HSSバイメタルブレード 金切のこ刃BEST[金物]予約販売
刃先に切れ味バツグンの「ハイス鋼」を使用し、粘りがあり、ねじれや曲げに強い「スプリング鋼」を本体にレーザーで溶着したバイメタル素材のブレードです。
強靭で、耐久性のあるブレードで、万一折れても破片が粉々に飛び散らない安全な素材を使用しています。
固定フレーム・マイティフレーム・ハンディフレーム・パイプフレームなど、別売りの金切鋸にご使用ください。
用途鉄・非鉄金属・木・プラスチックなどの切断に。トラスコ品番407-3303セット内容替刃2本入り材質刃部:HSSバイメタル全長(mm)250、替刃:250山数24