「全長(mm)」から絞り込む
スカッドケブラーシザーズ170MMSIGNET(シグネット)翌日出荷
驚異のスカッド切断。切断が困難なケーブラー・アラミド繊維などサクサク切れる。先端が細いため、繊細な作業にも使用可能。刃体はセレーション加工が施してあり切断する際に刃が滑ってしまう事がありません。対象物をしっかりとらえ切断可能。
全長(mm)170刃長(mm)43材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(取手)エラストマー切断能力(mm2)1.6(LFV)x3本/1.2(VCT)x4本/3.5(VCT)x2本切断能力(Φmm)2.0(銅線)/2.5(アルミ線)切断能力(mm)5(ゴム板・コルク板)/0.3(トタン・ブリキ)/1(P.P板)/0.5(アルミ板)/0.25(樹脂波板)/3.0(本革)/3.2(合成皮革)切断能力偏粗線・平編銅線・トラロープ各種/ケブラー繊維&線・アラミド繊維各種全幅(mm)75全厚(mm)12.0
クラフトハサミトップマン[工具・金物]税込¥175¥159