スナップファスナーパンチSK11当日出荷
ゴルフバッグ・ブルゾン等のスナップファスナーの取付け・補修作業に最適なパンチです。
13mmのスナップファスナーが使用可能です。
用途ゴルフバッグ・ブルゾン等のスナップファスナーの取付け・補修作業。仕様対応替玉:NO.40MT、対応替コマ:NO.4010MT下穴径(Φmm)約3.0最大取付物厚さ(mm)約3.0
スナップファスナーパンチSK11(5件のレビュー)当日出荷
簡単でお手軽、スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。
用途ゴルフバッグ、ブルゾンなどのスナップファスナーの取付け、補修。材質スナップファスナー:鉄・ニッケルメッキ材質(本体)鉄付属品スナップファスナー6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付長さ(mm)足:6ねじ下穴サイズ(mm)約3頭径(Φmm)約15材質(グリップ)PP取付厚(mm)約3
スナップファスナーSK11(5件のレビュー)当日出荷
ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修に最適です。スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)用の15mmスナップファスナーです。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(NO.180)をご使用ください。
用途スナップファスナーパンチNO.1600・1650・1700・1750用。材質スナップファスナー:鉄・真鍮適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)長さ(mm)足:約6ねじ下穴サイズ(mm)約3頭径(Φmm)約15最大取付物厚さ(mm)約3
レザーパンチSK11(6件のレビュー)当日出荷
6段階の穴開け調節が可能です。手で回転させて穴の大きさを選択できます。
用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ(厚さ4mmまで)。仕様ストッパー付パンチ径(Φmm)2、2.5、3、3.5、4、4.5
両面ハトメ玉 真鍮SK11(1件のレビュー)当日出荷
真鍮製なのでアルミ製に比べ、変形が少なく、強力なカシメが持続するハトメ玉です。
その他、服飾などの穴の補強やアクセントに使用できます。
用途厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業。材質ハトメ玉:真鍮
両面ハトメパンチSK11当日出荷
厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業に最適な両面ハトメパンチです。
ハトメを取り付けるのは、単なるおしゃれにとどまらず、穴の補強をすることで、品物を長持ちさせるのに役立ちます。
用途厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業。材質ハトメ玉材質:アルミ
両面ハトメ玉 アルミSK11当日出荷
アルミ製でサビにくく、取付けが簡単なハトメ玉です。
その他、服飾などの穴の補強やアクセントに使用できます。
用途厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業。材質ハトメ玉:アルミ
特大カシメ玉SK11(1件のレビュー)当日出荷
特大カシメパンチNo.1500用のカシメ玉です。特大カシメパンチ(No.1500)用の13mmカシメ玉です。薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ベルト・バッグ・腰袋・釘袋・通学カバン等の補強・補修。適合機種SK11特大カシメパンチ(No.1500)長さ(mm)カシメ玉の足:約10径(Φmm)カシメ玉:約13ねじ下穴サイズ(mm)約3最大取付物厚さ(mm)約4~6.5
スナップファスナー 13mmSK11当日出荷
ゴルフバッグ・ブルゾン等のスナップファスナーの取付け・補修作業に最適です。
スナップファスナーパンチ用です。
用途ゴルフバッグ・ブルゾン等のスナップファスナーの取付け・補修作業。適合本体NO.3300MT、NO.4000MT+NO.4010MT材質スナップファスナー:真鍮製+ニッケルメッキ下穴径(Φmm)約3.0頭径(Φmm)約13足長(mm)約6.0最大取付物厚さ(mm)約3.0
特大カシメパンチSK11(1件のレビュー)当日出荷
簡単でお手軽、特大カシメの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にカシメを取付けることができます。
用途ベルト、バッグ、腰袋などの補修や補強。材質特大カシメ:鉄・ニッケルメッキ材質(本体)鉄付属品特大カシメ玉10組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付長さ(mm)足:10ねじ下穴サイズ(mm)約3頭径(Φmm)約13材質(グリップ)PP取付厚(mm)約4~6.5
ネジ式スナップパンチSK11(1件のレビュー)当日出荷
簡単でお手軽、ネジ式スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。
用途着脱式カーテン、遮熱カーテン、のれんなどの取付け。材質ネジ式スナップ:鉄・ニッケルメッキ材質(本体)鉄付属品ネジ式スナップ6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付長さ(mm)ねじ:約12ねじ下穴サイズ(mm)約3頭径(Φmm)約15材質(グリップ)PP取付厚(mm)約3
革製品補修用かしめ玉SK11当日出荷
革製品補修用パンチNo.800、特大カシメパンチNo.1500用のカシメ玉です。SK11革製品補修用パンチ(No.800)、SK11特大カシメパンチ(No.1500)に使用可能です。薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ペンチサック・腰袋・釘袋、手提げ袋・カバン等の補強・補修。長さ(mm)足:8穴径(Φmm)カシメ玉:9ねじ下穴サイズ(mm)3最大取付物厚さ(mm)約5
革製品補修用かしめ玉SK11当日出荷
革製品補修用パンチNo.800、特大カシメパンチNo.1500用のカシメ玉です。SK11革製品補修用パンチ(No.800)、SK11特大カシメパンチ(No.1500)に使用可能です。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ペンチサック・腰袋・釘袋、手提げ袋・カバン等の補強・補修。長さ(mm)足:11.5径(Φmm)(カシメ玉)9ねじ下穴サイズ(mm)3最大取付物厚さ(mm)約5~8
カシメ玉SK11当日出荷
メッキ仕上げで、装飾性の高いカシメ玉です。
ベルト・バッグ・腰袋などの補修・補強に最適です。
用途ベルト・バッグ・腰袋などの補修・補強。適合本体NO.4000MT+NO.4040MT下穴径(Φmm)約3.0径(mm)カシメ玉:約9.0
特大カシメ玉SK11当日出荷
メッキ仕上げで、装飾性の高いカシメ玉です。
用途ベルト・バッグ・腰袋などの補修・補強。適合本体NO.4000MT+NO.4050MT下穴径(Φmm)約3.0足長(mm)約13.0最大取付物厚さ(mm)約5.0~7.5径(mm)カシメ玉:約13.0
革製品補修用パンチSK11当日出荷
革製品の取付金具の補強・補修に便利です。9mmカシメ玉と下穴ポンチがセットになっていますのですぐにお使いいただけます。SK11革製品補修用かしめ玉9mm(No.80・No.81)が使用可能です。
用途ペンチサック・腰袋・釘袋、手提げ袋・カバン等の補強・補修。材質ニッケルメッキ長さ(mm)足:8穴径(Φmm)カシメ玉:9ねじ下穴サイズ(mm)3最大取付物厚さ(mm)約5
『ポンチ/刻印/ハトメ』には他にこんなカテゴリがあります
防爆ポンチHAMACO税込¥13,178~¥11,980~
ピンポンチエスコ税込¥11,220¥10,200