絞り込み
ブランド
内径(Φmm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ハトメ/カシメ

311件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面ハトメパンチ FAMILY TOOL両面ハトメパンチFAMILY TOOL(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(15組)
当日出荷
厚さ(mm)約3.0迄ポンチ軸径(Φmm)10サイズ(mm)10(#25)
ロータリーレザーパンチ SUNDRY(角利産業)ロータリーレザーパンチSUNDRY(角利産業)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
回転式のパンチ刃で6サイズの穴をキレイにあけることができるロータリーレザーパンチ。回転部分は各サイズごとにカチッとしっかりホールドされるので、パンチ刃の安定感が高い。 ダイヤルに穴径と回転方向が記されており、一目でサイズがわかる。回転部に素材をくり抜いたカスが溜まっていく構造になっているので、抜きカスが周囲に飛び散らない。 レザーパンチが開かないようにするストッパー付き。
材質本体/スチール、ダイヤル/ポリプロピレン、グリップ/ABS樹脂質量(g)335全長×幅W(mm)230×60パンチ径(Φmm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5
プラスチック製 両面ハトメ FAMILY TOOLプラスチック製 両面ハトメFAMILY TOOL(5件のレビュー)
449税込494
1セット(30組)
当日出荷から3日以内出荷
お好みに合わせて選べるカラーバリエーションで、美しい仕上がり 軽量で強く、取り付け簡単
材質ハトメ:ポリカーボネイト製、リング:ポリアセタール
プラスチック製 両面ハトメ FAMILY TOOLプラスチック製 両面ハトメFAMILY TOOL
519税込571
1セット(15組)ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途エプロン・リュック・袋物・カーテン・シート・服飾などの穴の補強・補修に材質ポリカーボネイト製厚さ(mm)3.5迄
両面ハトメの玉 アルミ10mm SK11両面ハトメの玉 アルミ10mmSK11(2件のレビュー)
399税込439
1パック(25組)
当日出荷
アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。SK11両面ハトメパンチ(No.1200)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。
用途バッグ、カーテン、服飾等の穴の補強・補修。材質アルミ穴径(Φmm)ハトメ:約10適合機種SK11両面ハトメパンチ(No.1200)ねじ下穴サイズ(mm)10最大取付物厚さ(mm)約3.5
小カシメ FAMILY TOOL小カシメFAMILY TOOL
399税込439
1セット(30組)
当日出荷
材質真鍮製+ニッケルメッキ頭径(mm)6下穴径(Φmm)2.5厚さ(mm)1.5~3.5迄足長(mm)6
両面ハトメ玉 真鍮 SK11両面ハトメ玉 真鍮SK11(1件のレビュー)
369税込406
1パック
当日出荷から翌々日出荷
真鍮製なのでアルミ製に比べ、変形が少なく、強力なカシメが持続するハトメ玉です。 その他、服飾などの穴の補強やアクセントに使用できます。
用途厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業。材質ハトメ玉:真鍮
ハトメ鋲 ミツヤハトメ鋲ミツヤ
319税込351
1ケース(250本)
当日出荷
綴じ穴の裂けを防ぐ優れモノ。工作の材料として最適です。
用途ハトメ鋲サイズNO.5穴径(Φmm)4外径(Φmm)8包装収納便利なプラケース入り
両面ハトメパンチ SK11両面ハトメパンチSK11
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業に最適な両面ハトメパンチです。 ハトメを取り付けるのは、単なるおしゃれにとどまらず、穴の補強をすることで、品物を長持ちさせるのに役立ちます。
用途厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業。材質ハトメ玉材質:アルミ
両面ハトメパンチセット エスコ両面ハトメパンチセットエスコ
2,600税込2,860
1セット
当日出荷
用途袋物、カーテン、服飾等の穴の補強・アクセントに材質プライヤー本体:鉄+ABS、ポンチ:鉄、穴あけ用下敷き:合成ゴム、両面ハトメ:アルミセット内容プライヤー(全長:200mm、ハンドル長:105mm)、穴あけポンチ(10mm)、ポンチ用下敷き、両面ハトメ(アルミ製):15組厚さ(mm)3まで質量(g)342ハトメ数15組寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×95×30アズワン品番64-2232-01ハトメ内径(Φmm)10(#25)
スナップハトメ両用パンチ SK11スナップハトメ両用パンチSK11(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ハトメつけ、スナップつけに最適です。1丁でスナップボタンとハトメが使用出来ます。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修、スナップボタンの取付。材質(本体)ニッケルメッキグリップ:黄穴径(Φmm)ハトメ:約4ねじ下穴サイズ(mm)5最大取付物厚さ(mm)(5ハトメ)約2.0・(スナップボタン)約1.5
両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ) TRUSCO両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ)TRUSCO(2件のレビュー)
449税込494
1セット(20組)ほか
当日出荷
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ・文具・バッグ・靴などの補修、補強、製作に適しています材質真鍮(ニッケルメッキ)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径4~15mm)
[ 真鍮製] ハトメ エスコ[ 真鍮製] ハトメエスコ(4件のレビュー)
2,050税込2,255
1セット(200組)ほか
当日出荷
材質真鍮
両面ハトメ パンチセット FAMILY TOOL両面ハトメ パンチセットFAMILY TOOL(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(20組)ほか
当日出荷から5日以内出荷
両面ハトメで表・裏が美しい仕上がり
材質アルミ製仕様下敷き付
ハトメ玉 Pearlハトメ玉Pearl
199税込219
1セット(50個)
当日出荷
厚紙、革・布製品、服飾等の穴の補修や補強、製作に!
8mm ハトメパンチ エスコ8mm ハトメパンチエスコ(4件のレビュー)
1,520税込1,672
1個
当日出荷
用途アルミ用全長(mm)170適合ハトメ内径8mmエスコ品番EA576MB-4セット内容プライヤー、穴あけ用ポンチ(8mm)、Φ8mmアルミ製ハトメ(20組)
ハトメ ミツトモハトメミツトモ(1件のレビュー)
319税込351
1セット(100個)ほか
当日出荷
補修・補強・製作にぴったりです。
用途書類とじ・文具・バッグ・靴などの刃集・補強・製作に材質極薄鉄板+真鍮メッキ
ハトメ鋲 250コ入 オープン工業ハトメ鋲 250コ入オープン工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(12個)
当日出荷
ハトメパンチ用のハトメ鋲です。 真ちゅう製は柔らかく、軽い力でカシメられます
材質真ちゅう製トラスコ品番808-2014入数(個)250
両面ハトメ アルミ製 FAMILY TOOL両面ハトメ アルミ製FAMILY TOOL(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(1000組)ほか
当日出荷
大量のハトメ打ちにお得な大袋入りです。
用途ビニールシートや生地の補強に。材質アルミ
9mm [鉄ニッケルメッキ] カシメピン エスコ9mm [鉄ニッケルメッキ] カシメピンエスコ(2件のレビュー)
885税込974
1パック(100組)
当日出荷
材質スチール/ニッケルメッキ頭径(Φmm)9下穴径(Φmm)3カシメ厚(mm)2.0~4.0足長(mm)6エスコ品番EA576MV-1
両面ハトメ玉 アルミ SK11両面ハトメ玉 アルミSK11
319税込351
1パック
当日出荷から翌々日出荷
アルミ製でサビにくく、取付けが簡単なハトメ玉です。 その他、服飾などの穴の補強やアクセントに使用できます。
用途厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業。材質ハトメ玉:アルミ
円筒ケース入り 片面ハトメ FAMILY TOOL円筒ケース入り 片面ハトメFAMILY TOOL(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2000個)ほか
当日出荷
材質極薄鉄板+真鍮メッキ
12mm ハトメパンチ エスコ12mm ハトメパンチエスコ(1件のレビュー)
2,100税込2,310
1個
当日出荷
用途書類とじ、バッグ、文具等の補修に。材質極薄鉄板(真鍮メッキ)全長(mm)250適合ハトメ内径12mmエスコ品番EA576MB-5セット内容プライヤー、穴あけ用ポンチ(12mm)、Φ12mmアルミ製ハトメ(10組)
片面ハトメ 100個入 BIGMAN(ビッグマン)片面ハトメ 100個入BIGMAN(ビッグマン)
279税込307
1袋
当日出荷
薄鉄板+真鍮メッキ製。
用途書類とじ・文具・バッグ・靴などに。材質薄鉄板+真鍮メッキ入数片面ハトメ100個入使用可能材質厚紙・布・皮革・ビニールなど
両面ハトメプライヤーセット(アルミ用) TRUSCO両面ハトメプライヤーセット(アルミ用)TRUSCO
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
両面ハトメ取付け作業に必要な工具が一式揃ったセットです。ハトメパンチはプライヤー型です。セットは4mm,5mm,7mm,8mm,10mm,12mmの6サイズ展開です。必要なハトメコマのサイズで選んで下さい。コマは付属のハトメサイズに適合するサイズの物がついています。コマは交換式で、別売のTHP-K4~THP-K15Nのお好きなものに取り換えが可能です。コマのサイズを変えることで、使えるハトメサイズも変えることができます。
用途袋もの・ブルーシート・カーテン・服飾など穴の補強・アクセントに。材質THP-PH 本体:スチール・グリップ部:エラストマー、ハトメ:アルミ(A1100P)、ハトメコマ:快削鋼、下穴用ポンチ:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C)
両面ハトメ FAMILY TOOL両面ハトメFAMILY TOOL
299税込329
1セット(20組)ほか
当日出荷から翌々日出荷
特大カシメ FAMILY TOOL特大カシメFAMILY TOOL(3件のレビュー)
439税込483
1セット(20組)
当日出荷から3日以内出荷
頭径(mm)13下穴径(Φmm)4足長(mm)13
大カシメ FAMILY TOOL大カシメFAMILY TOOL(1件のレビュー)
429税込472
1セット(30組)
当日出荷
ベルト・バッグ・レザー類・工具サックなどの補強や補修、アクセントに! がっちりカシメてしっかり補強ができるカシメセット
材質真鍮製+金ブロンズメッキ頭径(mm)9下穴径(Φmm)3
鳩目鋲 クラウン[事務用品]鳩目鋲クラウン[事務用品]
549税込604
1パック(250個)
当日出荷
材質真鍮製内径(Φmm)4.5厚さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
両面ハトメ  ハンドプレス用 駒 FAMILY TOOL両面ハトメ ハンドプレス用 駒FAMILY TOOL
5,298税込5,828
1組
当日出荷
大量のハトメ打ち作業時に最適です。
用途両面ハトメのカシメ作業に。
Φ9mm 亀甲型封印タグ(錫製/20個) エスコΦ9mm 亀甲型封印タグ(錫製/20個)エスコ
2,140税込2,354
1袋(20個)
当日出荷
材質寸法(mm)Φ9×6アズワン品番64-7879-08入数20個通し穴径(Φmm)3×2
ハトメパンチ ミツトモハトメパンチミツトモ
969税込1,066
1セット(100個)
当日出荷
材質玉:極薄鉄板+真鍮メッキ仕様ブリスターパック入りトラスコ品番849-9539厚さ約2mm迄ハトメ内径(mm)5
ハトメ用マグネット ラクテムハトメ用マグネットラクテム
469税込516
1個
当日出荷から5日以内出荷
市販のハトメに取り付けが可能な強力ネオジキャップ磁石です。ハトメの内径が7mm、8mm、10mm、12mm、15mmのものであれば適合します。磁石と座金の間にハトメを入れることにより、着磁がある箇所でご使用いただけます。ネオジム磁石を鉄製のキャップで覆い、吸着力を高めるとともに破損防止にも繋げております。磁石に滑り止めゴムを貼り付けることで滑り落ちづらく、また磁石、取付側のキズ・破損防止にも繋がります。
用途ベルト、ブルーシート、袋物等の穴補修、補強、吸着に。材質座金・ネジ:スチール/三価クロメート、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石・キャップ:SPCC/ニッケルメッキ、磁石・本体:ネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
Φ12.7mm 封印鉛タグ(10個) エスコΦ12.7mm 封印鉛タグ(10個)エスコ
770税込847
1袋(10個)
当日出荷
アズワン品番64-7879-07
両面ハトメキット 4mm FAMILY TOOL両面ハトメキット 4mmFAMILY TOOL(7件のレビュー)
559税込615
1セット(12組)
当日出荷から翌々日出荷
両面カシメ後のサイズは約4mmです。
厚さ(mm)約2.0迄
両面ハトメの玉 100組 SK11両面ハトメの玉 100組SK11(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック
当日出荷
アルミ製なので錆びにくく、取付けが簡単です。Y-SK11両面ハトメパンチNo.1300に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。100組相当入りのお徳用両面ハトメの玉です。
用途テント、シート、ビニールハウス等の穴の補強・補修。材質アルミ穴径(Φmm)ハトメ:約12適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1300)ねじ下穴サイズ(mm)12最大取付物厚さ(mm)約3.5
強力打ち棒 両面12mm用 SK11強力打ち棒 両面12mm用SK11(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
SK11ステンレス製両面ハトメ12mm(SH-12)用の打ち棒です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。12.0mmのハトメ用です。
用途両面ハトメ用打ち棒。適合使用可能両面ハトメ玉:ステンレス製(SH-12)・アルミ製(No.75・No.75-B)・真鍮製(No.85・No.85-B)穴径(Φmm)ハトメ:約12ねじ下穴サイズ(mm)12最大取付物厚さ(mm)約3.5
両面ハトメアルミ製 8MM 400組入 TRUSCO両面ハトメアルミ製 8MM 400組入TRUSCO(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
さびにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかい素材でできているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に。トラスコ品番352-3730材質アルミ(A1100P)質量(g)110使用厚さ(mm)2.5適合工具THP-KH・THP-P・THP-HP内径(mm)8
ハトメ一撃用ハトメ玉ゴールド モリトハトメ一撃用ハトメ玉ゴールドモリト(1件のレビュー)
469税込516
1セット(25組)ほか
当日出荷から翌日出荷
穴あけ不要!ハトメ一撃!!丈夫で変形しにくく錆びにくい真鍮製。 ハトメが生地を打ち抜くので生地の穴あけが不要です! ピンに刺して打つだけなので正確に打ち付けできます。
用途穴の補強・補修・小物やアウトドアグッズにゴールド
両面ハトメ玉 Pearl両面ハトメ玉Pearl(4件のレビュー)
199税込219
1セット(25組)
当日出荷
テント・シート・ビニールハウスなどの穴の補強・補修に。
用途厚紙、革・布製品、服飾等の穴の補修や補強、製作に!

ポンチ/刻印/ハトメ』には他にこんなカテゴリがあります

ハトメ/カシメ