絞り込み
ブランド
  • フジ矢
  • KNIPEX(クニペックス)(52)
  • エスコ(23)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(14)
  • KLEIN TOOLS(9)
  • DESCO(7)
  • スリーピークス(6)
  • TSUNODA(ツノダ)(6)
  • KEIBA(4)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(4)
  • 室本鉄工(4)
  • VICTOR(花園工具)(2)
  • KTC(2)
  • トップ工業(2)
  • TTC(2)
  • RS PRO(2)
  • 廣田工具製作所(2)
  • カスタム(1)
  • TRUSCO(1)
全長(mm)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(2)
  • 160~180未満(7)
  • 180~200未満(6)
  • 200~220未満(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金) フジ矢電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金)フジ矢(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1丁
当日出荷
最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力がアップ。VCT線、VA線、VVF線などがスムーズに切断できます。被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。落下防止用コード取付シャックルがついているので、高所作業でも安心。
用途電気工事等に最適。
電工名人偏芯薄刃ニッパ(黒金) フジ矢電工名人偏芯薄刃ニッパ(黒金)フジ矢
6,798税込7,478
1丁
当日出荷
偏芯機構採用で、通常品より楽に切断ができます。刃部はフジ矢独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、線材への摩擦を低減し切れ味がUPしています。偏芯機構とマイクロミラーブレードを組み合わせることで、フジ矢史上最高の切れ味を実現しました。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の切断に。
電工名人強力ニッパ フジ矢電工名人強力ニッパフジ矢
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
トラスコ品番780-9905寸法(mm)150質量(g)170切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(Φmm) 銅線3.0切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6×3芯
電工VAニッパ フジ矢電工VAニッパフジ矢(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
プロが待ち望んだ電設工事に最適な電工VAニッパ!切断能力、耐久性は抜群。さらに、軽量化を実現することで使用感にも優れた電気設備工事のプロユースモデル。刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、被複線を軽く切断でき(メーカー従来品比20~30%UP)、切断面もきれいに仕上がります。
用途内線・外線工事など電気設備工事等のVA・VVF線の切断に最適です。仕様ソフトカバー付、ストレート刃材質クロムバナジウム鋼硬度HRC(刃部)57~61熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
偏芯強力ニッパ フジ矢偏芯強力ニッパフジ矢(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
硬線・ピアノ線などを偏心テコの原理でらくらく切断できます。高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。従来のニッパに比べ、刃部が大きく強靭に仕上げていますので、切れ味耐久性に優れ、特にピアノ線、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途鉄線・銅線・ピアノ線などの切断。材質特殊鋼
スタンダードニッパ フジ矢スタンダードニッパフジ矢
2,098税込2,308
1個
当日出荷
軽量・強靭でプロから一般家庭のDIYまで幅広く使用されているオールラウンドモデルです。独自開発による特殊鋼を使用しています。軽量かつ強靭に作っているので、切れ味・耐久性は抜群です。一般に幅広く使用されているニッパです。
用途鉄線・銅線・より線の切断。全長(mm)159切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm2)より線:2.0質量(g)123材質特殊鋼
斜刃ニッパ フジ矢斜刃ニッパフジ矢
1,998税込2,198
1個
当日出荷
電気、通信関係の配線工事等での切断作業に最適なニッパです。耐久性と刃部の強靭さを追求したニッパです。刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます。斜ニッパの基本形となる商品です。刃部の形状はラウンド刃です。
用途鉄線・銅線の切断。全長(mm)164切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6質量(g)148材質特殊鋼
プラスチックニッパ フジ矢プラスチックニッパフジ矢
1,998税込2,198
1個
当日出荷
硬い樹脂(プラスチック)の切断に最適です。刃部が薄く鋭利に加工していますのでプラモデル、プラスチック成形品のゲートの切断作業に便利です。狭い箇所での切断作業に最適です。コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。刃部の形状はストレート刃です。
用途樹脂の切断。材質特殊鋼
偏芯強力薄刃ニッパ フジ矢偏芯強力薄刃ニッパフジ矢
2,798税込3,078
1個
当日出荷
内線・外線工事など電気設備工事等のVA・VVF線などを偏心テコの原理でらくらく切断できます。刃部は従来の強力ニッパより鋭く研磨している為、切断面がきれいに仕上がります。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。
用途内線・外線工事など配線用電線、結束バンド等の切断。切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(Φmm) 銅線3.0材質特殊鋼
電工名人薄刃ニッパ(ラウンド刃) フジ矢電工名人薄刃ニッパ(ラウンド刃)フジ矢
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
刃の角度を45度の薄刃にして切れ味に特化しました。VVF線(VA線・Fケーブル)の切断に最適です。 刃部は最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」を採用。鋭く研磨しているので、被覆樹脂に対しての摩擦抵抗が少なくスムースに切断可能です。 落下防止コード取り付け穴がついているので、高所作業でも安心です。
用途電気設備工事のプロユースモデル。 VVF線(VA線・Fケーブル)の切断に。
電工VAニッパ (バネ付) フジ矢電工VAニッパ (バネ付)フジ矢
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
最先端技術「マイクロミラーブレード」で切断能力が20%アップしています。(メーカー比)電気工事でのVA/VVF線の切断に最適です。作業性の良いバネ付タイプです。交換用バネはFNS-8(5本入り)です。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の切断に。全長(mm)186寸法(mm)185質量(g)245材質特殊鋼幅(mm)50切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
電工VAニッパ フジ矢電工VAニッパフジ矢(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
刃部はフジ矢独自開発の「マイクロブレード」を採用。 被覆線を軽く切断でき(従来品比20%向上)切断面もきれいに仕上がります。 VA・VVF線2.0mm×3芯まで切断可能。
用途電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。全長(mm)183仕様ソフトカバー付、ラウンド刃トラスコ品番369-3554質量(g)200切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
ミニニッパ フジ矢ミニニッパフジ矢
1,798税込1,978
1個
当日出荷
パソコン、AV機器、通信、精密機器の内線作業に最適です。独自開発による特殊鋼を使用しています。小さく作ってあるので、極細線の切断に適しています。コイルバネ付ですので、連続切断作業でも快適です。刃部の形状はラウンド刃です。
用途鉄線・銅線・より線の切断。全長(mm)133切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.0切断能力(mm2)より線:2.0質量(g)82材質特殊鋼
電工名人偏芯薄刃ニッパ フジ矢電工名人偏芯薄刃ニッパフジ矢
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
全長(mm)208トラスコ品番102-6009材質特殊鋼質量(g)320切断能力(Φmm) 銅線3.5切断能力(Φmm) VVF線2.6×3芯
偏芯強力ニッパ(圧着機能付) フジ矢偏芯強力ニッパ(圧着機能付)フジ矢(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
仕様厚刃材質特殊鋼
エレクトロニクスニッパー