絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • RS PRO(52)
  • 室本鉄工(15)
  • KLEIN TOOLS(11)
  • スリーピークス(9)
  • フジ矢(9)
  • KH(基陽)(8)
  • KEIBA(7)
  • TSUNODA(ツノダ)(7)
  • FACOM(7)
  • VICTOR(花園工具)(6)
  • ミネシマ(4)
  • E-Value(3)
  • トップマン(3)
  • nepros(3)
  • KNIPEX(クニペックス)(3)
  • KTC(2)
  • ホーザン(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
全長(mm)
  • 100~120未満(2)
  • 120~140未満(5)
  • 140~160未満(3)
  • 160~180未満(5)
  • 180~200未満(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッパーペンチセット エスコニッパーペンチセットエスコ
4,270税込4,697
1セット
当日出荷
錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です。
セット内容180mmペンチ、160mmニッパー、150mmラジオペンチ材質クロムニッケル鋼
160mm ニッパー エスコ160mm ニッパーエスコ
1,220税込1,342
1個
当日出荷
全長(mm)160エスコ品番EA682BA-160
130mm ニッパー エスコ130mm ニッパーエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
全長(mm)130エスコ品番EA682BA-130
[ESD]精密ニッパー(ばね付) エスコ[ESD]精密ニッパー(ばね付)エスコ
13,000税込14,300
1丁
翌日出荷
斜刃(切断面は小さい傘状)。バネ付。オーバル。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。ヘッド部はつや消し仕上げ。静電気防止ハンドル。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。切断は確実かつ精密です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。特に軟線およびバネ鋼線の切断用。
110mm ニッパー(ミニ) エスコ110mm ニッパー(ミニ)エスコ
1,060税込1,166
1丁
当日出荷
硬度HRC40までの切断が可能
仕様ジョー厚み:6.5mm材質クロムニッケル鋼全長(mm)110.5先端厚さ(mm)6.5切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
180mm ニッパー エスコ180mm ニッパーエスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
全長(mm)180エスコ品番EA682BA-180
ニッパー エスコニッパーエスコ
5,150税込5,665
1丁
翌日出荷
狭い場所での切断に最適です。 耐久性があります。 RoHS対応品
仕様●全長(mm):203●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ、軟線、中硬線、硬線:2.0アズワン品番65-2139-03RoHS指令(10物質対応)対応
125mm 精密ニッパー・絶縁(グリップ付/ステンレス) エスコ125mm 精密ニッパー・絶縁(グリップ付/ステンレス)エスコ
5,840税込6,424
1丁
翌日出荷
基盤に残っている極細ワイヤーもΦ0.2mmから超精密にカットできます
材質ステンレススチール寸法(mm)A:13.5、D:7.5、B:9.0全長(mm)125質量(g)56アズワン品番64-7866-45
125mm ニッパー・プラスティック用(グリップ付) エスコ125mm ニッパー・プラスティック用(グリップ付)エスコ
5,900税込6,490
1個
翌日出荷
全長(mm)125エスコ品番EA536KP-5
180mm ニッパー・プラスティック用 エスコ180mm ニッパー・プラスティック用エスコ
6,110税込6,721
1個
翌日出荷
全長(mm)180エスコ品番EA536KP-13
140mm ニッパー・プラスティック用 エスコ140mm ニッパー・プラスティック用エスコ
5,550税込6,105
1個
翌日出荷
全長(mm)140エスコ品番EA536KP-11
160mm ニッパー・絶縁(X-CUT) エスコ160mm ニッパー・絶縁(X-CUT)エスコ
9,360税込10,296
1個
翌日出荷
全長(mm)160エスコ品番EA536KG-31
160mm コンパクトニッパー(グリップ付/X-CUT) エスコ160mm コンパクトニッパー(グリップ付/X-CUT)エスコ
8,640税込9,504
1個
翌日出荷
全長(mm)160エスコ品番EA536KD-1
160mm 絶縁穴付ニッパー(グリップ付/メッキ) エスコ160mm 絶縁穴付ニッパー(グリップ付/メッキ)エスコ
9,980税込10,978
1個
翌日出荷
全長(mm)160エスコ品番EA536KB-160A
110mm ニッパー(グリップ・ばね付/メッキ) エスコ110mm ニッパー(グリップ・ばね付/メッキ)エスコ
6,280税込6,908
1個
翌日出荷
全長(mm)110エスコ品番EA536K-11
150mm 薄刃ニッパー エスコ150mm 薄刃ニッパーエスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
全長(mm)150エスコ品番EA536JE-150
150mm 薄刃ニッパー エスコ150mm 薄刃ニッパーエスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
全長(mm)150エスコ品番EA536JD-150
120mm スタンドオフ付ニッパー(レーザーフラッシュ/ESD) エスコ120mm スタンドオフ付ニッパー(レーザーフラッシュ/ESD)エスコ
14,800税込16,280
1個
翌日出荷
全長(mm)120エスコ品番EA535TT-2
125mm スーパーニッパー エスコ125mm スーパーニッパーエスコ
5,300税込5,830
1個
翌日出荷
寸法(mm)125エスコ品番EA535KF-2全長(mm)125
コンパクトニッパー (強力型/X-CUT) エスココンパクトニッパー (強力型/X-CUT)エスコ
11,900税込13,090
1本
翌日出荷
二重に支持されたジョイント軸により、高い安定性を実現し、ハードな連続使用にも耐えます。グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様。コンフォートハンドル。クロムメッキ仕上げ。
全長(mm)160切断能力(mm)軟線:Φ4.8、中硬線:Φ3.8、硬線:Φ2.7
強力型ニッパー エスコ強力型ニッパーエスコ
13,500税込14,850
1丁
翌日出荷
特殊構造により、非常に少ない力で切断できます。通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。理想の伝達力を生むダブルヒンジシステム採用。様々なタイプのワイヤーなどを切断できます。スチールテープにもご使用いただけます。切断するワイヤーをできるだけ中心部に挟み、2~3回切込みを入れることで、4mm以上のものも切断することができます。強力型。
[ESD]精密ニッパー(ばね付) エスコ[ESD]精密ニッパー(ばね付)エスコ
1,830税込2,013
1本
翌日出荷
バネ付。ハンドルは帯電防止素材でできてます。鋼線や鉄線の切断には使用しないでください。
[ESD]精密ニッパー(ばね付) エスコ[ESD]精密ニッパー(ばね付)エスコ
1,770税込1,947
1本
翌日出荷
バネ付。ハンドルは帯電防止素材で作られています。鋼線や鉄線の切断には使用しないでください。ヘッドが薄く小型になっています。
[ESD]精密ニッパー(ばね付) エスコ[ESD]精密ニッパー(ばね付)エスコ
2,060税込2,266
1本
翌日出荷
バネ付。ハンドルは帯電防止素材でできてます。鋼線や鉄線の切断には使用しないでください。安全ストッパー付き薄型。
スタンダードニッパー