Mr.CAP ステンレス製ミニニッパーWELL当日出荷
錆びにくいステンレス製と安全設計の保護キャップを採用した、キャップ付きミニニッパーです。
ホビーや釣りなど狭い場所の作業に最適です。
ステンレス製だから、錆びにくく、いつも作業はクリーンに行えます。
連続作業でも疲れにくい便利なスプリングを採用しました。
保護キャップ付きでとても安全です。
本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。
本体下部には安全ロープやワイヤーリール取り付け用の穴がついています。
用途錆びにくいステンレス製と安全設計の保護キャップを採用しているので、ホビーや釣り等の作業に最適。トラスコ品番364-7424材質ステンレス JIS420J2形状刃表面:フラット刃全長(mm)100ハンドルPVC切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2