絞り込み
ブランド
  • FACOM
  • モノタロウ(1)
  • スリーピークス(10)
  • KNIPEX(クニペックス)(9)
  • BAHCO(バーコ)(8)
  • VICTOR(花園工具)(6)
  • LINDSTROM(リンドストローム)(5)
  • KEIBA(4)
  • フジ矢(4)
  • 室本鉄工(4)
  • エスコ(3)
  • エンジニア(3)
  • トップ工業(3)
  • TSUNODA(ツノダ)(3)
  • ホーザン(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • JAPPY(2)
  • TTC(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • HANDIWORK(1)
全長(mm)
  • 100~120未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Facom 傾斜カッター 全体長さ:165mm, 最大切断能力:3.5mm, 391A.16VE FACOMFacom 傾斜カッター 全体長さ:165mm, 最大切断能力:3.5mm, 391A.16VEFACOM
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
人間工学に基づいたハンドルを備えた電気技術者用の傾斜カッター自然なホールド感で優れたグリップ力を発揮リターンスプリングにより、手のひらと指の間にしっかりとしたグリップを確保高性能な刃先-クローム・モリブデン・バナジウム鋼による高い耐久性狭い場所での切断に適した流線型のスナイプノーズ
用途ケーブルカッター/プライヤーは、電気技術者のために設計された工具です。これらのツールは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり剥いたりするのに最適です。ケーブルカッターの主な用途は以下の通りです。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家仕様●タイプ:傾斜ニッパー●全体長さ:165mm●最大切断能力:3.5mm●規格:EN 60900
Facom 傾斜カッター 全体長さ:110mm, 最大切断能力:1.4mm, 90370 FACOMFacom 傾斜カッター 全体長さ:110mm, 最大切断能力:1.4mm, 90370FACOM
11,300税込12,430
1個
7日以内出荷
あらゆる材質に対応する硬質の切刃つや消しバニッシュ仕上げ、赤色のグリップ開口バネ
用途ケーブルカッター / プライヤは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要がありますこれらのツールは、あらゆる形状やサイズのワイヤを切断したり、剥いたりするのに最適ですワイヤカッターは人間工学に基づいて設計され、快適で信頼性が高く、安全に使用できますケーブルカッターの主な用途は次の通りです。電気技師、ガスエンジニア、電気通信技術者、自動車整備士、DIY愛好家仕様最大切断能力:1O 9654、DIN ISO 9564、NF ISO 9654準拠全長(mm)110タイプ斜め切断能力(Φmm)1.4
斜めニッパー