絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(1)
  • スリーピークス(10)
  • KNIPEX(クニペックス)(9)
  • BAHCO(バーコ)(8)
  • VICTOR(花園工具)(6)
  • LINDSTROM(リンドストローム)(5)
  • KEIBA(4)
  • フジ矢(4)
  • 室本鉄工(4)
  • エスコ(3)
  • エンジニア(3)
  • トップ工業(3)
  • TSUNODA(ツノダ)(3)
  • ホーザン(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • JAPPY(2)
  • TTC(2)
  • FACOM(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • HANDIWORK(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO斜め切りカッター ニッパー 全体長さ:114 mm 最大切断能力:0.8mm RS PRORS PRO斜め切りカッター ニッパー 全体長さ:114 mm 最大切断能力:0.8mmRS PRO
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
切断タイプ = 斜めカッター材料カット = ソフトワイヤ防爆 = なし全体長さ = 114 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = クロームバナジウム鋼最大切断能力 = 0.8mmRS PRO CR-Vサイドカッティングプライヤー. RS PROブランドのクロムバナジウムスチール製サイドカッティングプライヤーは、細径ワイヤの保持、曲げ、ねじり、ストリッピング、又は切断などの精密作業を行うのに最適な工具です。また、このカッティングプライヤー(別名傾斜ニッパー)は、プロの電気技術者が工具箱に加えるべき、最も実用的なタイプの手工具の1つです。 RS PROでは、あらゆる要件に対応できるさまざまなサイズやスタイルのニッパーなど、広範な手工具を取り揃えています。ESD対策タイプもあります。メーカーでは、最大1000 Vまでの電圧から作業員を保護するように設計されている絶縁VDEプライヤー及びカッターも取り揃えています。 この製品には次のモデルがあります。 ; 847-3784 847-3784 - 4.5インチサイドカッタープライヤー、軟線切断能力: ;1.3 mm ; 847-3780 847-3780 - 4.5インチカッタープライヤー、スリム型、軟線切断能力: ;0.8 mm. 特長と利点: デュアルツール 強度と耐久性に優れたクロムバナジウムスチール製 快適で使いやすいエルゴノミックハンドル. 代表的用途 サイドカッタープライヤーは、多くの用途で使用され、ワイヤの切断に適しています。 電気仕様 通信及び建設作業. よくある質問 どのようなサイズのサイドカッターがありますか. 全長110 mmから280 mmまでさまざまなサイズのニッパーがあります。モデルタイプが同じで長さが異なる場合、ジョーの長さは同じで、ハンドルの長さが短くなるか長くなります。携行することが多いため、通常は軽量ですが、太いワイヤを切断できるように幅広のジョーと厚いブレードを備えた重いタイプもあります。 手入れとメンテナンス 刃が欠けたり、潰れたりする可能性があるため、硬すぎる材料を無理に切ろうとしないでください。これらの手工具は、石鹸と水で洗浄し、ジョイントの問題や腐食の原因となる汚れを取り除くことができます。特に刃を入念に洗浄してください。錆びないよう完全に乾燥させてから、乾燥した場所に保管してください。
斜めニッパー