絞り込み
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • モノタロウ(1)
  • スリーピークス(10)
  • BAHCO(バーコ)(8)
  • VICTOR(花園工具)(6)
  • LINDSTROM(リンドストローム)(5)
  • KEIBA(4)
  • フジ矢(4)
  • 室本鉄工(4)
  • TSUNODA(ツノダ)(4)
  • エスコ(3)
  • エンジニア(3)
  • トップ工業(3)
  • ホーザン(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • JAPPY(2)
  • TTC(2)
  • FACOM(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • HANDIWORK(1)
全長(mm)
  • 140~160未満(2)
  • 160~180未満(4)
  • 180~200未満(4)
  • 200~220未満(3)
  • 240~260未満(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力型斜ニッパー(硬線用) KNIPEX(クニペックス)強力型斜ニッパー(硬線用)KNIPEX(クニペックス)(8件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から翌日出荷
ヘッド形状ストレート
バネ付強力型斜ニッパー KNIPEX(クニペックス)バネ付強力型斜ニッパーKNIPEX(クニペックス)
6,698税込7,368
1丁
当日出荷
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
強力型斜ニッパー (硬線用) KNIPEX(クニペックス)強力型斜ニッパー (硬線用)KNIPEX(クニペックス)
4,898税込5,388
1丁
当日出荷
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状で、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃で(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。
仕様切断面:傘状 (斜め刃)全長(mm)180質量(g)241ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート・研磨切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 硬線2.7材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ)切断能力(Φmm)中硬線3.8
強力型斜ニッパー (硬線用) KNIPEX(クニペックス)強力型斜ニッパー (硬線用)KNIPEX(クニペックス)
4,398税込4,838
1丁
当日出荷
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃、(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。
仕様切断面:傘状 (斜め刃)全長(mm)160質量(g)178ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート・研磨切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 硬線2.5材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ)切断能力(Φmm)中硬線3.4
強力型斜ニッパー(ベントタイプ) KNIPEX(クニペックス)強力型斜ニッパー(ベントタイプ)KNIPEX(クニペックス)
6,398税込7,038
1本ほか
当日出荷
ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。容易に平面上での作業ができるように、ヘッド部には12°のアングルを設けています。これにより約70mmのクリアランスが確保できます。
強力型斜ニッパー (硬線用) KNIPEX(クニペックス)強力型斜ニッパー (硬線用)KNIPEX(クニペックス)
4,198税込4,618
1丁
翌日出荷
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃で(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。
仕様切断面:傘状 (斜め刃)全長(mm)140質量(g)131ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート・研磨切断能力(Φmm) ピアノ線1.5切断能力(Φmm) 硬線2材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ)切断能力(Φmm)中硬線3.1
強力型斜ニッパー (硬線用) KNIPEX(クニペックス)強力型斜ニッパー (硬線用)KNIPEX(クニペックス)
7,298税込8,028
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状で、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃で(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様切断面:傘状 (斜め刃)ハンドルコンフォート仕上ヘッドクロムメッキ材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ)
斜ニッパー KNIPEX(クニペックス)斜ニッパーKNIPEX(クニペックス)
5,998税込6,598
1丁
90日以内出荷
様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付きです。
仕様切断面:傘状 (斜め刃)全長(mm)160質量(g)207ハンドルコンフォート仕上ヘッドクロムメッキ切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2材質(刃)オイル焼き入れ (焼き戻し処理済み)バナジウム電気鋼'切断能力(Φmm)中硬線3
強力型斜ニッパー (硬線用) KNIPEX(クニペックス)強力型斜ニッパー (硬線用)KNIPEX(クニペックス)
6,798税込7,478
1丁
翌日出荷
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状で、少ない力で高い切断能力を発揮します。高周波焼き入れを施した精密な刃で(刃の硬度約60HRC)バネ鋼線を含む全ての種類のワイヤーに使用できます。鍛造により大変頑丈です。最大16mm2の銅線、最大35mm2のアルミ線に適しています。
仕様切断面:傘状 (斜め刃)全長(mm)250質量(g)391ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート・研磨切断能力(Φmm) ピアノ線3切断能力(Φmm) 硬線3.5材質(刃)クロムバナジウム高性能鋼 (多段階油焼き入れ)切断能力(Φmm)中硬線4.6
斜めニッパー