絞り込み
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • TSUNODA(ツノダ)(7)
  • フジ矢(5)
  • エスコ(3)
  • ミツトモ(3)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
  • TTC(3)
  • VICTOR(花園工具)(2)
  • エンジニア(2)
  • ホーザン(2)
  • オーム電機(1)
  • KEIBA(1)
  • スリーピークス(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • 室本鉄工(1)
  • WISE(若穂囲製作所)(1)
  • マーベル(1)
  • trad(1)
  • MASTERTOOL(1)
全長(mm)
  • 140~160未満(2)
  • 160~180未満(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電工ペンチ :「2mm」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニードルノーズペンチ KNIPEX(クニペックス)ニードルノーズペンチKNIPEX(クニペックス)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から翌日出荷
あらゆる種類の設置作業および修理作業に適しています。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョー(確実な回り止め)により、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。掴持面の片側を凸形にすることで、平坦な部品を確実に掴持します。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜くことができます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)です。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断を簡単に行うことができます。中硬線および硬線用の切刃が付いています。高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約61HRCです。長い耐久性と安定した刃先を備えています。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されています。機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。
全長(mm)145材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼質量(g)145切断能力(Φmm) 硬線2切断能力(mm2)銅線(多芯):16.0切断能力(Φmm)中硬線3
電気技師用ペンチ KNIPEX(クニペックス)電気技師用ペンチKNIPEX(クニペックス)
6,998税込7,698
1丁
当日出荷から翌日出荷
ケーブルに関するあらゆる作業に最適なプライヤーです。ワイヤーをつかんだり、曲げたりする作業に。軟線・中硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60。精密なストリッピング(皮むき)用の穴を装備しています。エンドスリーブの圧着も可能です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
全長(mm)160使用範囲(ストリッピング)0.5-0.75/1.5/2.5mm2、(切断/中硬線)Φ2.5mm、(切断/硬線)Φ1.6mm
電気技師用ペンチ KNIPEX(クニペックス)電気技師用ペンチKNIPEX(クニペックス)
6,998税込7,698
1丁
翌日出荷
入念な焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。ケーブルに関するあらゆる作業に最適なプライヤーです。軟線・中硬線を切断することができます。精密なストリッピング(皮むき)用の穴を装備しています。エンドスリーブの圧着も可能です。複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドルです。
用途ワイヤーをつかんだり、曲げたりする作業に。ミディアム、ハードワイヤーの切断に仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状●絶縁被覆ストリッピング可能範囲(mm2):0.5-0.75/1.5/2.5全長(mm)160質量(g)139ハンドルコンフォート仕上ヘッド黒防錆コート、磨き切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm)中硬線2.5スタイル平口
電気技師用ペンチ KNIPEX(クニペックス)電気技師用ペンチKNIPEX(クニペックス)
6,898税込7,588
1丁
翌日出荷
入念な焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。ケーブルに関するあらゆる作業に最適なプライヤーです。軟線・中硬線を切断することができます。精密なストリッピング(皮むき)用の穴を装備しています。エンドスリーブの圧着も可能です。
用途ワイヤーをつかんだり、曲げたりする作業に。ミディアム、ハードワイヤーの切断に仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状●絶縁被覆ストリッピング可能範囲(mm2):0.5-0.75/1.5/2.5全長(mm)160質量(g)112ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート、磨き切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm)中硬線2.5スタイル平口
ニードルノーズペンチ KNIPEX(クニペックス)ニードルノーズペンチKNIPEX(クニペックス)
7,298税込8,028
1丁
3日以内出荷
高いテコ比の強力ジョイントにより、切断を簡単に行うことができます。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョー(確実な回り止め)により、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。あらゆる種類の設置作業や修理作業に適しています。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜くことができます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)です。中硬線および硬線用の切刃が付いています。長い耐久性と安定した刃先を備えています。高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約61HRCです。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されています。機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。
質量(g)213切断能力(Φmm) 硬線3切断能力(mm)銅多芯:25切断能力(Φmm)中硬線3.8
ニードルノーズペンチ KNIPEX(クニペックス)ニードルノーズペンチKNIPEX(クニペックス)
6,998税込7,698
1丁
3日以内出荷
高いテコ比の強力ジョイントにより、切断を簡単に行うことができます。あらゆる種類の設置作業や修理作業に適しています。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョー(確実な回り止め)により、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜くことができます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)です。中硬線および硬線用の切刃が付いています。長い耐久性と安定した刃先を備えています。高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約61HRCです。
仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (グレー)質量(g)213寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×14×51ハンドルプラスチックコート仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線3切断能力(Φmm) 銅線多芯:13.0硬度HRC(刃部)約61切断能力(mm2)多芯:25.0切断能力(mm)銅多芯:25切断能力(Φmm)中硬線3.8
ニードルノーズペンチ KNIPEX(クニペックス)ニードルノーズペンチKNIPEX(クニペックス)
5,398税込5,938
1丁
8日以内出荷
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。掴持面の片側を凸形にして、平坦な部品を確実に掴持します。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)。切断面は傘状で斜め刃。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。中硬線および硬線用の切刃付き。長い耐久性と安定した刃先。
仕様●つかみ面:横すじ入り●プライヤー:亜鉛合金メッキ (黒)全長(mm)145質量(g)116ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド研磨切断能力(Φmm) 硬線2切断能力(Φmm) 銅線多芯:8切断能力(mm)銅多芯:16切断能力(Φmm)中硬線3スタイル平口
電工ペンチ