絞り込み
ブランド
  • TSUNODA(ツノダ)
  • エスコ(16)
  • KNIPEX(クニペックス)(11)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(10)
  • フジ矢(4)
  • KLEIN TOOLS(4)
  • VICTOR(花園工具)(3)
  • GISUKE(タカギ)(3)
  • ミツトモ(3)
  • TTC(3)
  • エンジニア(2)
  • KEIBA(2)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
  • ホーザン(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • MASTERTOOL(2)
  • オーム電機(1)
  • KING TONY(1)
  • スリーピークス(1)
全長(mm)
  • 120~140未満(1)
  • 200~220未満(3)
  • 220~240未満(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンチ TSUNODA(ツノダ)ペンチTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げなどに便利。
全長(mm)137トラスコ品番854-9746質量(g)110頭部厚(mm)10頭部幅(mm)16切断能力(Φmm) 鉄線1.0切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)27柄幅(mm)51切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.8切断能力(Φmm) ステンレス0.8
電工万能ペンチ (オープンバレル端子・裸圧着端子両用) TSUNODA(ツノダ)電工万能ペンチ (オープンバレル端子・裸圧着端子両用)TSUNODA(ツノダ)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
これ1本で電気配線に必要な5つの機能(ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧着、ボルト・ネジの切断、裸圧着端子(ターミナル)圧着、ワイヤーストリッパー)を装備しています。 手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。トラスコ品番113-1124材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)235切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2頭部幅(mm)40ハンドル幅(mm)53切断能力(mm2)より線5.5圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2.0/5.5、オープンバレル端子用:1.25/2.0/5.5RoHS指令(10物質対応)対応
電工万能ペンチ (絶縁端子用・裸圧着端子両用) TSUNODA(ツノダ)電工万能ペンチ (絶縁端子用・裸圧着端子両用)TSUNODA(ツノダ)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
これ1本で電気配線に必要な5つの機能(ワイヤーカッター、絶縁端子圧着、ボルト・ネジの切断、裸圧着端子圧着、ワイヤーストリッパー)を装備しています。 手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。トラスコ品番113-1116材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)235切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2頭部幅(mm)40ハンドル幅(mm)53切断能力(mm2)より線5.5圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2.0/5.5、絶縁端子用:1.25/2.0/5.5RoHS指令(10物質対応)対応
電工万能ペンチ (オープンバレル端子用) TSUNODA(ツノダ)電工万能ペンチ (オープンバレル端子用)TSUNODA(ツノダ)
1,998税込2,198
1丁
9日以内出荷
これ1本で電気配線に必要な5つの機能(オープンバレル端子圧着、ボルト・ネジの切断、イグニッションターミナル圧着、ワイヤーカッター、ワイヤーストリッパー)を装備しています。 手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。トラスコ品番113-1122材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)223切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2頭部幅(mm)39ハンドル幅(mm)53切断能力(mm2)より線5.5圧着端子接続範囲(mm2)オープンバレル端子用:1.25、2.0、5.5RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子オープンバレル端子
電工万能ペンチ (絶縁端子・オープンバレル端子両用) TSUNODA(ツノダ)電工万能ペンチ (絶縁端子・オープンバレル端子両用)TSUNODA(ツノダ)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
これ1本で電気配線に必要な5つの機能(ワイヤーカッター、絶縁端子圧着、ボルト・ネジの切断、オープンバレル端子圧着、ワイヤーストリッパー)を装備しています。 手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。トラスコ品番113-1119材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)235切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2頭部幅(mm)40ハンドル幅(mm)53切断能力(mm2)より線5.5圧着端子接続範囲(mm2)絶縁端子用:1.25/2.0/5.5、オープンバレル端子用:1.25/2.0/5.5RoHS指令(10物質対応)対応
電工万能ペンチ (絶縁端子用) TSUNODA(ツノダ)電工万能ペンチ (絶縁端子用)TSUNODA(ツノダ)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
これ1本で電気配線に必要な5つの機能(絶縁端子圧着、ボルト・ネジの切断、イグニッションターミナル圧着、ワイヤーカッター、ワイヤーストリッパー)を装備しています。 手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。トラスコ品番113-1118材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)223切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2頭部幅(mm)39ハンドル幅(mm)53切断能力(mm2)より線5.5圧着端子接続範囲(mm2)絶縁端子用:1.25、2.0、5.5RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子絶縁圧着端子
電工万能ペンチ (裸圧着端子用) TSUNODA(ツノダ)電工万能ペンチ (裸圧着端子用)TSUNODA(ツノダ)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
これ1本で電気配線に必要な5つの機能(裸圧着端子圧着、ボルト・ネジの切断、イグニッションターミナル圧着、ワイヤーカッター、ワイヤーストリッパー)を装備しています。 手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。トラスコ品番113-1120材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)223切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2頭部幅(mm)39ハンドル幅(mm)53切断能力(mm2)より線5.5圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2.0/5.5RoHS指令(10物質対応)対応
電工ペンチ