2ページ目: 電工ペンチ

89件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電工ハイパワーマルチペンチ SK11電工ハイパワーマルチペンチSK11(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
偏芯テコ原理を応用、小さな力でパワフルな切断力です。支点を切断部分に近づけることで、テコの原理で従来品より楽に切断が出来ます。 強度を保ちながら先端部を薄くすることで1サイズ下の重量を実現、軽量化により連続作業による疲労や腰回りの重量を軽減します。 ネジやボルト、パイプが掴みやすい刃形状です。
用途内線、外線工事、電気設備工事等。材質本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:塩化ビニール熱処理無酸化焼入れ+高周波焼き入れHRC57~61切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2圧着端子接続範囲(mm2)1.25~3.5
電工Ⅴスパットペンチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工ⅤスパットペンチDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
VVF-2.6×3Cも片手でスパッ!と切れる 偏芯軸採用で約30%切れ味アップ(メーカー従来品比) 銅線専用
全長(mm)220質量(g)330
200mm 電工ペンチ エスコ200mm 電工ペンチエスコ
4,630税込5,093
1個
翌日出荷
全長(mm)200
偏芯型電工ペンチ (圧着付き) エスコ偏芯型電工ペンチ (圧着付き)エスコ
4,000税込4,400
1丁(1丁)
3日以内出荷
強度を保ちながら先端部を薄くする事で、1サイズ下のクラスの重量を実現。軽量なので連続作業での疲労や、腰回りの重量を軽減します。支点を切断部分に近づける事で(偏芯)、テコの原理で従来品より楽に切断できます。薄型ヘッド・軽量モデル。偏芯型。強力型。圧着機能付き。くわえ部ギザ付き。グリップエンドにセーフティループの取付穴付き。RoHS対応品。
全長(mm)202質量(g)270切断能力(mm)鉄線:Φ3.4、銅線:Φ4.0、ピアノ線:Φ1.6 VA・VVF線:2.0×3芯呼び長さ(mm)200圧着能力(mm2)2.0~5.5
電気技師用ペンチ KNIPEX(クニペックス)電気技師用ペンチKNIPEX(クニペックス)
6,998税込7,698
1丁
翌日出荷
入念な焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。ケーブルに関するあらゆる作業に最適なプライヤーです。軟線・中硬線を切断することができます。精密なストリッピング(皮むき)用の穴を装備しています。エンドスリーブの圧着も可能です。複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドルです。
用途ワイヤーをつかんだり、曲げたりする作業に。ミディアム、ハードワイヤーの切断に仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状●絶縁被覆ストリッピング可能範囲(mm2):0.5-0.75/1.5/2.5全長(mm)160質量(g)139ハンドルコンフォート仕上ヘッド黒防錆コート、磨き切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm)中硬線2.5スタイル平口
電気技師用ペンチ KNIPEX(クニペックス)電気技師用ペンチKNIPEX(クニペックス)
6,898税込7,588
1丁
翌日出荷
入念な焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60です。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。ケーブルに関するあらゆる作業に最適なプライヤーです。軟線・中硬線を切断することができます。精密なストリッピング(皮むき)用の穴を装備しています。エンドスリーブの圧着も可能です。
用途ワイヤーをつかんだり、曲げたりする作業に。ミディアム、ハードワイヤーの切断に仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状●絶縁被覆ストリッピング可能範囲(mm2):0.5-0.75/1.5/2.5全長(mm)160質量(g)112ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート、磨き切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm)中硬線2.5スタイル平口
架線工事用強力ペンチ (圧着付き) KNIPEX(クニペックス)架線工事用強力ペンチ (圧着付き)KNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1丁
3日以内出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。ACSR(鋼芯入りアルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ。最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。酷使に耐える頑丈なつくり。人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。軟線および硬線用の切刃付き。ジョイントのギャップに、ケーブルの引込み補助を装備。ジョイント下部に汎用マンドレル圧着ポイントを装備。
仕様●つかみ面:横目すじ入り●切断面:傘状 (斜め刃)寸法(mm)55×22×240質量(g)470ハンドルコンフォート仕上ヘッド黒防錆コート、磨き切断能力(Φmm) 硬線3切断能力(Φmm)中硬線4.6
架線工事用強力ペンチ (圧着付き) KNIPEX(クニペックス)架線工事用強力ペンチ (圧着付き)KNIPEX(クニペックス)
9,498税込10,448
1丁
3日以内出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。ACSR(鋼芯入りアルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ。最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。酷使に耐える頑丈なつくり。人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。軟線および硬線用の切刃付き。ジョイントのギャップに、ケーブルの引込み補助を装備。ジョイント下部に汎用マンドレル圧着ポイントを装備。
仕様●つかみ面:横目すじ入り●切断面:傘状 (斜め刃)寸法(mm)55×17×240質量(g)435ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)仕上ヘッド黒防錆コート、磨き切断能力(Φmm) 硬線3切断能力(Φmm)中硬線4.6
架線工事用強力ペンチ KNIPEX(クニペックス)架線工事用強力ペンチKNIPEX(クニペックス)
8,998税込9,898
1丁
3日以内出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。ACSR(鋼芯入りアルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ。最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。酷使に耐える頑丈なつくり。人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。軟線および硬線用の切刃付き。複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドル。
仕様●つかみ面:横目すじ入り●切断面:傘状 (斜め刃)寸法(mm)55×12×240質量(g)470刃の厚さ(mm)約14.9 (1番厚い部分)ハンドルコンフォート仕上ヘッド黒防錆コート、磨き切断能力(Φmm) 硬線3切断能力(Φmm)中硬線4.6
ニードルノーズペンチ KNIPEX(クニペックス)ニードルノーズペンチKNIPEX(クニペックス)
6,998税込7,698
1丁
3日以内出荷
アゴの先端が尖った強力なコンビネーションプライヤーあらゆる種類の設置作業および修理作業に適していますとくに使いやすい:スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できますフライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤー(携帯用)高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます中硬線および硬線用の切刃付き長い耐久性と安定した刃先追加的に高周波焼き入れを施した切断刃。刃の硬度約64HRC。
仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (黒)寸法(mm)185×85×20質量(g)213ハンドルプラスチックコート仕上ヘッド研磨切断能力(Φmm) 硬線3切断能力(Φmm) 銅線多芯:13切断能力(mm)銅多芯:25切断能力(Φmm)中硬線3.8
電工万能ペンチ (オープンバレル端子用) TSUNODA(ツノダ)電工万能ペンチ (オープンバレル端子用)TSUNODA(ツノダ)
2,198税込2,418
1丁
9日以内出荷
これ1本で電気配線に必要な5つの機能(オープンバレル端子圧着、ボルト・ネジの切断、イグニッションターミナル圧着、ワイヤーカッター、ワイヤーストリッパー)を装備しています。 手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。トラスコ品番113-1122材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)223切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2頭部幅(mm)39ハンドル幅(mm)53切断能力(mm2)より線5.5圧着端子接続範囲(mm2)オープンバレル端子用:1.25、2.0、5.5RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子オープンバレル端子
電工万能ペンチ (絶縁端子用) TSUNODA(ツノダ)電工万能ペンチ (絶縁端子用)TSUNODA(ツノダ)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
これ1本で電気配線に必要な5つの機能(絶縁端子圧着、ボルト・ネジの切断、イグニッションターミナル圧着、ワイヤーカッター、ワイヤーストリッパー)を装備しています。 手に優しいエラストマーグリップを採用しています。
用途自動車や電子機器などの配線の各種圧着端子の圧着、小ネジの切断に。トラスコ品番113-1118材質炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)223切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2、銅線Φ2頭部幅(mm)39ハンドル幅(mm)53切断能力(mm2)より線5.5圧着端子接続範囲(mm2)絶縁端子用:1.25、2.0、5.5RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子絶縁圧着端子
ケーブルペンチ VICTOR(花園工具)ケーブルペンチVICTOR(花園工具)
4,398税込4,838
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ケーブル切断刃:芯線を1本ずつ切断していく特殊形状の刃により、力が分散され1/3の力で切断可能。※メーカー偏芯ペンチ比較くわえ部:くわえ部がラウンドしているため、3点で部材をしっかり掴みます。硬線切断刃:根本側の刃は高周波焼き入れを施すことで、ピアノ線などの硬線の切断が可能です。新機構採用:スムーズな開閉を実現しました。グリップ形状:グリップにくびれを付けることで、片手でも力が入りやすく握りやすい設計です。
材質特殊鋼切断能力(Φmm) ピアノ線0.8切断能力(Φmm) 軟鉄線2関連資料(4.02MB)グリップタイプディッピング切断能力(Φmm) VVF線2.6×3芯
電工ペンチ(砲金構造/蓄光ハンドル) EA534FDシリーズ エスコ電工ペンチ(砲金構造/蓄光ハンドル) EA534FDシリーズエスコ
5,220税込5,742
1丁
翌日出荷
太陽光や蛍光灯の光を吸収し、暗所で一定時間光を放つ蓄光ハンドルを搭載。夜間作業の安全性向上や置き忘れ防止、奥まった作業位置の視認性向上に効果的。
偏心電工ペンチ MASTERTOOL偏心電工ペンチMASTERTOOL
3,998税込4,398
1本
当日出荷
日本製(新潟県三条)でハイクオリティ。
用途鉄線、銅線、VA線などの線材を切断したり、挟んだりすることができます。また、ボルトを挟んだり鉄板などの硬い材質を伸ばす・曲げるなどの作業もできる他、アクセサリー作りなどの細かな作業時にも役立ちます。仕様ECスタイル・プライヤ機能・簡易圧着・軽量倍力設計材質高級刃物鋼形状強力刃ブラック能力(圧着)1.25~3.5sq刃部硬度HRC62以上生産国日本
キングトニー マルチカラーL型ボールポイントヘックスレンチ 9pc KING TONYキングトニー マルチカラーL型ボールポイントヘックスレンチ 9pcKING TONY
3,598税込3,958
1セット
5日以内出荷
サイズごとに色分けされたL型ヘックスレンチセットです。 よく使うサイズの色を覚えておくことで、サイズを見なくても色を見てレンチを取り出しやすくなります。 ボールポイント側では25°まで角度をつけて回すことができます。 ホルダーは開くことができ、レンチを取り出しやすくなっています。
サイズH1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
スタンダードペンチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)スタンダードペンチDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
安定した切れ味と耐久性、ベーシックタイプのペンチ
切断能力VVF(VA)線 2.0×3C(銅線)寸法(mm)60×205×15材質(刃)炭素鋼 グリップ:PVC
電工ペンチ(強力型/圧着付) エスコ電工ペンチ(強力型/圧着付)エスコ
7,230税込7,953
1丁
翌日出荷
強力型 非絶縁端子を圧着します。 RoHS対応品
仕様●全長(mm):254●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ、軟線、中硬線、硬線:2.3●圧着能力:0.8~8.3mm2アズワン品番65-2138-80RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルペンチ フジ矢ケーブルペンチフジ矢
4,598税込5,058
1丁
8日以内出荷
ケーブル切断刃:芯線を1本ずつ切断していく特殊形状の刃により、力が分散され1/3の力で切断可能。(メーカー偏芯ペンチ比較)くわえ部:くわえ部がラウンドしているため、3点で部材をしっかり掴みます。硬線切断刃:根本側の刃は高周波焼き入れを施すことで、ピアノ線などの硬線の切断が可能です。新締結方式:10万回開閉してもガタつきが少ない新締結方式を採用。刃の摩耗が少なく高耐久です。グリップ形状:グリップにくびれを付けることで、片手でも力が入りやすく握りやすい設計です。
用途VA/VVFの切断、鉄線、ピアノ線の切断にお使い頂けます。材質(本体)特殊鋼切断能力(Φmm) ピアノ線0.8切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(mm2)IV線Φ22切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6
電工 ロングノーズペンチ 小型スリム 先端ギザ付 KLEIN TOOLS電工 ロングノーズペンチ 小型スリム 先端ギザ付KLEIN TOOLS
7,798税込8,578
1丁
当日出荷
軽量かつ先端がほっそりとしており繊細・精密さを要する組立作業等に適しています。
用途電子機器の精密作業に狭い箇所での作業にトラスコ品番195-2111全長(mm)122.3材質/仕上特殊鋼、グリップ:プラスチック質量(g)59先端寸法(mm)0.79×1.58
電工 ロングノーズペンチ 小型スリム 先端ギザなし KLEIN TOOLS電工 ロングノーズペンチ 小型スリム 先端ギザなしKLEIN TOOLS
7,998税込8,798
1丁
当日出荷
軽量かつ先端がほっそりとしており繊細・精密さを要する組立作業等に適しています。 のの字曲げなどにご使用いただけます。 バネ付きで自動的に開きます。 ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。
用途電子機器の精密作業に狭い箇所での作業にトラスコ品番195-2112全長(mm)122.3材質/仕上特殊鋼、グリップ:プラスチック質量(g)59先端寸法(mm)0.79×1.58
電工 ロングノーズペンチ 小型スリム KLEIN TOOLS電工 ロングノーズペンチ 小型スリムKLEIN TOOLS
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
先端が長く、よりスリムに作られています。 繊細・精密さを要する作業に適しています。 ギザ付の刃でしっかりと掴む為のの字曲げなどに最適です。
用途狭い箇所での作業にトラスコ品番195-2109全長(mm)142.9材質/仕上特殊鋼質量(g)59刃幅(mm)11.9刃厚(mm)6.4
電工 ロングノーズペンチ 小型スリム KLEIN TOOLS電工 ロングノーズペンチ 小型スリムKLEIN TOOLS
8,898税込9,788
1丁
当日出荷
繊細・精密さを要する作業に適しています。 ギザ付の刃でしっかりと掴む為のの字曲げなどに最適です。
用途狭い箇所での電線のつかみ作業に電線の巻き付け作業に電線の切断にトラスコ品番195-2108全長(mm)142.9材質/仕上特殊鋼質量(g)59刃幅(mm)12.7刃厚(mm)7.9
電工パワー万能ペンチ(圧着機能付) TTC電工パワー万能ペンチ(圧着機能付)TTC
3,498税込3,848
1丁
9日以内出荷
従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が30%軽減しています。 切断物を挟んだ状態のときに握りやすく力が入るグリップ形状です。 偏芯テコの効果により、長時間の作業による負担を軽減します。
材質特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.6×3芯仕様圧着機能:有、落下防止用ひも取付穴:無
200mm 電工ペンチ(超強力型/VA線用) エスコ200mm 電工ペンチ(超強力型/VA線用)エスコ
4,630税込5,093
1個
翌日出荷
全長(mm)212切断能力(mm)VVF線:2.6×3心、IV線: 382呼び長さ(mm)200アズワン品番64-2219-53
クラシック 電工プライヤー (ダイナミックジョイント) 250mm Wiha(ビーハ/ノガ)クラシック 電工プライヤー (ダイナミックジョイント) 250mmWiha(ビーハ/ノガ)
7,498税込8,248
1本
4日以内出荷
ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。
全長(mm)250切断能力ピアノ線程度切断可能径(Φmm)最大2.5
インダストリアル 電工プライヤー (ダイナミックジョイント) 250mm Wiha(ビーハ/ノガ)インダストリアル 電工プライヤー (ダイナミックジョイント) 250mmWiha(ビーハ/ノガ)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー ダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。
全長(mm)250切断能力ピアノ線程度切断可能径(Φmm)最大2.5
NWSコンビネーションペンチ109 DENSAN(デンサン/ジェフコム)NWSコンビネーションペンチ109DENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼全長(mm)205質量(g)315タイプ成形グリップタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン
NWSコンビネーションペンチ1092 DENSAN(デンサン/ジェフコム)NWSコンビネーションペンチ1092DENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
ドイツ製 高級ハンドツール
材質特殊鋼全長(mm)225質量(g)390タイプスタンダードタイプ切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2コーティングチタン
スタンダードペンチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)スタンダードペンチDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
偏芯軸の採用で切断力がアップ。切断能力・VVF(VA)線:2.0×3C(銅線)
全長(mm)240材質刃:炭素鋼、グリップ:PVC質量(g)500寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)240×20×60
強力型電工ペンチ イチネンTASCO強力型電工ペンチイチネンTASCO
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
多機能ペンチ trad多機能ペンチtrad
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
1本で配線工事に便利なマルチペンチ
材質本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:PVC質量(g)295寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×60×15使用範囲端子の圧着:2mm2~8mm2 (小)、6mm2~10mm2 (大)、ボルト切断:2.5mm、3mm、3.5mm、4mm、ワイヤーストリッパー:0.3mm2、0.5mm2、0.75mm2、1.25~2.0mm2、2.5mm2切断能力(mm)【軟鉄線】刃部:2.5mm・ワイヤーカッター部:2.5mm、【アルミ線】刃部:3.5mm・ワイヤーカッター部:2.5mm、【銅線】刃部:2.0mm・ワイヤーカッター部:2.5mm、【針線】刃部:1.6mm・ワイヤーカッター部:2.5mm、【軟鉄線】刃部:1.0mm・ワイヤーカッター部:2.0mm
電工ペンチ 絶縁端子用 ミツトモ電工ペンチ 絶縁端子用ミツトモ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
家庭用配線・精密配線作業に必要な種々の機能をコンパクトにまとめた多機能型圧着ペンチです。 強靭な素と精密加工で、確かな圧着力と鋭い切断力が作業性を高めます。
用途絶縁端子用全長(mm)220仕様絶縁ソフトハンドル、小ネジの切断(ISO):M2.6・M3・M3.5・M4・M5、絶縁・裸・裸差込端子の圧着:1.25(赤)-2.0(青)-5.5(黄)被覆ストリップ長(mm)0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5
電工ペンチセット GISUKE(タカギ)電工ペンチセットGISUKE(タカギ)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
端子の整理に便利!パーツケース付。
用途電気器具・車のオーディオ機器などの配線作業に材質(本体)カーボンスチール材質(ケース)(PVC)ポリプロピレン材質(端子)真鍮・銅+PVC
クライン ペンチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)クライン ペンチDENSAN(デンサン/ジェフコム)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
200mm 電工ペンチ(絶縁グリップ付/メッキ) エスコ200mm 電工ペンチ(絶縁グリップ付/メッキ)エスコ
6,690税込7,359
1個
翌日出荷
エスコ品番EA534KC-63
200mm 電工ペンチ(グリップ付/メッキ) エスコ200mm 電工ペンチ(グリップ付/メッキ)エスコ
5,280税込5,808
1個
翌日出荷
エスコ品番EA534KC-23
180mm 電工ペンチ(グリップ付/メッキ) エスコ180mm 電工ペンチ(グリップ付/メッキ)エスコ
4,640税込5,104
1個
翌日出荷
エスコ品番EA534KC-22
160mm 電工ペンチ(グリップ付/メッキ) エスコ160mm 電工ペンチ(グリップ付/メッキ)エスコ
4,310税込4,741
1個
翌日出荷
エスコ品番EA534KC-21
200mm 電工ペンチ(グリップ付) エスコ200mm 電工ペンチ(グリップ付)エスコ
4,690税込5,159
1個
翌日出荷
エスコ品番EA534KC-13
電工ペンチ