電気技師用ペンチKNIPEX(クニペックス)翌日出荷
ケーブルに関するあらゆる作業に最適なプライヤーです。ワイヤーをつかんだり、曲げたりする作業に。軟線・中硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施された精密なカッター部の硬度は約HRC60。精密なストリッピング(皮むき)用の穴を装備しています。エンドスリーブの圧着も可能です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
全長(mm)160使用範囲(ストリッピング)0.5-0.75/1.5/2.5mm2、(切断/中硬線)Φ2.5mm、(切断/硬線)Φ1.6mm