絞り込み
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)
  • KEIBA(15)
  • 室本鉄工(5)
  • TSUNODA(ツノダ)(5)
  • エスコ(3)
  • スリーピークス(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • TAKAGI(高儀)(3)
  • VICTOR(花園工具)(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
  • GISUKE(タカギ)(1)
  • SATA(1)
  • スーパーツール(1)
  • TRUSCO(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • ホーザン(1)
  • ミトロイ(1)
  • マーベル(1)
全長(mm)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(2)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(2)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

標準ペンチ :「2mm」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンチ KNIPEX(クニペックス)ペンチKNIPEX(クニペックス)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。軟線および硬線用の切刃が付いています。比較的厚いケーブルを切断するための長い切刃を備えています。追加的に高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約60HRCです。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されています。機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼切断能力(mm2)銅・アルミ:16.0
ペンチ KNIPEX(クニペックス)ペンチKNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。軟線および硬線用の切刃が付いています。比較的厚いケーブルを切断するための長い切刃を備えています。追加的に高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約60HRCです。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されています。機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。
ラジオペンチ 140mm KNIPEX(クニペックス)ラジオペンチ 140mmKNIPEX(クニペックス)
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。ヘッドの先端形状は半丸型です。つかみ面には滑り止めの横スジが入っています。サイドカッターでは中硬線、硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。
トラスコ品番446-7477材質焼き入れクロムバナジウム鋼幅(mm)ジョイント部:15厚さ(mm)ジョイント部:8全長(mm)140切断能力(mm)中硬線2.5、硬線1.6取付穴落下防止用ひも取付穴無先端形状E2.5×F2.0mm機能圧着機能無口先長(mm)42先端厚さ(mm)2.5先端幅(mm)2
1371-8 電気技師用多機能ペンチ KNIPEX(クニペックス)1371-8 電気技師用多機能ペンチKNIPEX(クニペックス)
16,980税込18,678
1丁
翌々日出荷
より迅速な被覆の除去で丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。 革新的な刃先形状で、非常に強力な切断刃。 標準的なワイヤーストリッパーに比べて、切断力は50%高く、切断労力は25%低くなっています。 クラス4.6までのUNC6-32および8-32のネジ棒とネジの高速でバリのない切断。 AWG18~10(単線)およびAWG20~12(細より)の導体用ストリッピング形状で正確に接地。 O15mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。 平らや丸い材料に対して、信頼性の高い把持、保持、曲げやワイヤーのねじりが可能な多機能掴み面。 平らで幅の広いプライヤーヘッドのハイブリッドチップにより、高い安定性と優れたアクセス性を発揮。 快適な開口幅と人間工学に基づいたハンドル形状、一体化された開口ばねにより、頻繁な切断作業が容易になります。 ロック機構はどちらの利き手のユーザーにも操作できます。 フラッシュマウント・ジャンクションボックスで作業し、フィードスルーホールのバリを取り除くためのアゴ上の明確な外側エッジ。 特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
寸法(mm)200×46×15質量(g)257切断能力(Φmm) 銅線15(1/2)(多芯)仕様【ストリッピング】AWG10-20
標準ペンチ