絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
151件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンルーム対応リストストラップ TRUSCOクリーンルーム対応リストストラップTRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
本体には発塵のないシリコンラバーを採用し、導電性能を高めるため内側にカーボン処理を施しました。 クリーンルーム対応品、金属アレルギー対策品。 クリーンパック(2重袋入り)
用途静電気除去。材質/仕上シリコンラバー(内側にカーボン処理)/バンド、ポリウレタン(コイルコード)
リストストラップ用コード ベッセルリストストラップ用コードベッセル
459税込505
1個
当日出荷
グラウンドコードは1MΩの電流制限抵抗入り。個包装は帯電防止バッグ入り。
用途作業者の多い製造現場、一般作業環境のESD対策に。付属品ワニ口クリップ質量(g)24(ワニ口クリップ含むコード長さ(m)最長2.5(収縮時0.72)アズワン品番64-8503-08抵抗値(Ω)内蔵:1M
リストストラップ(コードレスタイプ) アズワンリストストラップ(コードレスタイプ)アズワン
1,485税込1,634
1個
当日出荷
コードレスのリストストラップです。
コードなしアズワン品番3-6723-01
リストストラップ(コード付きタイプ) アズワンリストストラップ(コード付きタイプ)アズワン
629税込692
1個
当日出荷
コード付きのリストストラップです。グランドコードには、人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。用途に応じて青と黒の2種類から選んでいただけます。
コードあり
ハッコー442B HAKKO(白光)ハッコー442BHAKKO(白光)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
人体の静電気帯電を防止します。 ラインごとに色が変えられる3色展開です。 伸縮性のあるバンドで自由に調整が可能です。 バンドの内側に導電性の糸を使用しています。
用途人体の静電気帯電を防止コードあり質量(g)52縦(mm)20横(mm)190~280
メタルリストストラップ ブラストンメタルリストストラップブラストン
2,298税込2,528
1個
当日出荷
コード全長(m)0.68長さ(m)(グランドコード)2.5、(コイル部)0.25仕様ステンレスバンド1MΩ抵抗内蔵、バンド・コード・ワニ口クリップ付トラスコ品番471-8992材質バンド部:ステンレス質量(g)58コードあり
リストストラップ アズワンリストストラップアズワン(1件のレビュー)
3,420税込3,762
1個
当日出荷から翌々日出荷
コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。 コロナ放電を利用し静電気を除去します。 グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
寸法(mm)28×40×14コードあり材質(バンド)ゴム(導電繊維入)
リストストラップ TRUSCOリストストラップTRUSCO
789税込868
1個
当日出荷
軟性のあるベルトを採用しています。 リストバンドが白色の導電繊維となっています。
用途静電気除去。材質/仕上導電性繊維/バンド、ポリウレタン(コイルコード)
カールグラウンドコード実用 SCSカールグラウンドコード実用SCS
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
仕様リストバンド2302/2303用
静電気除去アンクルバンド カスタム静電気除去アンクルバンドカスタム
899税込989
1個
当日出荷から翌日出荷
簡単装着で足首に取り付けるタイプです。 1MΩ抵抗内蔵アース付、アース付ワニ口クリップ。
用途半導体工場での作業コードあり材質ポリエステル、ステンレスアース線の長さ(mm)1500
防静電リストストラップ(肌接着面金属不使用タイプ) カスタム防静電リストストラップ(肌接着面金属不使用タイプ)カスタム
1,298税込1,428
1個
当日出荷
人体に接する部分には金属以外の素材を使用。バンドは抗アレルギー導電繊維で織り込んだ無段階調整タイプのポリエステルゴムバンド。
用途精密機器の検査、組立などスナップ径(mm)7仕様(グランドコード)1MΩ抵抗内蔵バンドサイズ(幅×長さ)(cm)約2×22コードありRoHS指令(10物質対応)対応
リストストラップ アズワンリストストラップアズワン(1件のレビュー)
3,550税込3,905
1個
当日出荷から翌々日出荷
コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。 バンドの長さは、アダプタ(2cm×2個)の取り外しによって調節できます。 コロナ放電を利用し静電気を除去します。 グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
寸法(mm)23×31×6仕様バンドサイズ:200mm(アダプター2個装着時)コードあり材質(バンド)ステンレス
帯電防止用リストストラップ はくでん帯電防止用リストストラップはくでん
339税込373
1個
欠品中
作業者の体に帯電した静電気を逃がすことを目的とした、有線タイプの手首バンドです。伸縮性のあるコイルコードにより、作業中の動きを妨げにくい設計です。手首部は柔らかい素材を採用し、長時間作業時の装着性に配慮しています。作業台や接地ポイントに接続しやすいワニ口クリップを装備しています。電子部品の組立、検査、修理など、防静電対策が求められる作業環境での使用に適しています。
材質PVCブルーサイズ【手首】フリー(調整可能)コード長さ(m)1.2(コイル伸長時)バンド幅(mm)20抵抗(MΩ)1(±0.5%)接続端子ワニ口クリップ(直径4mmバナナプラグに変換可能)
静電気防止リストストラップ/帯電防止/接地用ワイヤー/ワニ口クリップ付き/コード実効長1.8m StarTech.com静電気防止リストストラップ/帯電防止/接地用ワイヤー/ワニ口クリップ付き/コード実効長1.8mStarTech.com
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
静電気による損傷から精密機器を保護優れた技術仕様で、IBMおよび米国軍の静電気管理基準を超えた性能静電気放散を確実にする最高品質の静電素材使用伸縮性のあるリストバンド1.8m アースコード付属サービスアプリケーションに理想的
幅(mm)15ブルー高さ(mm)15質量(g)40長さ(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
リストストラップ SCSリストストラップSCS
3,698税込4,068
1個
当日出荷から7日以内出荷
人体に帯電した静電気を速やかに逃がします。作業者の安全のために1MΩの電流制限用抵抗を内蔵しています。美観、着用感、耐久性、安全性を実現しています。
コードあり仕様1mΩ電流制限用抵抗内蔵
長さ調節機能付き伸縮型リストバンド DESCO長さ調節機能付き伸縮型リストバンドDESCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
耐久性のある金属製バンドです。長く使用でき、清掃が簡単です。 手首への接触が優れています。発生した静電気を確実に除去します。
コードなし質量(g)0.016
リストバンド 長さ調整機能付き 金属アレルギー対応 DESCOリストバンド 長さ調整機能付き 金属アレルギー対応DESCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コードなし質量(g)13
リストバンド グレー HAKKO(白光)リストバンド グレーHAKKO(白光)
949税込1,044
1個
5日以内出荷
コードなしトラスコ品番824-8358グレー質量(g)12縦(mm)20横(mm)190~280
3.0m 静電気除去リストストラップ(コード付) エスコ3.0m 静電気除去リストストラップ(コード付)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
コードありエスコ品番EA321A-18
帯電防止用バンド カスタム帯電防止用バンドカスタム(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
グランドコードがいらないコードレスタイプです。ゴムバンド式で長さ調節可能です。12μの導電繊維内蔵。
用途半導体工場での静電気除去。バンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×20トラスコ品番295-4664質量(g)42本体質量(g)7.8コードなしRoHS指令(10物質対応)対応
アズピュア リストストラップML アズピュア(アズワン)アズピュア リストストラップMLアズピュア(アズワン)
12,771税込14,048
1箱(10個)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
リストストラップ アズワンリストストラップアズワン
4,440税込4,884
1個
翌々日出荷
コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。コロナ放電を利用し静電気を除去します。グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
寸法(mm)28×40×14コードあり材質(バンド)ステンレス
リストストラップ ハリケーンリストストラップハリケーン(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から翌々日出荷
グランドコード付のストラップです。バンドはマジックテープ式で脱着が便利です。
用途静電気対策抵抗値1MΩコードあり
静電気防止フットヒールストラップ/帯電防止/1MΩ抵抗器内蔵/ESD対応 静電気管理区域用 アースバンド/足首用接地ポイント StarTech.com静電気防止フットヒールストラップ/帯電防止/1MΩ抵抗器内蔵/ESD対応 静電気管理区域用 アースバンド/足首用接地ポイントStarTech.com
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
静電気による損傷を防止:静電気を安全に放電する靴に装着するタイプのESDヒールストラップ。1MΩの抵抗体が電流を制限し、感電リスクを低減。電子部品の瞬間的および長期的な損傷を防止。接地を確実にするため、ESD対応フロア環境が必要調整可能なフィット感:面ファスナーストラップで靴にしっかり固定できる静電気除去アースバンド。ヒール幅8.5cm未満の靴に対応し、一般的な作業靴やスニーカーでも安定した装着感を実現静電気管理エリアでの柔軟な使用:長さ50cmの導電リボンが皮膚との接触を維持し、安定した接地を確保する帯電防止ストラップ。ESD対応フロア上でも動きを妨げず、自由な姿勢・移動が可能作業環境に対応した耐久性:強化ステッチ構造とフィット感の高い形状設計を採用し、動作中もしっかり固定できる静電気対策アースバンド。静電気管理エリアでの摩耗にも強い設計。長期間使用可能ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:メーカーのESD安全製品は、電子機器のサービスおよび組立作業フローにおいて一貫した信頼性の高い接地性能を提供。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
付属品製品関連資料長さ(mm)575幅(mm)110ブラック高さ(mm)80質量(g)32抵抗値1MΩRoHS指令(10物質対応)対応
リストストラップ用テスター はくでんリストストラップ用テスターはくでん
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷
防静電手首バンド(リストストラップ)が正しく機能しているかを簡単に確認できるテスターです。本体の電極部に触れて確認するだけの簡単操作。作業前の点検を短時間で行えます。測定結果をLEDランプで表示。状態に応じてブザー音で知らせるため、視覚・聴覚の両方で確認可能です。作業台や検査エリアに設置しやすい小型設計。持ち運びにも配慮されています。電子機器組立、基板実装、検査工程など、防静電対策が求められる現場での点検用として使用できます。
質量(g)200長さ(m)【アース線】1電源DC 9V電池表示方式LED表示(LOW / GOOD / HIGH)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×40×117抵抗【判定抵抗範囲(目安)】[ LOW ] <800kΩ [ GOOD ] 800kΩ~9MΩ [ HIGH] >9MΩブザー有(GOOD判定時)
リストバンド OKWリストバンドOKW
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
ボディケースOAシリーズ専用のリストバンド
適合OAA OAB材質シリコンブラック質量(g)16RoHS指令(10物質対応)対応
2mmx30m 除電ひも エスコ2mmx30m 除電ひもエスコ
36,000税込39,600
1巻
翌日出荷
注意:動電気には絶対に接触させないでください。感電の原因になります。 ひも表面が汚れてきますと、効果が減少しますので、新しいひもと取り替えてご使用ください。三菱ケミカル株式会社が開発した、静電気除去繊維(コアブリッドB)を使用したひもです。取り付けの難しい場所にも容易に取り付け可能です。静電気を取り除きたい対象物に非接触で設置して効果があります。
仕様●全長:30m●厚み:2mm±0.5●表面抵抗値:1.4×10^7Ω●材質:アクリル100%●用途:電子機器の除電部品に 樹脂成型工場・フィルム工場・印刷工場などの静電気対策に 「のれん」にして人体帯電、帯電物体の静電気対策に 電子機器、精密機器、カートのアース(接地、非接地)に ネックレス、手首に巻いての人体帯電の軽減に●ハサミでカンタンにカットできる静電気除去ひもアズワン品番65-9249-17
クリーンルーム対応リストストラップ(金属アレルギー対応) TRUSCOクリーンルーム対応リストストラップ(金属アレルギー対応)TRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
肌に接触する部分に金属を使用していないので、金属アレルギーを起こしにくいように配慮しています。
材質シリコンラバーバンド(内側にカーボン処理)、ポリウレタンコイルコード
リストストラップ(金属アレルギー対応) TRUSCOリストストラップ(金属アレルギー対応)TRUSCO
479税込527
1個
当日出荷
柔軟性がありフィット感が良いです。肌に接触する部分に金属を使用していないので、金属アレルギーを起こしにくいように配慮しています。
用途電子機器・精密機器組立作業での静電気除去。材質バンド:導電性繊維、コイルコード:ポリウレタン
リストバンド ホーザンリストバンドホーザン
799税込879
1個
3日以内出荷
F-150用
適合機種F-150コードなしアズワン品番64-5104-95RoHS指令(10物質対応)対応
ESD対策用リストストラップ ベッセルESD対策用リストストラップベッセル
10,980税込12,078
1セット(10個)
翌々日出荷
ゴムを織り込んだ収縮性バンドで、手首にしっかりフィット。バックルでバンドサイズの微調整も可能。バンド裏側に導電性糸ゴム編み込み、表面は導電部がない安全設計。グラウンドコードは1MΩの電流制限抵抗入り。個包装は帯電防止バッグ入り。
用途作業者の多い製造現場、一般作業環境のESD対策に。コードありセット内容リストストラップ、グラウンドコード、ワニ口クリップ、取扱説明書材質接点部: SUS403、バックル: ABS、バンド内側:導電性繊維織込、バンド外側:絶縁性繊維織込、コード被覆: PU質量(g)38(1個あたり、ワニ口クリップ含む)コード長さ(m)最長2.5(収縮時0.72)アズワン品番64-8503-07バンド長(mm)約190抵抗値(Ω)本体-グラウンドコード間:約1M
アジャスタブルリストストラップ SCSアジャスタブルリストストラップSCS
1,398税込1,538
1個
当日出荷
リストバンドの裏側全面が導電性繊維となっており、高い接触信頼性を実現しました。付属のワニ口クリップでも接地が取れます。リストバンドの長さを調節できるリストストラップで、付属のワニ口クリップでも接地が取れます。
コードあり仕様ワニ口クリップ付質量(g)33Gコード長さ(m)(グランドコード)1.8コード全長(m)0.5有効長(m)(コード)1.8コイル長(mm)170
リストバンド SCSリストバンドSCS
13,980税込15,378
1袋(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。布製リストバンドで快適な付け心地です。
コードなし質量(g)40
メタル リストストラップ SCSメタル リストストラップSCS
5,698税込6,268
1箱
7日以内出荷から10日以内出荷
人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。金属性リストバンドで耐久性があります。
コードなし質量(g)660
交換用バンド DESCO交換用バンドDESCO
429税込472
1個
60日以内出荷
質量(g)4
リストバンド ライトグリーン HAKKO(白光)リストバンド ライトグリーンHAKKO(白光)
999税込1,099
1個
13日以内出荷
コードなしトラスコ品番824-8357ライトグリーン質量(g)12縦(mm)20横(mm)190~280
2.5m 帯電防止リストストラップ エスコ2.5m 帯電防止リストストラップエスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
コードありエスコ品番EA321-12
アズピュア リストストラップ(コードレスタイプ) アズピュア(アズワン)アズピュア リストストラップ(コードレスタイプ)アズピュア(アズワン)(1件のレビュー)
9,455税込10,401
1箱(5個)
翌々日出荷
コードレスタイプのリストストラップです。 バンドはシリコンラバーバンドです。 コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
寸法(mm)26×35×13仕様シリコンラバーバンド質量(g)約16コードなしアズワン品番1-4268-51材質(バンド)シリコンラバー
アズピュア リストストラップ(コードレスタイプ) アズピュア(アズワン)アズピュア リストストラップ(コードレスタイプ)アズピュア(アズワン)
16,632税込18,295
1箱(5個)
当日出荷
コードレスタイプのステンレスバンドリストストラップです。 コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
寸法(mm)28×40×14バンド長(mm)140仕様ステンレスバンド質量(g)約38コードなしアズワン品番1-4267-51材質(バンド)ステンレスバンド
メタルリストストラップ バンド ブラストンメタルリストストラップ バンドブラストン
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途BSC-CS1403A25専用コードなし仕様ステンレスバンド1MΩ抵抗内蔵トラスコ品番471-8984材質バンド部:ステンレス質量(g)28

ストラップ類』には他にこんなカテゴリがあります

リストストラップ