絞り込み
ブランド
  • ハタヤリミテッド
  • モノタロウ(5)
  • オーム電機(47)
  • エコリカ(10)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • アイリスオーヤマ(18)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(15)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(3)
  • エコデバイス(4)
  • 三菱電機(9)
  • ENDO(遠藤照明)(1)
  • 岩崎電気(83)
  • 日動工業(63)
  • 東京メタル(40)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(28)
  • 日機(24)
  • MTO(24)
  • ODELIC(オーデリック)(21)
  • エスコ(16)
  • 光商事(12)
電球の種類
  • 電球の種類LED(16)
光色
  • 光色昼白色(1)
口金
  • E39(2)
明るさ(Lm)
  • 400~500未満(1)
  • 1500~2000未満(3)
  • 2000~3000未満(1)
  • 3000~4000未満(6)
  • 4000~5000未満(2)
  • 5000~6000未満(1)
  • 20000~30000未満(2)
400~500未満・1500~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満・20000~30000未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 10,000-50,000円(11)
  • 50,000-100,000円(5)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

照明 :「40W LED」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
関連キーワード
  • 40w led
  • 40w led 蛍光管
  • 蛍光灯 40w led
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40WLEDランプ(昼白色) ハタヤリミテッド40WLEDランプ(昼白色)ハタヤリミテッド
32,980税込36,278
1個
翌日出荷
口金E39定格消費電力(W)40入力電圧(V)AC100適合機種REL型LED作業灯質量(kg)0.67色温度(K)5000ビーム角(度)110アズワン品番64-4652-97LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)3700電球の種類LED
40W LED作業灯 屋外用防雨型 ハタヤリミテッド40W LED作業灯 屋外用防雨型ハタヤリミテッド
33,980税込37,378
1台ほか
翌日出荷から3日以内出荷
軽量LED電球仕様のエコノミータイプです。 40WのLED電球を使用しています。
LEDマグネットスタンドライト ハタヤリミテッドLEDマグネットスタンドライトハタヤリミテッド(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。 フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。 電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。 スイッチONで、すぐ明るく点灯。 熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。 紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 落としても割れにくい樹脂カバー。 フレキシブルパイプで照明方向が自在。 アルミ製ミラー付。 照明ON/OFFスイッチ付。 ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。 磁石がON/OFFできる切替式マグネット付。 水平・垂直面取り付け可能。
質量(kg)1.6タイプマグネットタイプ消費電力(W)6.3定格電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)427×132×182定格周波数(Hz)50/60兼用電線長さ(m)1.6電線太さ(mm2)0.75照明装置6.3W電球形LEDランプ付電線仕様-種別耐熱コード電線仕様-心数(C)2LED寿命(時間)約40000全光束(Lm)485マグネット部寸法(mm)50.5×83.5仕様照明ON/OFFスイッチトラスコ品番390-9620電球の種類LED
LEDクリップスタンドライト ハタヤリミテッドLEDクリップスタンドライトハタヤリミテッド
13,980税込15,378
1台
当日出荷
明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。 フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。 電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。 スイッチONで、すぐ明るく点灯。 熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。 紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 落としても割れにくい樹脂カバー。 フレキシブルパイプで照明方向が自在。 アルミ製ミラー付。 照明ON/OFFスイッチ付。 ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。 バネクリップで作業台上の任意の位置に取付可能。 有効ツカミ幅最大Φ50mm。
消費電力(W)6.3使用場所屋内用電源タイプ電源コード式仕様照明ON/OFFスイッチトラスコ品番390-9611質量(kg)0.9タイプクリップタイプ定格電圧(V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×132×244定格周波数(Hz)50/60兼用電線長さ(m)1.6電線太さ(mm2)0.75照明装置6.3W電球形LEDランプ付芯数2電線仕様-種別耐熱コードLED寿命(時間)約40000電球の種類LED
ハイブリッドLEDランプ(接地付) ハタヤリミテッドハイブリッドLEDランプ(接地付)ハタヤリミテッド
27,980税込30,778
1台
当日出荷
AC点灯&バッテリー点灯ができる安心のツインパワー!電源が取れる場所やバッテリー切れの場合はAC点灯、電源がない場所ではバッテリー点灯できる安心のツインパワー。バッテリーの残量が分かる表示ランプ付。バッテリー時連続点灯時間 約6時間。軽量・薄型ボディの屋外用LED照明。屋外使用も安心の防塵・防雨 IP55の安全設計。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。
用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として。質量(kg)3.3消費電力(W)45定格電圧(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)5全光束(Lm)3800(AC点灯時)/2000(バッテリー点灯時)照明装置AC-DC電源切替式白色LED芯数3芯電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3(接地付)電線仕様-太さ(mm)1.25色温度(K)5000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×98×315コンセント仕様防雨型2P・15A・125V 接地付バッテリー電圧(V)内蔵リチウムイオンバッテリー:11.1防塵防水性能IP55電源タイプ充電式・電源コード式バッテリー容量(mAh)8800使用場所屋外アズワン品番65-0255-93電球の種類LED連続点灯時間(時間)(バッテリー時)約6
LEDフォールディングライト ハタヤリミテッドLEDフォールディングライトハタヤリミテッド
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
360°から直下まで照射方向を自在に調整できます。高輝度240W LED光源(60W×4)です。雨中でも安心の屋外用防雨型。照明ON/OFFスイッチ付。汚れ防止カバー付。全光束24000ルーメン・色温度5000K(昼白色)。
用途夜間工事・防災用電球の種類LED使用場所屋外特殊用途防水防塵防水性能IP65消費電力(W)240全光束(Lm)24000定格電圧(V)100(50/60Hz)電線長さ(m)5光源240W高輝度LED芯数2芯・3芯兼用色温度(K)5000電線仕様-太さ(mm2)VCT 0.75心数(C)3取付径(Φmm)三脚部:27光色昼白色
ハウス用着脱式LEDライト ハタヤリミテッドハウス用着脱式LEDライトハタヤリミテッド
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
レンタルハウスに最適なLED照明です!現場での灯具交換に電気免許不要 現場での灯具交換がワンタッチヤードでの天井洗いもらくらく外して運べば灯具も長持ち落下防止用ワイヤー付ソケットとプラグはどんな電線にも対応40W2本の蛍光灯よりも明るいイベント等の照明としての展開も可能小糸製作所グループの信頼性
仕様●使用可能入力電圧範囲:AC90-265V●入力電圧:AC100‐240V使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)30以下全光束(Lm)4500±10%周波数50/60Hz保護等級IP20※防雨型ではありません。色温度(K)5000±10%保存温度範囲(℃)-20~50使用場所室内演色指数(Ra)80以上電球の種類LED
LEDジューデンロングライト ハタヤリミテッドLEDジューデンロングライトハタヤリミテッド
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
長時間作業も安心の10時間連続点灯 充電式なので作業の行動範囲が拡大。 安心の屋外用防じん・防雨型 グローブパイプは耐薬品性なので溶剤での拭き取り洗浄可能。 電池パック式なので、電池パックだけ取り外して充電できます。 まぶしさを抑える防眩カバータイプもラインアップ※照度が若干低下します。
電球の種類LED設置場所屋外特殊用途防雨付属品専用ACアダプター充電スタンドカバークリア構造屋外用光源8W LED(40個)使用電池定格14.8V 5200mAh Li-ion battery (リチウムイオン電池)充電時間(時間)約6ビーム角度(°)120点灯時間連続10時間
軽便LED投光器 ハタヤリミテッド軽便LED投光器ハタヤリミテッド
149,800税込164,780
1個
翌日出荷
高輝度高効率200W型LED光源(消費電力180W)400W水銀灯、250Wメタルハライドライトと同等の明るさ。電源投入ですぐに100%点灯紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけない。雨中でも安心の屋外用防雨型。耐薬品性透明保護カバー付。床置き三脚スタンドブラケット直付単管クランプ等用途に合わせて使えるマルチスタンドタイプ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付無段階調光ボリューム付(100%~10%)三脚スタンドに取り付けて下向きに照らせば直下から広範囲を照明可能
消費電力(W)180全光束(Lm)26000定格電圧(V)100周波数50/60Hz兼用電線長さ(m)5電線太さ(mm2)0.75取付部(三脚)Φ27照明装置180W高輝度LED芯数2芯・3芯兼用電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-芯数3C(接地付)設置場所屋外電球の種類LED
防爆型LED投光器(屋外型) ハタヤリミテッド防爆型LED投光器(屋外型)ハタヤリミテッド
139,800税込153,780
1個
当日出荷
25Wハイパワー白色LED採用!危険な防爆エリア用LED投光器です。
電球の種類LED質量(kg)3.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×146×280照明装置昼白色チップ形LED消費電力25W、使用雰囲気温度:5~40℃防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)、爆発等級:2、発火度:G4
リン酸鉄リチウム LEDジューデンフックライト ハタヤリミテッドリン酸鉄リチウム LEDジューデンフックライトハタヤリミテッド
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
発火・爆発が起こりにくい高い安全性のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しています。雨中でも安心の屋外用防雨型(IP65)30W白色LED(明るさ2段階切り替え式)バッテリー残量表示ランプ(3段階)吊り下げ・床置き・三脚スタンド取付可能です。金属製ガードネット付落下防止用ワイヤー付属灯体は360度回転充電サイクルは約2000回で、一般的に使用されている三元系リチウムの約500回に比べて非常に優れています。
付属品ACアダプター(収納ケース付)・落下防止用ワイヤー質量(kg)5.7寸法(Φmm)三脚取付部:27全光束(Lm)3800(Hi時)定格ランプ電力(W)30光源30W白色LED(明るさ切替式)バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)12.8防塵防水性能IP65充電時間(時間)約6電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)12000使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED点灯時間(時間)Hi時:連続約5/Low時:連続約10
防災用30W LEDケイ・ライト(2灯) ハタヤリミテッド防災用30W LEDケイ・ライト(2灯)ハタヤリミテッド
82,980税込91,278
1式
6日以内出荷
電源電圧は100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
セット内容種類:4質量(kg)14.9摘要VCT10m延長コード1本付、CHX-2型三脚スタンド付定格電圧(V)100(1灯あたり)定格周波数(Hz)50/60兼用(1灯あたり)定格消費電力(W)30(1灯あたり)全光束(Lm)3600電線長さ(m)灯体:5照明装置100V・30W高輝度LED×2灯芯数3電線仕様-種別【灯体】種別・太さ(mm2)・心数(C):VCT0.75×3(接地付)電源タイプ電源コード式使用場所屋外アズワン品番67-7984-52電球の種類LED
45WLED電球 ハタヤリミテッド45WLED電球ハタヤリミテッド
29,980税込32,978
1台
当日出荷
45WLED作業灯用LED電球です。
用途45W作業灯の交換球として口金E39光源色昼白色入力電圧(V)AC90~240定格消費電力(W)45全光束(Lm)5400トラスコ品番183-0295質量(kg)0.66色温度(K)5000アズワン品番64-4652-98LED寿命(時間)約40000ビーム角度(°)110
業務用防犯センサーライト ハタヤリミテッド業務用防犯センサーライトハタヤリミテッド
46,980税込51,678
1個
翌日出荷から3日以内出荷
頑丈なアルミダイカスト製ボディの省エネ30W LEDセンサーライト
定格消費電力(W)30摘要VH-4型バイス付(ブラケット固定平面・単管バイブ用)寸法三脚取付部:Φ27定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60電線太さ(mm2)0.75照明装置30W高輝度LED電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT電線仕様-芯数3センサー感知方式人感センサー設置方式バイス取付、三脚取付、単管クランプ・Uボルト・ポールバンド取り付け、天井取付、壁面取付電球の種類LED
30WLEDジューデンフックライト ハタヤリミテッド30WLEDジューデンフックライトハタヤリミテッド
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
雨中でも安心の屋外用防雨型です。30W白色LED(明るさ2段階切り替え式)を採用しています。バッテリー残量インジケータ付(10段階)です。吊り下げ・床置き・三脚スタンド取付け可能です。LEDなのでスイッチONで瞬時に100%点灯できます。金属製ガードネット付です。落下防止用ワイヤー付属です。
用途充電式なので電源を気にせず、様々な現場で使えます。トラスコ品番137-3752セット内容落下防止ワイヤー寸法(mm)三脚取付部:Φ27質量(kg)4.8消費電力(W)30保護等級IP65光源30W高光源LED(明るさ切替式)充電時間約6時間色温度(K)5000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×375電池定格14.8V 10,400mAh リチウムイオン電池寿命球:40000時間充電時間(時間)約6電源タイプ充電式使用場所屋外用明るさ(Lm)3300(Hi)/1650(Low)点灯時間約5(Hi)/約10(Low)電球の種類LED最大点灯時間5時間(強)/10時間(弱)標準消費電力料金(円/h)0.81
ハタヤ除菌照明 ハタヤリミテッドハタヤ除菌照明ハタヤリミテッド
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など仕様二重絶縁、アースなしタイプ吊り下げ用連結型定格100V・25W 50/60Hz口金G13全光束(Lm)1800芯数2電球40W型蛍光灯色温度(K)6000電線仕様VCT0.75mm2×2C×5m関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB)ライト寸法(mm)L1438×62Φ演色指数(Ra)Ra85点灯回数連結点灯:最大15灯
ハタヤ除菌照明 ハタヤリミテッドハタヤ除菌照明ハタヤリミテッド
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など仕様二重絶縁、アースなし付属品CPL-2型三脚高さ(mm)三脚:1310~2000タイプ三脚スタンド1灯定格100V・25W 50/60Hz口金G13全光束(Lm)1800芯数2電球40W型蛍光灯色温度(K)6000電線仕様VCT0.75mm2×2C×5m関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB)ライト寸法(mm)L1438×62Φ演色指数(Ra)Ra85点灯回数連結点灯:最大15灯
ハタヤ除菌照明 ハタヤリミテッドハタヤ除菌照明ハタヤリミテッド
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。仮設の為、電気配線工事なしで簡単に導入可能LEDと同等の明るさで長寿命です。電気配線工事なしで簡単導入できます。 SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。
用途イベント会場、畜産分野、災害避難所など仕様二重絶縁、アースなし付属品CRX-2F型キャスター付スタンド、100Φゴムキャスターブレーキ付き2個タイプキャスター付スタンド2灯定格100V・25W 50/60Hz(1灯あたり)口金G13全光束(Lm)1800芯数2電球40W型蛍光灯色温度(K)6000電線仕様VCT0.75mm2×2C×5m関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB)ライト寸法(mm)L1438×62Φ演色指数(Ra)Ra85
30WLED投光器 ドラムスタンドタイプ ハタヤリミテッド30WLED投光器 ドラムスタンドタイプハタヤリミテッド
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
防雨型コードドラムを装備してます。 照明プラス電源の1台2役です。
消費電力(W)30使用場所屋外用電源タイプ電源コード式明るさ(Lm)2400全光束(Lm)2400コード長さ(m)7仕様30W高輝度LED、コンセント定格/2P・15A・125V接地付、2P接地付×2個付、防雨カバー付点灯スイッチ付、屋外用トラスコ品番819-4038寸法(mm)電線/ソフトンケーブルVCT22質量(kg)5.5電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×312×462電線長さ(m)7芯数3電線仕様ソフトンケーブルVCT/2m2×3芯電球の種類LED
バイス ハタヤリミテッドバイスハタヤリミテッド
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
各種投光器の交換用バイスとしてご利用ください。
幅(mm)85
防災用40WLED作業灯セット ハタヤリミテッド防災用40WLED作業灯セットハタヤリミテッド
109,800税込120,780
1台
21日以内出荷
省エネ・長寿命40WLED電球を採用しています。LED寿命は約40000時間で取り替えの手間が省けます。雨中でも安心の屋外用防雨型です。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。災害時の非常用持ち出し照明セットです。軽量のプラ段ケースは、保管が確実で積み重ねにも耐えられる丈夫な作りです。保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、全面に製品名が表示されており、どの面からでも内容物確認ができます。受注生産品です。地震・水害・土砂災害、火災などによる夜間の避難誘導・防災活動・復旧作業に。
周波数(Hz)50/60兼用電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)40(1灯あたり)口金E39外径(Φmm)215全光束(Lm)4700(×2灯)電源コード(m)5電線長さ(m)5照明装置100V 40WLEDランプ×2灯コード183-0287色温度(K)5000電線仕様VCT使用場所屋外用防雨型アズワン品番64-4653-47LED寿命(時間)40000電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)2.16

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明