絞り込み
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)
  • モノタロウ(37)
  • オーム電機(886)
  • 日動工業(443)
  • ELPA(437)
  • エスコ(428)
  • 岩崎電気(397)
  • 旭光電機工業(356)
  • Panasonic(パナソニック)(333)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(317)
  • GENTOS(231)
  • ハタヤリミテッド(209)
  • 東京メタル(197)
  • LED LENSER(166)
  • 日機(155)
  • ストリームライト(118)
  • 東芝ライテック(110)
  • アイリスオーヤマ(109)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(98)
  • TRUSCO(87)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(80)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDZ LAMP E17 ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP E17ENDO(遠藤照明)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
口金E17定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100演色指数(Ra)82
JDR-mini series 適合ランプ ENDO(遠藤照明)JDR-mini series 適合ランプENDO(遠藤照明)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
JDR-miniシリーズ
消費電力(W)5.9電源内蔵タイプ定格電圧(V)100口金E11光源寿命40000時間調光方式位相制御タイプグリーン購入法適合調光率(%)5~100
LEDZ LAMP JDR型E11 広角 位相調光 ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP JDR型E11 広角 位相調光ENDO(遠藤照明)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
グリーン購入法適合電源電源内蔵配光角度(°)29調光方式位相制御方式
JDR series 適合ランプ ENDO(遠藤照明)JDR series 適合ランプENDO(遠藤照明)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
JDRシリーズ
消費電力(W)5.9電源内蔵定格電圧(V)100光源寿命40000時間
LEDZ LAMP Disk series Disk75 ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP Disk series Disk75ENDO(遠藤照明)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から6日以内出荷
LWDZ LAMP Diskシリーズ
長さ(mm)46径(Φmm)75消費電力(W)6.2定格電圧(V)100口金GX53-1a光源寿命40000時間調光方式不可演色指数(Ra)83
LEDZ LAMP JDR型E11 狭角 位相調光 ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP JDR型E11 狭角 位相調光ENDO(遠藤照明)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
電源電源内蔵配光角度(°)10調光方式位相制御方式グリーン購入法適合
LEDZ LAMP ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMPENDO(遠藤照明)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
消費電力(W)5仕様調光不可電源(V)100口金E11全光束(Lm)450色温度(K)3000光源寿命40000時間ランプ径50/長さ(mm)64演色指数(Ra)80
LEDZ LAMP Filament E26 無線調光 ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP Filament E26 無線調光ENDO(遠藤照明)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
定格電力(W)4.5口金E26定格寿命(時間)20000電源電圧(V)100色温度(K)2200光源色電球色調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
LEDZ LAMP Filament E26 ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP Filament E26ENDO(遠藤照明)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
口金E26定格寿命(時間)20000電源電圧(V)100色温度(K)2200光源色電球色演色指数(Ra)82
LEDZ LAMP E26 調光調色 ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP E26 調光調色ENDO(遠藤照明)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
長さ(mm)110径(Φmm)61定格電力(W)8.2口金E26定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100電球電球60W形相当色温度(K)6500~2700光源色調光調色ランプ全光束(Lm)940エネルギー消費効率(Lm/W)114.6調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
LEDZ LAMP JDR型E11 中角 位相調光 ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP JDR型E11 中角 位相調光ENDO(遠藤照明)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
電源電源内蔵配光角度(°)22調光方式位相制御方式グリーン購入法適合
LEDZ LAMP E17 40W形 調光調色 ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP E17 40W形 調光調色ENDO(遠藤照明)
4,798税込5,278
1個
欠品中
長さ(mm)68径(Φmm)40定格電力(W)4.7口金E17定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100電球電球60W形相当色温度(K)6500~2700光源色調光調色ランプ全光束(Lm)486エネルギー消費効率(Lm/W)103.4調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
LEDZ LAMP E26 ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP E26ENDO(遠藤照明)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
口金E26定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100
LEDZ LAMP Disk series Disk100 ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP Disk series Disk100ENDO(遠藤照明)
5,298税込5,828
1台
当日出荷から4日以内出荷
LWDZ LAMP Diskシリーズ
長さ(mm)48径(Φmm)90消費電力(W)8.7定格電圧(V)100口金GX53-1a光源寿命40000時間調光方式不可演色指数(Ra)83
Smart LEDZ Lite専用 Liteリモコン ENDO(遠藤照明)Smart LEDZ Lite専用 LiteリモコンENDO(遠藤照明)
7,398税込8,138
1台
翌々日出荷
利用頻度の高い機能に集約。Liteリモコンだけで設定から操作まで完結。最大35チャンネルまで切替可能です。チャンネルかぶりや不足を気にせずリモコンの操作性と携帯性を活かした、様々な使い方が可能です。大きな部屋をエリア分けして1台のリモコンで管理する1部屋の照明器具を複数のチャンネルに分けて操作します。部屋を細かくエリア分けしたい場合に適しています。1台のリモコンで複数の部屋を管理する1部屋に1つのチャンネルを割り当てれば、1台で複数の部屋の照明器具を操作することができます。複数のリモコンで各エリアと部屋を管理するリモコンのチャンネルを合わせれば、どのリモコンからでも操作することができます。メモリー呼出呼び出したい明るさ・色を記憶させて、チャンネルごとに呼び出しできる機能ですメモリー機能に調光率/色を9つまで記憶可能電波強度は5段階で切替可能リモコンの通信範囲(最大半径15m)(※リモコンとの直接通信になります。操作環境や制御器具により最大距離は変化します。通信が届かない場合は、近くに移動して制御してください。)
仕様●制御可能器具:無線モジュール付照明器具●制御可能機器(照明器具以外):有線リピータ/位相調光ユニット/PWM信号ユニット/無電圧a接点ユニット(※接点との開(オフ)はOFFボタンのみで操作可能です。)●壁付けホルダー:付●無線モジュール:内蔵材質(本体)樹脂(白)電源単四電池2本
LEDZ LAMP Disk75 ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP Disk75ENDO(遠藤照明)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
長さ(mm)46径(Φmm)75定格電力(W)5.3口金GX53-1a定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100光源色調光調色
JDR-Hi series 適合ランプ ENDO(遠藤照明)JDR-Hi series 適合ランプENDO(遠藤照明)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
JDR-Hiシリーズ
消費電力(W)8.3電源内蔵定格電圧(V)100光源寿命40000時間調光方式不可演色指数(Ra)82
LEDZ LAMP JDR series 適合ランプ ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP JDR series 適合ランプENDO(遠藤照明)
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
長さ(mm)69径(Φmm)50定格電力(W)6口金E11定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)6500~2700光源色調光調色調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
LEDZ LAMP E12 ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP E12ENDO(遠藤照明)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
長さ(mm)100径(Φmm)33定格電力(W)4.3口金E12定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色ランプ全光束(Lm)440エネルギー消費効率(Lm/W)102.3調光方式調光タイプ(位相制御)演色指数(Ra)82
LEDランプ/E26/白熱電球60W相当/昼白色5000K ENDO(遠藤照明)LEDランプ/E26/白熱電球60W相当/昼白色5000KENDO(遠藤照明)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
口金E26仕様白熱電球60W相当昼白色色温度(K)5000調光方式非調光演色指数(Ra)82
LEDランプ JDR-Hi E11 調光タイプ ENDO(遠藤照明)LEDランプ JDR-Hi E11 調光タイプENDO(遠藤照明)
5,798税込6,378
1台
欠品中
JDR Hi series適合ランプ位相制御(非調光兼用)色温度と明るさはそれぞれ個別に調整可能。スマホでも専用タブレットでも画面上の直感的な操作で簡単に調整することか可能です。
口金E11直径×長さL(Φmm×mm)50×90電源電圧(V)100ランプ全光束(Lm)1023エネルギー消費効率(Lm/W)123.2光色電球色ビーム角度(°)26演色指数(Ra)83調光率(%)5~100配光タイプ中角
LEDZ LAMP Filament E17 無線調光 ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP Filament E17 無線調光ENDO(遠藤照明)
3,198税込3,518
1個
62日以内出荷
長さ(mm)99径(Φmm)55定格電力(W)4.5口金E17定格寿命(時間)20000電源電圧(V)100色温度(K)2200光源色電球色ランプ全光束(Lm)380エネルギー消費効率(Lm/W)84.4調光方式調光タイプ(無線)演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
LEDZ LAMP Disk150 ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP Disk150ENDO(遠藤照明)
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
長さ(mm)50径(Φmm)115定格電力(W)12.4口金GX53-1a定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)6500~2700光源色調光調色調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
LEDZ LAMP Disk series Disk150 ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP Disk series Disk150ENDO(遠藤照明)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
LWDZ LAMP Diskシリーズ
長さ(mm)50
LEDZ LAMP Disk100 ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP Disk100ENDO(遠藤照明)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
長さ(mm)48径(Φmm)90定格電力(W)7.9口金GX53-1a定格寿命(時間)40000電源電圧(V)100色温度(K)6500~2700光源色調光調色調光方式無線演色指数(Ra)82調光率(%)5~100
LEDZ LAMP Filament E17 ENDO(遠藤照明)LEDZ LAMP Filament E17ENDO(遠藤照明)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
長さ(mm)89径(Φmm)50定格電力(W)2.4口金E17定格寿命(時間)20000電源電圧(V)100色温度(K)2200光源色電球色ランプ全光束(Lm)250エネルギー消費効率(Lm/W)104.1調光方式不可演色指数(Ra)82

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明