作業灯 (2) 懐中電灯・ライト (3) カテゴリ: 照明ブランド: FENIX(フェニックス)すべて解除
充電式LEDライト E03R V2.0 グレー FENIX(フェニックス) 当日出荷
小型ながら非常に明るい、オールメタルのキーチェーンライトです。普段使いのキーホルダー型ライト・アウトドア・災害備蓄品など様々な用途にお使いいいただけます。
用途 普段使いアウトドア災害備蓄品 トラスコ品番 595-2960 セット内容 USBType-C、キーリング、製品マニュアル、保証書 材質 Type-III硬質アルマイト仕上げ/本体:金属CNC加工 幅(mm) 26 色 グレー 容量 専用充電池(内蔵・400mAh) 高さ(mm) 52.5 奥行(mm) 13 電源 200mAhリチウムポリマーバッテリーx1 保護等級 IP66 光源色 白色LED2個、赤色LED1個 明るさ(Lm) 最大500 平均寿命(時間) 約50000 照射距離(m) 最大90 点灯時間(時間) 約30(ECOモード・5lm時) 落下耐久(m) 約1
LEDライト FENIX(フェニックス) 当日出荷
特許取得済みの3光源TIRレンズ技術により、コンパクトな形状でありながら、多目的な3色照射(白・赤・緑)が可能です。
色 黒 容量 寿命 約50000時間 保護等級 IP68 落下耐久(m) 1
LEDライト FENIX(フェニックス) 当日出荷 から 9日以内出荷
焦点調整可能なズーム機能を搭載しています。 5段階明るさ切り替え+ストロボをどのモードからでも長押しで、ストロボモードに切り替えます。ヘッド部のプッシュボタンで点灯切り替えができます。メモリー機能を搭載しています。
材質 6061-T6(アルミニウム合金) 電球の種類 LED
LEDライト TK22 FENIX(フェニックス) 当日出荷
明るさ4段階+ストロボ切り替え機能を搭載しています。
メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで再点灯できます。
明るさ4段階+ストロボ切替機能搭載
メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで、再点灯できます。
電源 リチウム電池CR123A 3V(2個)別売 特殊用途 防水 全長(mm) 147 材質 6061-T6(アルミニウム合金) 色 ブラック 仕様 CREE XM-L2 U2 LED 搭載 トラスコ品番 819-3763 セット内容 ポーチ、ストラップ、予備Oリング 質量(g) 157 全光束(Lm) 920 保護等級 IP68 外径(mm) 40 明るさ リチウム電池使用時ターボ 照射距離(m) 275 点灯時間 約150時間 電球の種類 LED
LEDライト E15 FENIX(フェニックス) 欠品中
Cree XP-G2 R5 WhiteLED搭載しています。
3段階明るさ切り替え機能付きです。
点灯・消灯方法は、ヘッド部回転式です。
ヘッド部回転式:3段階明るさ切替機能
電源 リチウム電池CR123A 3V(1個)別売 特殊用途 防水 全長(mm) 65 材質 6061-T6(アルミニウム合金) 色 ブラック 仕様 Cree XP-G2 R5 LED 搭載 トラスコ品番 819-3184 セット内容 キーリング、予備Oリング 質量(g) 29 全光束(Lm) 270 保護等級 IP68 外径(mm) 22 明るさ リチウム電池CR123A使用時ターボ 照射距離(m) 132 点灯時間 約72時間(リチウム電池CR123A) 電球の種類 LED
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります