日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。
最大5本まで連結可能です。
用途樹木やモチーフへの取り付けに
全長(mm)10300
色黒(コード)
材質(本体)PVC
質量(g)280
電圧(V)AC100
コード長さ(m)10
連結数5
軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。
用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。店舗什器・アクセント照明に。
付属品直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個
材質ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート
長さ(mm)300
幅(mm)25
高さ(mm)34.5
連結数コードを含めて10m以内
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。
用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。ベースライト・天井照明に。
付属品直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個
材質ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート
幅(mm)25
高さ(mm)34.5
電源(V)AC100~200
色温度(K)4000
光源色白色
連結数コードを含めて10m以内
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のPVCに比べ高品質な透明チューブを使用し、紫外線による変質、変色、劣化を抑え、耐候性をアップしました。最大連結は整流器1本につき最大30mまでになります。
用途建物の縁取りやモチーフ等への取付け、クリスマスやイベントの装飾に。ロープライトの高品質な代替として。夜間工事現場や工場内の安全確保に。
付属品エンドキャップ×1個
トラスコ品番434-3922
長さ(mm)5000
色本体:白、クリア
消費電力(W)6.5
コード長さ(m)0.36
光源色レッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
DC24Vテープライトです。品質安定性の高い日亜化学工業製LEDを使用しています。超軽量で幅13.6mmのため、狭い箇所にも取付可能です。日本で製造を行っています。
用途間接照明、棚下照明、ライン照明に。店舗照明やホテルの照明に。
仕様スイッチング電源:定格DC24V、最小内曲げR:内曲げ禁止
材質ポリオレフィン系
幅(mm)13.6
高さ(mm)6.1
電源(V)DC24
コード長さ(m)0.2
コードAWG22×2芯
色(本体)白、クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のPVCに比べ高品質な透明チューブを使用し、紫外線による変質、変色、劣化を抑え、耐候性をアップしました。最大連結は整流器1本につき最大30mまでになります。
用途建物の縁取りやモチーフ等への取付け、クリスマスやイベントの装飾に。ロープライトの高品質な代替として。夜間工事現場や工場内の安全確保に。
付属品エンドキャップ×1個
色本体:白、クリア
コード長さ(m)0.36
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDモジュール Viewmo用アルミレールTLVM001専用の取り付けクリップです。
用途Viewmo用アルミレール(TLVM-001)の取付けに。
トラスコ品番362-5906
長さ(mm)20
幅(mm)22
色シルバー
高さ(mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
LEDモジュール Viewmo用アルミレール用の角度調整クリップです。
用途Viewmo用アルミレールの取付けに。
トラスコ品番362-5905
長さ(mm)15
幅(mm)25.5
色シルバー
高さ(mm)21.1
タイプ角度調整
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥639
税込¥703
当日出荷
LEDモジュール Viewmo用アルミレールです。
用途Viewmoシリーズの直線固定用。
材質アルミニウム(表面処理:アルマイト)
長さ(mm)1000
幅(mm)18
全長(mm)1000
高さ(mm)14.25
タイプ軽量
RoHS指令(10物質対応)対応
DC24VのモジュールタイプLEDライトです。
用途間接照明、棚下照明、ライン照明に。
仕様スイッチング電源:定格DC24V
材質本体:ASA樹脂
幅(mm)16.5
高さ(mm)8.8
タイプ単色
RoHS指令(10物質対応)対応
連結最大50モジュール
LEDテープライト Viewdi用アルミレールです。
用途Viewdiシリーズの直線固定用。
トラスコ品番382-2848
長さ(mm)980
幅(mm)15
全長(mm)980
色シルバー(アルミ)
高さ(mm)6.5
タイプアルミレール(穴あり)
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
多数の納入実績及びリピート実績のある高品質品です 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。
用途壁面や広い面積への取り付けに。
長さ(mm)1800
幅(mm)1200
電圧(V)AC100V
消費電力(W)6
連結数5
RoHS指令(10物質対応)対応
※点灯の際に必ず別売りの整流器(IN005-1B)が必要です。日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。従来のPVCに比べ高品質な透明チューブを使用し、紫外線による変質、変色、劣化を抑え、耐候性をアップしました。最大連結は整流器1本につき最大30mまでになります。出力側の末端には、必ずエンドキャップを装着ください。
用途建物の縁取りやモチーフ等への取付け、クリスマスやイベントの装飾に。ロープライトの高品質な代替として。
付属品エンドキャップ×1個
長さ(mm)2000
色本体:白、クリア
消費電力(W)(100V)2.6
コード長さ(m)0.36
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。
簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。
動作角度180°で照射方向を調整可能することができます。
電球の種類LED
使用場所屋外
電源タイプ電源コード式
質量(kg)3.5
材質本体:ADC12、簡易コントローラー:PC
セット内容簡易コントローラー
幅(mm)256
奥行(mm)138.3
高さ(mm)209
コード長さ(m)通信IN/OUT:0.2
消費電力(W)50(全灯時)
電源(V)AC100/200
標準消費電力料金(円/h)1.35
電源コード(m)1
保護等級IP66
軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。
簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。
使用場所屋外
保護等級IP66
消費電力(W)50
トラスコ品番148-9937
材質アルミニウム
質量(kg)3.5
電源(V)AC100~200
均等荷重(kg)3.5
芯数3
ビーム角度(°)15
電球の種類LED
1台
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。