絞り込み
ブランド
  • MotoM
  • モノタロウ(37)
  • オーム電機(887)
  • 日動工業(443)
  • ELPA(437)
  • エスコ(426)
  • 岩崎電気(397)
  • 旭光電機工業(356)
  • Panasonic(パナソニック)(332)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(317)
  • GENTOS(231)
  • ハタヤリミテッド(213)
  • 東京メタル(197)
  • LED LENSER(166)
  • 日機(154)
  • ストリームライト(118)
  • アイリスオーヤマ(109)
  • 東芝ライテック(103)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(98)
  • TRUSCO(87)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(80)
電球の種類
  • 電球の種類LED(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチリフラクションデスクライト3関節クランプタイプ MotoMマルチリフラクションデスクライト3関節クランプタイプMotoM
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
クランプ式で机周りを広々使えます。3関節で手元を明るく照らし、オフィスや在宅ワークにもぴったりです。3関節構造で自由に角度を調節でき、更に支柱が回せます。手元に影ができにくいライトです。 目の疲れの原因と言われるブルーライトを45%カットで、目にやさしい光で使用できます。 パネル部分は、時計・カレンダー・温度計・湿度計が表示されます。 USBポートをつないで、スマホ・タブレットなど電子機器を充電できます。 操作はタッチスイッチで点灯・消灯。背面のボタンで時計、日付の設定を行います。 光の色は昼光色で、自然光に近い光(Ra97)。明るさは5段階調節できます。 JIS規格AA形相当の照度基準を満たした明るさです。
用途デスクスタンドライト電球の種類LED消費電力(W)LED12.4質量(kg)1.1電源(V)AC100(50/60Hz)定格光束(Lm)870エネルギー消費効率(Lm/W)70.1色温度昼光色(5700K)調光方式5段階平均演色評価数(Ra)97明るさLED卓上スタンド照度JIS/AA形光源寿命40000時間材質ABS,PC,鉄取付ACアダプターアームシングルアーム調光の可否
オリンピア照明 LEDテーブルランプ MotoMオリンピア照明 LEDテーブルランプMotoM
4,898税込5,388
1台
5日以内出荷
おしゃれでコンパクト。消費電力5Wでも白熱電球40W相当の400ルーメン明るさを持ち、寝室、書斎などで手元を明るく照らします。LEDモジュールを使ったテーブルランプだから、電気料金を気にせずご愛用頂けます。
消費電力(W)5材質木・金属(メッキ仕上げ)質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×126~260×204~386電源(AC V)100(50/60Hz)色温度(K)電球色3000エネルギー消費効率(Lm/W)80光源寿命約45,000時間光束(Lm)400アーム角度調整明るさLED卓上スタンド照度JIS:A形相当演色指数(Ra)80以上電球の種類LED
LEDデスクライト MotoMLEDデスクライトMotoM
7,898税込8,688
1台
5日以内出荷
竹を使った環境にやさしいデスクライト。SDGsを意識して、成長が早く木材に代わる天然素材として注目されている竹をふんだんに使用したデスクライト。調光や光色の切替えが可能。長押しで明るさ変更、スイッチに触れるごとに温白色→昼白色→電球色→消灯と変わります。リチウムイオンバッテリー内蔵で停電や災害時でも点灯可。アダプターを使用して給電しながら使用していた場合、停電になっても約4時間点灯。※満充電まで約4時間かかります。セードは130度まで調整可能。
材質竹、プラスチック取付ACアダプター高さ(mm)器具:434 ※器具高さはセードを130°(最大)に開いた状態の場合質量(g)約600電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)2.3寸法(幅W×奥行D)(mm)セード:50×245、ベース:58×77コード長さ(m)1.2平均演色評価数Ra80保証期間お買い上げ日(お引渡し日)から1年間エネルギー消費効率(Lm/W)50光源寿命約30000時間光束(Lm)115アーム角度調整光色温白色 - 昼白色 - 電球色電球の種類LED調光の可否可(連続調光)
マルチリフラクションデスクライト3関節クランプタイプ MotoMマルチリフラクションデスクライト3関節クランプタイプMotoM(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
クランプ式で机周りを広々使えます。3関節で手元を明るく照らし、オフィスや在宅ワークにもぴったりです。3関節構造で自由に角度を調節でき、更に支柱が回せます。ブルーライト約45%カット、自然光に近い光で目の負担を和らげます。温湿度計・時計搭載。明るさ5段階調節。USBポート付。手元に影ができにくいライトです。 目の疲れの原因と言われるブルーライトを45%カットで、目にやさしい光で使用できます。 パネル部分は、時計・カレンダー・温度計・湿度計が表示されます。 USBポートをつないで、スマホ・タブレットなど電子機器を充電できます。 操作はタッチスイッチで点灯・消灯。背面のボタンで時計、日付の設定を行います。 光の色は昼光色で、自然光に近い光(Ra97)。明るさは5段階調節できます。 JIS規格AA形相当の照度基準を満たした明るさです。
用途デスクスタンドライト材質ABS,PC,鉄質量(kg)1.1取付ACアダプター電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)LED12.4平均演色評価数(Ra)97色温度昼光色(5700K)エネルギー消費効率(Lm/W)70.1光源寿命40000時間アームシングルアーム明るさLED卓上スタンド照度JIS/AA形調光方式5段階定格光束(Lm)870電球の種類LED調光の可否
LEDテーブルランプ MotoMLEDテーブルランプMotoM
6,898税込7,588
1台
5日以内出荷
竹を使った環境にやさしいテーブルランプ。SDGsを意識して、成長が早く木材に代わる天然素材として注目されている竹をふんだんに使用した、ナチュラルテイストのテーブルランプ。USBポート(TypeA)1口/5V 1.0A・ワイヤレスチャージャー付き。調光や光色の切替えが可能。長押しで明るさ変更、光の色はタッチスイッチに触れるごとに昼光色→白色→電球色→消灯と変わります。角度調整可能。フレキシブルアームの角度を調整できます。
材質竹、プラスチック幅(mm)ベース:120取付ACアダプター質量(g)約530電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)6.2寸法(幅W×奥行D)(mm)セード:72.5×80コード長さ(m)1.2平均演色評価数Ra80寸法(奥行D×高さH)(mm)器具:132×348保証期間お買い上げ日(お引渡し日)から1年間エネルギー消費効率(Lm/W)62.9光源寿命約40000時間光束(Lm)390アームフレキシブル光色昼光色 - 白色 - 電球色電球の種類LED調光の可否可(連続調光)
マルチリフラクションデスクライト2関節Ver.Ⅱ MotoMマルチリフラクションデスクライト2関節Ver.ⅡMotoM
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
2関節で手元を明るく照らします。タッチするだけで、点灯・消灯・調光操作が出来ます。お子様の学習用にも使いやすいデスクライトです。 Point1:目が疲れにくい ブルーライト45%カットで、目の疲労を和らげます。 Point2:自然光に近い光 対象物を自然な色合い(Ra97)で見ることができ、絵を描く時などに使えます。太陽光はRa100、この数値に近いほど自然光に近いです。 Point3:文字が見やすい 色温度5700K(昼光色)の、さわやかな光。勉強やオフィスでの作業時に文字が見やすい光です。 Point4:影ができにくい 2関節アームでセードの位置調整ができ、気になる影を解消。ストレスなく使用できます。 Point5:A形相当で明るい JIS規格A形相当で明るいです。均一に机上を照らせるため、明るい所と暗い所の差がなく、使用時に目が疲れにくいです。
用途デスクスタンドライト・間接照明・タイマーセットで就寝前の読書灯としてマルチに使えます。電球の種類LED消費電力(W)LED10材質ABS,PC質量(kg)1.5電源(V)AC100(50/60Hz)定格光束(Lm)780エネルギー消費効率(Lm/W)70.1色温度昼光色(5700K)調光方式5段階平均演色評価数(Ra)97明るさLED卓上スタンド照度JIS/A形相当光源寿命40000時間アームシングルアーム調光の可否
オリンピア照明 LEDツインリフラクションランプ MotoMオリンピア照明 LEDツインリフラクションランプMotoM
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
2屈折構造の為、照射角度や範囲が調節でき、手元灯から間接照明としても明るくします。 1:読書や勉強にぴったりなLED卓上スタンド照度 2:2.1Aまでの対応だから携帯だけでなくダブレット充電できるUSBポート付き 3:組立式だからコンパクトで場所をとらない 4:6段階の明るさが切替可能 5:昼光色・昼白色・白色・温白色・電球色とシーンよって色温度が変えられる
材質アルミ・樹脂質量(g)900消費電力(W)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×428×453~680色温度5段階切り替え(昼光色ー昼白色ー白色ー温白色ー電球色)電源(AC V)100(50/60Hz)エネルギー消費効率(Lm/W)36光源寿命約35,000時間光束(Lm)360アーム角度調整明るさLED卓上スタンドJIS照度 A形相当(昼白色ー白色点灯時)USBポート1口/5V 2.1A演色指数(Ra)80以上電球の種類LED調光の可否
オリンピア照明 LEDスタンド 切子スタンドライト MotoMオリンピア照明 LEDスタンド 切子スタンドライトMotoM
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
独自の製法によりきらめく切子ガラスと柔らかな透過光から創出する布セードからなり、日本的な暖かみや懐かしさに加え、デザインの斬新さをもったこだわりのある商品
材質スチール、ガラス(切子)、布質量(g)1500消費電力(W)5.2スイッチ中間スイッチ寸法(Φ×高さH)(mm)166×400光源寿命約40,000時間アーム固定電球の種類LED

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明