4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
REX(レックス)[自動車用品]レックス ドームランタン
アウトドアやレジャーだけでなく、防災用などにも幅広く使えます。
用途アウトドアやレジャーだけでなく、防災用などにも幅広く使える手のひらサイズのLEDランタン!。コンパクトで可愛いミニランタンです。下置きでも吊るしても使え最大24時間点灯。LED:(Highモード)150ルーメン・(Lowモード)60ルーメン。点灯時間:Highモード約6時間・Lowモード約10時間・点滅モード約24時間。電池:単4×3個(電池別売)。防水規格:IPX4 質量(g)98 寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×76 全光束(Lm)HIGHモード:150、LOWモード:60 使用電池単4乾電池×3本(別売) 防水保護等級IPX4 照射距離(m)約15 発光体LED12個 電球の種類LED(白色) 連続点灯時間(時間)HIGHモード:6、LOWモード:10、点滅モード:24
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

REX(レックス)[自動車用品]緊急非常灯ココニイルヨ3個
厚さ(mm)33 質量(g)約165(電池含む) 最大径(Φmm)102 光源3灯(正面)+12灯(周辺) 電池単4電池×3個使用(お試し電池付属) 防水仕様IP55 (防塵防滴仕様) 照射距離(m)約1600
1セット(3個)
4,398 税込4,838
5日以内出荷

REX(レックス)[自動車用品]緊急非常灯ココニイルヨ
厚さ(mm)33 質量(g)約165(電池含む) 最大径(Φmm)102 光源3灯(正面)+12灯(周辺) 電池単4電池×3個使用(お試し電池付属) 防水仕様IP55 (防塵防滴仕様) 照射距離(m)約1600
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

REX(レックス)[自動車用品]スタンド付三つ葉ライト
2,000ルーメンの明るさで全方位を照らせる。 屋内でもアウトドアでも使える万能照明器具。 3面のLEDライトはそれぞれ角度を調整可能。 底面には強力なマグネット付 高さが調節できるスタンド付
仕様●サイズ:(約)幅610×奥行610×高さ1294mm●質量:(約)1.8kg●使用環境温度:(約)-20~40℃●連続点灯時間:HIGH:2時間●定格光束:HIGH/2000lm●色温度:切替式●点灯パターン:HIGH・MID・LOW・白色・昼光色●電源:リチウムイオンバッテリー 3.7V 4000mAh●充電電源:DC5V2A(USB)●充電時間:(約)2A:3.5時間●付属品:三脚スタンド・USBケーブル・収納バッグ アズワン品番67-8042-37
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります