絞り込み
ブランド
  • ソディック
  • モノタロウ(37)
  • オーム電機(879)
  • エスコ(522)
  • 日動工業(439)
  • ELPA(433)
  • 岩崎電気(397)
  • 旭光電機工業(356)
  • Panasonic(パナソニック)(340)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(314)
  • ハタヤリミテッド(222)
  • GENTOS(216)
  • 東京メタル(187)
  • LED LENSER(172)
  • 日機(156)
  • ストリームライト(124)
  • アイリスオーヤマ(112)
  • 東芝ライテック(108)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(100)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(81)
  • DNライティング(78)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40形蛍光灯代替LED灯 ソディック40形蛍光灯代替LED灯ソディック
6,598税込7,258
1本
翌々日出荷
柔らかな色映りで極上の癒やしの空間を。艶色演出 LED照明誕生。 標準品と同じ色合いなのに肌色をより一層キレイに美しく引き立てます。 フルーツを自然で鮮やかに演出。室内空間を柔らかい光でつつみ込みます。
用途おすすめ設置場所:受付・会議室・商談スペース・化粧室・美容院・ケアハウス・化粧品売場などに種別40W形本体質量(g)340色温度(K)5000寿命40000h電球の種類LED
蛍光灯代替LED灯(工事不要) ソディック蛍光灯代替LED灯(工事不要)ソディック
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
従来の蛍光灯器具に互換性があるので、既存照明を簡単にLED化することができます。現在お使いの蛍光灯がグロー・ラピッド式ならSLタイプを工事不要で設置、インバータ式なら簡単な直結工事でDSLタイプを設置できます。使用部材は全てリサイクル可能です。蛍光灯のようなガラス管ではなく、飛散防止のためにポリカーボネイト製樹脂カバーとアルミニウムを使用した安全設計です。構成部材に水銀など有害物質を一切使っていないため、リサイクル性もよく環境に優しい製品設計です。LED灯SL-seriesきらめきは、ランプシェードに拡散材を配合することにより、照射角度を160度まで広げ、全体に柔らかい光を照射します。乳白色カバーによりLEDの視認を抑え、ギラギラとしない人間の優しい照明です。LED灯SL-seriesきらめきは、光の成分に紫外線や赤外線がほとんど含まれてないため、虫が近寄りにくく、衣類品や生鮮品など熱に弱いものでも傷んだりしません。
用途オフィス・工場・病院などに。仕様グロー・ラピッド工事不要色温度昼白色(5000~5300K)関連資料カタログチラシ(6.15MB)演色指数(Ra)Ra80以上動作温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと)照射角度(°)160発光効率(Lm/W)133
蛍光灯代替LED灯(工事取付) ソディック蛍光灯代替LED灯(工事取付)ソディック
7,898税込8,688
1本
翌々日出荷
従来の蛍光灯器具に互換性があるので、既存照明を簡単にLED化することができます。現在お使いの蛍光灯がグロー・ラピッド式ならSLタイプを工事不要で設置、インバータ式なら簡単な直結工事でDSLタイプを設置できます。使用部材は全てリサイクル可能です。蛍光灯のようなガラス管ではなく、飛散防止のためにポリカーボネイト製樹脂カバーとアルミニウムを使用した安全設計です。構成部材に水銀など有害物質を一切使っていないため、リサイクル性もよく環境に優しい製品設計です。LED灯SL-seriesきらめきは、ランプシェードに拡散材を配合することにより、照射角度を160度まで広げ、全体に柔らかい光を照射します。乳白色カバーによりLEDの視認を抑え、ギラギラとしない人間の優しい照明です。LED灯SL-seriesきらめきは、光の成分に紫外線や赤外線がほとんど含まれてないため、虫が近寄りにくく、衣類品や生鮮品など熱に弱いものでも傷んだりしません。
用途オフィス・工場・病院などに。仕様直結配管工事必要色温度昼白色(5000~5300K)関連資料カタログチラシ(6.15MB)演色指数(Ra)Ra80以上動作温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと)照射角度(°)160発光効率(Lm/W)133

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明