11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント直結点灯と充電式のハイブリットモデル。足裏に強力マグネットが付いているので、配電盤の軽天や車のハッチに取り付けて作業することが出来るので、暗い場所や夜間でも作業がしやすい。照射範囲が広いので、ベルトにつけて作業をすることができ、ヘッドライトが無くても十分な明るさ。
用途配電盤の軽天や車のハッチに取り付けたり、暗い場所や夜間での照射に。 仕様【メモリー機能付】消灯前の明るさスタート機能【セイフティースイッチ機能】誤作動防止スイッチ 付属品専用USB:Type-Cケーブル(USB80TC)、専用ACアダプタ(GLA14) 寸法(mm)120×137×51 ブラック 質量(g)480 出力携帯約1回充電可能 充電時間(時間)約3.5 電源タイプコンセント直結、充電式 使用場所屋内、屋外 明るさ(Lm)【HIGH】2600【LOW】700 防水性IP66 連続点灯時間(時間)【HIGH】6【LOW】11
1個
8,498 税込9,348
欠品中

片手で簡単にスライドフォーカスすることができ、転がりを防止するため本体の後ろに平面があります。腰袋横ポケットにベストサイズ。
用途作業現場の照射などに。 仕様スライドフォーカス・転がり制御加工 全長(mm)155 ブラック 質量(g)84(電池含まず) 電源単3電池×2本 寸法(Φmm)ヘッド24×グリップ20×テール22 明るさ(Lm)【HIGH】400 防水性IP66 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)【HIGH】5
1個
2,598 税込2,858
欠品中

コンセント直結点灯と充電式のハイブリットモデル。約2時間でフルチャージ完了で充電が速い。マグネットが付いているので鉄鋼つに張りつけられ、ハンドル可動域が180°なので照らしたい方向に照らすことができる。
用途手に持って移動時の照射や、釣りやキャンプ、夜間の荷物積み込みに便利。 付属品専用ACアダプタ(GLA05) 寸法(mm)127×127×46 ブラック 質量(g)500 防塵防水性能等級6 点灯方式HIGH→LOW→SOS→FLASH→OFF 充電時間(時間)約2 電源タイプコンセント直結、充電式 使用場所屋内、屋外 明るさ(Lm)【HIGH】1500【LOW】700 防水性等級4 連続点灯時間(時間)【HIGH】3【LOW】5【SOS】6【FLASH】6
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

コンセント直結点灯と充電式のハイブリットモデル。足裏に強力マグネットが付いているので、配電盤の軽天や車のハッチに取り付けて作業することが出来るので、暗い場所や夜間でも作業がしやすい。照射範囲が広いので、ベルトにつけて作業をすることができ、ヘッドライトが無くても十分な明るさ。
用途配電盤の軽天や車のハッチに取り付けたり、暗い場所や夜間での照射に。 仕様【メモリー機能付】消灯前の明るさスタート機能【セイフティースイッチ機能】誤作動防止スイッチ 付属品専用USB:Type-Cケーブル(USB80TC)、専用ACアダプタ(GLA14) 寸法(mm)120×137×51 ブラック 質量(g)550 電源タイプコンセント直結、充電式 使用場所屋内、屋外 防水性IP66
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

後から充電池を買えば充電式にもなります。
用途ヘッドライトとして。 付属品ヘルメットクリップ 質量(g)270 電源(V)単三電池3本 保護等級IPX4 明るさ(Lm)700 最大点灯時間16時間
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

5V2A対応アダプターとして。
用途5V2A対応アダプターとして。 寸法(mm)52×31×21 質量(g)30 対応GTR2600・GTR4000 差込口USB端子
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

後から充電池(GV01)を買えば充電式にもなります。
用途ヘッドライトとして。 付属品ヘルメットクリップ 質量(g)210 電源(V)単四電池3本 保護等級IPX4 明るさ(Lm)600 最大点灯時間7時間
1個
5,698 税込6,268
欠品中

エネループ・エボルタ使用可能
電球の種類LED 電池単3電池×1本 明るさ(Lm)220 ブラック 特殊用途防水 防塵防水性能IP65取得 材質(本体)アルミニウム 仕様集光拡散:ツイストフォーカス 付属品ストラップ、単3電池×1本(テスト電池)、専用ポーチ 寸法(mm)27×21.5×21.5×111(ヘッド径×グリップ径×テール径×全長) 質量(g)本体:約64 光源チップ型LED1灯 実用点灯時間5h(High)
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷

5V2A対応配線として。
用途5V2A対応配線として。 質量(g)21 対応GTR2600・GTR4000 コード長さ(cm)80 差込口USB端子・Cタイプ
1個
539 税込593
5日以内出荷

充電式折りたたみ仕様。バーライト(広角に照射ワークライトとして活用)。トップライト(隙間ライトとして活用)。吊り下げフック、背面マグネット付き。
用途作業現場。暗い場所などの確認に 電球の種類LED 防塵防水性能IPX2 付属品MicroUSBケーブル、専用アダプター 寸法(mm)35×45×320 材質(本体)アルミ+プラスチック 質量(g)約230(内蔵電池含む) 電源Li-ion専用電池 光源COBLED+チップ型LED1灯 充電時間(時間)約4 ボディーカラーブラック 明るさ(Lm)500/250/50/140 RoHS指令(10物質対応)対応 実用点灯時間2.5h(High)、5h(Middle)、12h(Low)、8h(先端)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

電球の種類LED 明るさ(Lm)250 付属品単4電池×3本(テスト電池) 寸法(mm)28×75×33×40(ヘッド径×本体横幅×本体厚み×本体高さ) ブラック 材質(本体)アルミニウム/プラスチック 質量(g)本体:約78(電池除く) 電源単4×3 光源チップ型LED1灯 実用点灯時間10h(High) 照射範囲1m先で0.8m照射
1個
7,498 税込8,248
3日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります