懐中電灯・ライト (1) ヘッドライト (1) ランタン (1) ブランド: ヒロコーポレーション出荷目安: 4日以内すべて解除
充電式デュアルヘッドライト ヒロコーポレーション (6件のレビュー) 当日出荷
キャンプに
夜間作業に
輝度 COB(270lm/110lm)・XPE(120lm/50lm) 電源タイプ 充電式 最大点灯時間 約3時間COB(Hiモード):約3時間30分XPE(Hiモード) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約19×275×31 全長(mm) 645(取付ベルト含む) 電源 DC5V/1A(充電式USBType-C) 光源 COB(Chip On Board)/XPE(XPE LED) 充電時間(時間) 約4 使用電池 リチウムイオンポリマー電池1200mAh 電球の種類 LED
モバイルチャージ付 2WAYソーラーランタン ヒロコーポレーション 当日出荷
レジャーやアウトドア、もしもの時の必需品!モバイルチャージ付き2wayソーラーランタンです太陽光またはUSB充電の2電源タイプ。モバイルバッテリー機能搭載でスマートフォンや携帯を充電することも可能です。ランタンとして周囲を明るく照らしたり、懐中電灯として遠くを照らせる2WAY仕様充電時間・ソーラー充電(快晴時)(400~500mAh):約15~20時間・USB充電(400~500mAh):約7~8時間連続使用時間・ランタン:約 3~4時間・懐中電灯:約 6時間
付属品 Type-Cケーブル 材質 ABS 色 ブラック 質量(g) 260(内蔵電池含む) 収納時寸法(mm) 140×90×90 バッテリー容量(Ah) 1.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
充電式モバイルチャージフラッシュライト ヒロコーポレーション 4日以内出荷
広角モード・長照射モードに調節可能!防災、キャンプ、登山、夜釣り、停電、散歩などあらゆるシーンに!緊急時にモバイルバッテリーとしても活用できます。
付属品 説明書・ストラップ・USBType-Cケーブル 材質 アルミニウム合金 色 ブラック 幅(cm) 4 本体質量(g) 210 充電時間 約5~6時間 連続使用可能時間 (満充電時)強光:約2時間 高さ(cm) 19 奥行き(cm) 4
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります