明暗センサー+赤外線動体センサー(PIR、PassiveInfraredRayを内蔵
LED発光部は20個のLEDを配置し明るさが180lm
ソーラーパネルを内蔵、昼間は太陽光で充電する為、コンセント不要
電球の種類LED
設置場所屋外
センサー感知方式明暗センサー+赤外線動体センサー
保護等級IP44
色ブラック
寸法(mm)約96×124×48
質量(g)約145
タイプ屋外壁面設置型
付属品取付ねじ・スリーブ
明るさ(Lm)180(満充電時最大)
ソーラーパネル出力5.5V/0.55W
充電時間(時間)約8
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)1200
バッテリーリチウムイオン
灯数1
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
保護等級IP64
機能ヘッド角度調整機能/フォーカス(ズーム)機能
点灯方式3パターン(100%-40%-SOS)
明るさ(Lm)600
ヘッド寸法(mm)71×40×40.5
電球の種類LED
両手があいているとアウトドアや作業に便利!災害時など両手があいていると便利。夜間の作業や夜釣り、キャンプなど防災用にもおすすめ。使用電源は乾電池式になります。
付属品ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットクリップ×4本、収納袋
材質(本体)ABS
本体質量(g)約140(乾電池含まず)
保護等級耐塵・防水仕様(IP64準拠)
機能ズーム機能/点滅(SOS)
光源CREE LED白色1灯
使用電池単3アルカリ電池×3本(別売)
点灯方式HIGH-LOW-SOS
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)HIGH-約400/LOW-約80
電球の種類LED
点灯時間(時間)HIGH-約8/LOW-約40
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
両手があいているとアウトドアや作業に便利!災害時など両手があいていると便利。夜間の作業や夜釣り、キャンプなど防災用にもおすすめ。使用電源は乾電池とUSB充電ケーブルを使用した充電池の両方が使用できるハイブリッド式になります。
材質(本体)ABS
本体質量(g)約140(乾電池、充電池含まず)
保護等級耐塵・防水仕様(IP64準拠)
機能ズーム機能/点滅(SOS)
光源CREE LED白色1灯
使用電池単3アルカリ電池×3本(別売)、リチウム電池パック(2800mAh)
点灯方式HIGH-LOW-SOS
充電時間(時間)約5
電源タイプ電池式/充電式
明るさ(Lm)HIGH-約400/LOW-約80
電球の種類LED
点灯時間(時間)乾電池使用時:HIGH-約8/LOW-約40、充電池パック使用時:HIGH-約5/LOW-約25
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
明暗センサー+赤外線人感センサー(PIR、PassiveInfraredRayを内蔵し、3種類の動作モードに切り替え設定が可能
ソーラーパネルを内蔵、昼間は太陽光で充電する為、コンセント不要
屋外壁面設置型付属品取付けねじスリーブ設定ピン粘着テープ
電球の種類LED
設置場所屋外
センサー感知方式明暗センサー+赤外線動体センサー
保護等級IP65
寸法(mm)約144×51×44
質量(g)約130
タイプ屋外壁面設置型
付属品取付ねじ・スリーブ
明るさ(Lm)200(満充電時最大)
ソーラーパネル出力5.5V/0.8W
動作温度範囲(℃)-20~60
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)1200
バッテリーリチウムイオン
灯数1
*小型で最大1000ルーメンの高輝度型COB LEDライトで広範囲を照射。 出来ます *背面にカラビナフック付きスタンドとマグネット、底面に三脚。 ねじ穴が有り様々なシーンで使用出来る多用途設計 *充電式で背面。 に電池残量表示灯が有り都度電池残量を確認する事が出来ます
付属品充電用USB Type-Cケーブル、取扱説明書
寸法(mm)約82×82×40
質量(g)150
電源内蔵リチウムイオン充電池2000mAh
充電時間約2.5時間
連続点灯時間High/約3時間、Low/約6時間
モード点灯:3モード (High-Low-点滅)
IP等級IPX4
充電端子USB Type-C (DC5V/1A)
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
スリム型で単3型乾電池×2本を使用、連続点灯時間が約12時間。
スライドスイッチによりLEDを点灯/消灯、操作が非常に簡単です。
電球の種類LED
使用電池単3乾電池×2本
明るさ(Lm)約40
防水保護等級IPX3
連続点灯時間(時間)約12
寸法(mm)約Φ35×155
質量(g)約29
LED使用数(個)3
色イエロー
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
比較的安価で単1型乾電池×2本を使用、連続点灯時間が約35時間。
スライドスイッチによりLEDを点灯/消灯、操作が非常に簡単です。
災害や緊急時の停電、備蓄用備品に最適です。
電球の種類LED
使用電池単1乾電池×2本
明るさ(Lm)約60
防水保護等級IPX4
連続点灯時間(時間)約35
寸法(mm)約Φ55×195
質量(g)約87
LED使用数(個)6
色イエロー
1本
¥899
税込¥989
5日以内出荷
明るさをLOWで約50Lm、MIDDLEで約150Lm、HIGHで約350Lmの3段階で調整できるLEDヘッドライトです。防水仕様はIP67の耐塵・防侵仕様です。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に
付属品ヘッドバンド ヘルメットクリップ4個
色黒
本体質量(g)110
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×42×45
保護等級IP67
使用電池単四電池×3(別売)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)HIGH:約3時間 MIDDLE:約5時間 LOW:約12時間
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
LED×3灯(白色×1灯、赤色×2灯)、点灯モードは白色(強/弱)・赤色(点灯/点滅)の計4モード。小型コンパクトで装着でき、防塵防水等級IP44、屋外でも使用出来ます。
付属品ヘッドバンド
色黒
質量(g)約50(乾電池除く、ヘッドバンド含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:約60×45×38
使用電池単4乾電池×3本(別売)
連続点灯時間約4時間(白色強点灯時)
防塵防水性能IP44
点灯方式スイッチ押下順:白色(強)点灯→白色(弱)点灯→赤色(2灯)点灯→赤色(2灯)点滅→消灯
明るさ(Lm)120
電球の種類LED(交換不可)
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
明暗センサー+赤外線人感センサー(PIR、PassiveInfraredRayを内蔵し、3種類の動作モードに切り替え設定が可能
後面壁面照射LED×3灯有り標準色は電球色、赤/緑/青色も可能)
ソーラーパネルを内蔵、昼間は太陽光で充電する為、コンセント不要
電球の種類LED
センサー感知方式明暗センサー+赤外線動体センサー
保護等級IP65
寸法(mm)約137×96×85
質量(g)約180
明るさ(Lm)200(満充電時最大)
ソーラーパネル出力5.5V/1W
動作温度範囲(℃)-20~60
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)1200
バッテリーリチウムイオン
灯数1
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。