絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • オーム電機(34)
  • JTT(14)
  • アイリスオーヤマ(11)
  • STE(エス・ティー・イー)(9)
  • 東芝ライテック(7)
  • 東京メタル(6)
  • ELPA(5)
  • フィリップス(5)
  • 東西電気産業(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • 岩崎電気(2)
  • 東芝(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • コイズミ(小泉成器)(2)
  • Verbatim(バーベイタム)(2)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • 三菱電機(1)
  • DNライティング(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

照明 :「E4 LED」の検索結果

オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球/LED エスコ電球/LEDエスコ
3,060税込3,366
1個
翌日出荷
ヘッドライト/LED エスコヘッドライト/LEDエスコ
43,700税込48,070
1個
翌日出荷
ヘッド角度調整可能(90°)。強力なバネ式クリップがベルトやギアをしっかりと固定します。マグネット付。ゴム製のスイッチなので厚手の手袋をはめていても簡単に操作できます。超強靭なポリマー構造により、耐久性に優れています。SGS認証:Class I & II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III, T-Code: T3/T4。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)。照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。
付属品充電器、ACアダプター、DCアダプター材質本体:耐衝撃性ポリマー樹脂 レンズ:ポリカーボネート (傷防止コーティング)オレンジ質量(g)499 (充電池含)光源白色LED球使用電池リチウムイオン電池(※別売のアダプター使用で単3×3本も使用可能)連続点灯時間強 (スポット):4.25 弱 (スポット):16 強 (ワイド):4.25 弱 (ワイド):16 同時照射 (強):3.75 同時照射 (弱):13防塵防水性能IP67 (水深1IP等級)照射モード強 (スポット) 弱 (スポット) 強 (ワイド) 弱 (ワイド) 同時照射 (強) 同時照射 (弱)充電時間(時間)5耐衝撃性2mサイズ(mm)72.6×92.5×201 (H)明るさ(Lm)強 (スポット):300 弱 (スポット):70 強 (ワイド):300 弱 (ワイド):70 同時照射 (強):325 同時照射 (弱):80照射距離(m)強 (スポット):369 弱 (スポット):184 強 (ワイド):35 弱 (ワイド):17 同時照射 (強):276 同時照射 (弱):141照射方式ツインビーム (2方向)
ヘッドライト/LED エスコヘッドライト/LEDエスコ
9,070税込9,977
1個
翌日出荷
前方と足元を同時照射で死角をなくし、滑りや転倒を防ぐのに役立ちます。前方、足元それぞれスイッチが独立しているため、片方のみ、前方・足元の同時照射が可能です。クリップ付きのため、胸ポケットなどに留めることでハンドフリーライトとしても使用できます。本体は耐久性のある非導電の耐腐食性ポリマー樹脂。持ちやすいグリップ形状。片手で操作しやすいデュアルヘッドスイッチ。SGS認証:ClassⅠ,Ⅱ Division 1, Groups A,B,C,D,E,F,G,。ClassⅢ; CLⅠ,ZN0,ⅡC; Exia;T-Code:T4。IECEx規格適合品。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)。照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。
材質本体:耐腐食性ポリマー樹脂 レンズ:ポリカーボネート (傷防止コーティング)質量(g)193 (電池含)光源LED使用電池単3×3本 (付属)防塵防水性能IP67 (水深1IP等級:30分)耐衝撃性2mサイズ(mm)Φ47×178明るさ(Lm)ノーマル:140 ワイド:140 同時照射:245照射距離(m)ノーマル:171 ワイド:18照射方式ツインビーム (2方向)連続点灯時間(時間)ノーマル:18 ワイド:18 同時照射:9
ヘッドライト/LED (防爆構造) エスコヘッドライト/LED (防爆構造)エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
90度に上下方向調整可能。重い手袋を着用していても使いやすい押しボタン式のオン/オフスイッチ。ゴム製ヘッドバンド付き。UL規格:ClassⅠ,Division 1, Grpips A,B,C,D。ClassⅡ, DivisionⅠ, Groups E,F,G。ClassⅢ, Temperature Code:T4。IECEx規格、ATEX規格適合。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません)。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:樹脂 レンズ:ポリカーボネート質量(g)201光源LED球使用電池単3×3本 (付属)耐衝撃性1mサイズ(mm)47.6×63.5×78.2明るさ(Lm)270 (固定)照射距離(m)150照射方式ノーマルビーム (固定)連続点灯時間(時間)8
ヘッドライト/LED EA758SEシリーズ エスコヘッドライト/LED EA758SEシリーズエスコ
6,470税込7,117
1個
翌日出荷
防爆記号:Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III; Class 1, Zone 0, Group IIC, Exia; T-Code/T4(approved for use with Energizer E92, Duracell MN2400, Rayovac NO.824, and Panasonic LR03PA). MSHA Permissible Flashlight, Approval No. 20-A190001-0.(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)強力保持&強粘着のデュアルロックファスナー付で、バンドを併用せずに直接ヘルメットへ取付できます。集光照射と散光照射の同時照射モードで、さらに視界が広がります
寸法(mm)56.8×38.1×50.8(H)質量(g)99.2(電池含む)バンド幅(mm)ゴム製・布製ともに25光源白色LED球2灯電池寿命(時間)集光照射+散光照射/4.75、集光照射/5、散光照射/5使用電池単4電池×3本(付属)耐衝撃性2mアズワン品番64-7915-32明るさ(Lm)集光照射+散光照射/235、集光照射/160、散光照射/160防水保護等級IPX7(水深1m/30分)照射距離(m)集光照射/73、散光照射/20
充電式LEDフラッシュライト (防爆構造) エスコ充電式LEDフラッシュライト (防爆構造)エスコ
7,750税込8,525
1個(1個)
翌日出荷
ポケットサイズの携帯性で、耐久性にも優れています。取り外し可能なポケットクリップ付き。SGS認証適合品。ClassⅠ,Ⅱ Division 1, Groups A,B,C,D,E,F,G。Class III T-Class: T3/T4。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:ポリマー樹脂、レンズ:ポリカーボネートイエロー質量(g)53.9(電池含)使用電池単4×2本(付属)耐衝撃性2mサイズ(mm)20×150明るさ(Lm)105(固定)防水性IPX7(水深1m:30分)照射距離(m)39照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類白色LED球連続点灯時間(時間)2.25
フラッシュライト/LED 防爆構造 [単3×2本] エスコフラッシュライト/LED 防爆構造 [単3×2本]エスコ
4,910税込5,401
1本
翌日出荷
防爆記号:DEMKO 19 ATEX 2128 IECEX UL 19.0016 Ex ia op is Ⅰ / ⅡC T4 Ma/Ga Class Ⅰ,Group A, B, C & D. Class Ⅱ,Group E, F & G. Class Ⅲ, T4. (日本の防爆記号は取得していません。)
オレンジ本体質量(g)127光源LED寸法(Φ×mm)61×187電池寿命(時間)12使用電池単3電池×2本(別売)照射モード点灯耐衝撃性1mアズワン品番64-7914-32明るさ(Lm)150防水保護等級IP67(水深1m)照射距離(m)約175照射方式集光
フラッシュライト/LED 防爆構造 [単1×2本] エスコフラッシュライト/LED 防爆構造 [単1×2本]エスコ
6,330税込6,963
1本
翌日出荷
飛散防止レンズを採用した安全モデル防爆記号/DEMKO 19 ATEX 2128 IECEX UL 19.0016 Exia op is Ⅰ /ⅡC T4 Ma/Ga Class Ⅰ,Group A, B, C & D. Class Ⅱ,Group E, F & G. Class Ⅲ, T4. (日本の防爆記号は取得していません。)
オレンジ本体質量(g)146光源LED寸法(Φ×mm)61×210電池寿命(時間)65使用電池単1電池×2本(別売)照射モード点灯耐衝撃性1mアズワン品番65-2178-11明るさ(Lm)150照射距離(m)約175照射方式集光
[充電式] フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ エスコ[充電式] フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズエスコ
19,500税込21,450
1個
翌日出荷
防爆記号:Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III; CL I, ZN 0, IIC; Exia/T-Code 4(日本の防爆記号は取得していません。)前方と足元を同時に照らすことができます。
付属品充電器、ACアダプター材質本体/耐腐食性ポリマー樹脂、レンズ/ポリカーボネート(傷防止コーティング)質量(g)193(充電池含)品名DUALIE光源C4スーパーLED球寸法(Φ×mm)38.6×178使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付)防塵防水性能IP67充電時間(時間)8耐衝撃性2m明るさ(Lm)集光/180、散光/105、集光・散光/275照射距離(m)集光/171、散光/18連続点灯時間(時間)集光/7.25、散光/13.5 集光・散光/5.5
パネル球(10個) EA758ZAシリーズ エスコパネル球(10個) EA758ZAシリーズエスコ
1,690税込1,859
1箱(10個)
翌日出荷
操作盤、放送機器の表示用ランプなどに

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明