絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ハタヤリミテッド(7)
  • 岩崎電気(5)
  • オーム電機(5)
  • 日動工業(5)
  • リーベックス(5)
  • 富士倉(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • EARTH MAN(1)
  • 旭電機化成(1)
  • GENTOS(1)
  • エコリカ(1)
  • マーナ(1)
  • ライトテック(1)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
  • 大河商事(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

照明 :「LED15W」の検索結果

特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC100V/15W作業灯/LED(固定ホルダー2個付) エスコAC100V/15W作業灯/LED(固定ホルダー2個付)エスコ
31,400税込34,540
1個
翌日出荷
仕様トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等に付属品固定ホルダー(2個)サイズ直径34×668mm電源AC100V照明装置直管型LED電球15W明るさ1450lm
DC10-60V/15W 安全警告灯/LED(2個入) エスコDC10-60V/15W 安全警告灯/LED(2個入)エスコ
6,300税込6,930
1セット(2個)
翌日出荷
青色LEDライトでフォークリフトの危険進入区域を表示します
寸法(mm)115×74×85(H)質量(kg)0.46電源DC10V~60Vコード長さ(mm)400照明装置LED球5灯(白・青)アズワン品番64-2270-89取付ねじサイズM10入数2個明るさ(Lm)600
[充電式] 作業灯・本体/LED エスコ[充電式] 作業灯・本体/LEDエスコ
7,810税込8,591
1個
翌日出荷
本体のみ。バッテリー・充電器は別売です。 狭い場所でも大活躍!現場・アウトドア・防災などの様々なシーンの相棒に 水平より下方向へ40°まで下げることができるため、手元を照らすことができます。 ちょっとした作業等に十分な明るさ(便利な2段階調光機能) ヘッド部6段階角度切替可能(0~130°) 軽量&握りやすいハンドル(エラストマ付) 電池交換お知らせランプ付
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DE(NN)●仕様:ライト本体のみ●サイズ:79(W)×92(D)×250(H)mm(蓄電池除く)●重量:300g(蓄電池除く)●充電器:AC100V●明るさ:弱/120lm、強/250lm●連続点灯(時間):18V(EA813HF-15A使用時)弱/37、強/16●バッテリー:14.4Vまたは18Vリチウムイオン電池(別売)●光源:白色LED(4.7W)●照射パターン:点灯●防滴/防爆仕様の有無:無●使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池(残量表示付)または18V(BSL18XXシリーズ)/14.4V(BSL14XXシリーズ)アズワン品番67-4724-48
LEDセンサーライト(5m) EA864CAシリーズ エスコLEDセンサーライト(5m) EA864CAシリーズエスコ
8,610税込9,471
1台
翌日出荷
省エネ・高輝度LED使用の高感度センサー付ライトです。人や車を感知して、パッと点灯。バラストレス水銀灯200Wクラスの明るさです。最大クランプ幅は105mmあり、クランプ位置をタテとヨコに変更できます。
作業灯/LED(連結型)AC100V EA815LAシリーズ エスコ作業灯/LED(連結型)AC100V EA815LAシリーズエスコ
29,100税込32,010
1台
翌日出荷から8日以内出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。スイッチ付なので連結させても個別で消点灯できます。
LEDセンサーライト ソーラー式 エスコLEDセンサーライト ソーラー式エスコ
14,400税込15,840
1台
翌日出荷
ソーラー充電式、LEDセンサーライトです。暗くなると自動で微弱点灯します。動く人や車などを感知して明るく点灯します。動きを感知すると点灯し、また周囲が暗くなると常時点灯します。ツイン人感センサーでより広範囲を感知します。天候や季節により充電が完了できず、点灯時間が極端に少なくなる場合があります。
仕様●検知エリア:180° 15m●点灯時間:センサー感知(15秒~20秒)→ 微弱点灯 センサー感知(25秒~30秒)→ 消灯●明るさ:1080ルーメン●電源:リチウムイオン3.7V(8Ah)●光源:LED10W●検知方式:赤外線センサー●サイズ:300×35×250(H)mm●重量:1.4kg●充電時間:5時間●連続点灯時間:常時25%点灯/12.5時間 センサー感知100%点灯(15秒~20秒)/約200回●電池寿命:充放電約500回●照射角:70度●使用環境温度:-20~45℃●球寿命:50000時間●光源色:昼光色(6000K)●取付場所:壁面・パイプ●付属品:パイプ取付金具(Φ38~Φ61mm)×1 アンカーボルト×2●防雨構造(IPX3)●スイッチ付●屋外専用●360°回転する本体取付枠●135°可動するLEDパネルアズワン品番65-9306-44

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明