絞り込み
ブランド
  • アスコ
  • モノタロウ(37)
  • オーム電機(876)
  • エスコ(523)
  • 日動工業(436)
  • ELPA(433)
  • 岩崎電気(396)
  • 旭光電機工業(356)
  • Panasonic(パナソニック)(339)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(317)
  • ハタヤリミテッド(234)
  • GENTOS(216)
  • 東京メタル(188)
  • LED LENSER(173)
  • 日機(156)
  • ストリームライト(124)
  • アイリスオーヤマ(112)
  • 東芝ライテック(109)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(100)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(81)
  • FENIX(フェニックス)(79)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED作業灯 27W アスコLED作業灯 27Wアスコ
22,980税込25,278
1台
6日以内出荷
この商品は、使い勝手の良さと優れた機能性を備えたスマートLEDライトです。 【120度調整可能なランプヘッド】角度を調整して、さまざまな照明ニーズに合わせることができます。 【SOSモード】国際救難信号を発信できる機能も搭載しています。 【長時間使用可能な大容量バッテリー】持ち運びに便利で、充電回数を気にせずに利用できます。 【スマートプロテクション機能】過充電、過放電、過電流からデバイスを保護します。 【強力磁石】底部に備えられた磁石で、鉄製品にしっかりと吸着させることができます。 【バッテリー残量表示】4つのLEDインジケーターで残量を確認できます。 【IP65の防水防塵グレード】アウトドアや厳しい環境下でも安心して使用できます。
用途車の整備や停電時、キャンプなどに付属品ACアダプタ、シガーソケット消費電力(W)27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×120×255色温度(K)6000~6500充電時間(時間)5~6時間使用場所屋内、屋外防水保護等級IP65電球の種類LED照射時間(時間)5~40
折り畳み式ライト Folding Strage Light K6 アスコ折り畳み式ライト Folding Strage Light K6アスコ
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
折りたたみ式で収納がしやすく、バッテリー式ですぐにどこでも使えます。 高さ調節と角度調整可能です。 3色モードと無段階調光で目に優しい読書灯モード搭載しています。
用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに消費電力(W)8収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×181×55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×181×675(伸長時)充電電圧(V)DC5/2A充電時間約5.5時間バッテリー容量(mAh)3600色温度(K)3000/4000/5500±350付属品USBケーブルアーム角度調整 、高さ調節調光の可否

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明