照明 :「3V LED」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デスクライトとUSBポートは、今の時代は2in1が必須。 勉強や仕事をしながらスマホやタブレットを見て調べたり、デスクに常備しているミュージックプレイヤーやイヤホンを充電したりと、手元にUSBポートが一つあるだけで1アクション減ります。 ライト本体がコンパクトなので、デスク周りがスッキリすること間違いなし。 充電の度にデスクを離れる必要がないので、仕事や勉強に集中ができるのも、GOODポイント。 明るさは390Lm。 90°に角度を設定すると手元までの距離は約30cm。この状態での手元の明るさは60W以上!はっきりと照らします。さらに高演色Ra80でより自然光に近い見え方を再現。 折り畳んで超スリム! 薄さ4.8cm幅になる、コンパクトデスクライト。 超軽量約436g。 1ボタンで調色・調光の操作ができます。 調色は、昼光色(6000K)・電球色(3000K)・白色(4000K)の3タイプ。 高演色Ra80。 自由自在に動かせるセード。お好みの角度に調整して集中力アップ! スマホスタンドとしても。 電子機器が充電できる、USBポート付き!。(5V/1A)
仕様USB給電端子、5段階調光、色温度変更、自動消灯タイマー ホワイト 質量(g)約436 消費電力(W)約5(最大) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約336×125×171.5 出力電圧(V)USB:5 入力電圧(V)USB:5 出力電流(A)USB:1 光源LED(無段階調光) 保証期間1年 入力電流(A)USB:2 明るさ(Lm)最大約390 光色6000K、3000K、4000K(3段階調色) 演色指数(Ra)80 電球の種類LED 調光の可否
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

アウトドアやキャンプ、さまざまな災害に備えて…。 置ける、吊るせる、スマホ等の充電ができる、多機能LEDランタンです。 電球色、白色、昼白色、昼光色の4パターンの調色。また、3段階の調光から明るさを調整できます。 USBポート付きで、災害時にスマホ等の充電ができるバッテリーとしても活躍。 緊急時にSOS信号のボタンをタッチすれば、LEDライトが点滅し目印となってくれます。 約5時間の充電で24000mAhをフル充電できる高速変換アダプター付き。最長約48時間の連続点灯が可能です。※最小発光で使用した場合 専用ケースにショルダーをつければ、両手を空けた状態で持ち運びが可能。何かと荷物が多くなってしまうアウトドアシーンでも、ランタンを傷つけずに運べるので安心です。
用途作業灯、スタンドライト、懐中電灯、SOS信号、充電バッテリー、置き型ランラン セット内容本体×1、本体専用ケース×1、本体充電用ACアダプター×1、ショルダー×1、カラビナ×1、取扱説明書・保証書×1 材質ABS/シリコン シルバー 消費電力(W)約20(最大) 出力DC5V/1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×75×150 入力DC12V/3A 色温度(K)電球色3000/白色4000/昼白色5000/昼光色6500 保証期間6ヶ月 充電時間(時間)約5(専用ACアダプター) バッテリー容量(mAh)24000(リチウムイオン電池) 使用場所屋内 光色電球色/白色/昼白色/昼光色 関連資料(0.39MB)
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

ソーラー充電機能搭載で配線いらず!360°がパッと明るいLEDセンサーライト 省エネで環境に優しいLEDライトを採用。 電気代ゼロのソーラー充電式。 IP44の生活防水仕様。 直下はしっかり明るく、周囲は間接照明風の柔らかな明かり。 汎用性の高いリチウムイオンバッテリー18650を採用。取り替え可能。 効率の良い角度で太陽光を取り入れる傾斜デザイン。 周囲が暗くなると自動で人感センサーがON。 暗い中、センサー範囲内で動きをキャッチすれば連続点灯可能。 軽量設計で、取り付け簡単。 360°配光だから、足元でも、真上でも光が周る。取り付け場所を選びません。 防犯用のセンサーライトが欲しいけど、通りがかりの人にいきなりビーム照射はちょっと… そんな人にオススメなのがwasser techシリーズのこちらのセンサーライト。 デザイン性が高く、ミニマムで玄関灯としても違和感がありません。 コンパクトな設計なのに直下はしっかり明るく、周囲は360°間接照明風の灯りのように柔らかく遠くまで照射。 ソーラーパネル搭載で電気代不要、配線不要で設置後はスッキリ。 ソーラーパネル箇所が傾斜しているので、効率よく太陽光を取り込めるデザインです。
用途照射が動きを感知して自動延長するセンサーライトを探している。普段のセンサーライトが攻撃的で眩しすぎる。デザイン性のあるセンサーライトが欲しい。ガーデンライトとしても設置できるセンサーライトを探している。玄関灯。 サンルームなどの太陽光の入る室内センサーライトとして。 セット内容本体×1、固定用ビス×2個、プラグ×2個※プラグ/ビス/ネジ予備を一つずつ付属しています。 材質ABS/PC ブラック 質量(g)約338 消費電力(W)1 電源ソーラーパネル充電 入力5V/3W/60mA 角度(°)感知:約90±10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×115×160 センサー検知:光感知センサー/赤外線受動式センサー 保護等級IP44 色温度(K)約6300 使用電池リチウムイオンバッテリー18650 3.7V 保証期間6ヶ月 センサー感知方式人感センサー/明暗センサー内蔵 設置方式ビス 設置場所屋内/屋外(IP44の生活防水規格内の環境に設置してください) バッテリー容量(mAh)1200 点灯保持時間約30秒±5 光束(Lm)約90 光色昼光色 関連資料(1.9MB) 感知距離(m)約~5まで(高さ約2.2mの位置に設置した場合) 電球の種類LED
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります