絞り込み
ブランド
  • 万方商事
  • モノタロウ(37)
  • オーム電機(886)
  • 日動工業(443)
  • ELPA(437)
  • エスコ(428)
  • 岩崎電気(397)
  • 旭光電機工業(356)
  • Panasonic(パナソニック)(333)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(317)
  • GENTOS(231)
  • ハタヤリミテッド(209)
  • 東京メタル(197)
  • LED LENSER(166)
  • 日機(155)
  • ストリームライト(118)
  • 東芝ライテック(110)
  • アイリスオーヤマ(109)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(98)
  • TRUSCO(87)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(80)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラーセンサーライト 防犯対策 4面発光 2個入り 万方商事ソーラーセンサーライト 防犯対策 4面発光 2個入り万方商事
3,498税込3,848
1セット(2個)
4日以内出荷
ソーラーセンサーライトは、防犯対策に最適なソーラーセンサーライトです。4面発光で270°広範囲を照らし、700ルーメンの明るさを実現(LED100個搭載)。IP65防水で雨風に強く、太陽光充電式のため電気代不要です。3モード(点灯/人感センサー/DIM調光)で省エネかつシーンに応じた使い分けができます。「防犯性」「コスト削減」「手軽さ」を兼ね備えた屋外照明の決定版です。
用途照明・防犯用に。質量(g)370寸法(cm)約13×9.5×7.8照明700ルーメン点灯方式常時点灯/センサーモード(低輝度)/センサーモード(高輝度)設置方法両面テープ、ネジ固定、吊るす充電時間(時間)約7動作時間約10時間バッテリー容量(mAh)1800センサー角度調整(°)120チップ数100個防水性IP65センサー感知範囲約3~5m
ソーラーセンサー LED投光器 防犯対策 万方商事ソーラーセンサー LED投光器 防犯対策万方商事
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
ソーラーセンサーLED投光器は、高輝度LED60個搭載で広範囲を明るく照射する投光器です。昼間に太陽エネルギーをうけ充電するので電気代がかかりません。防犯に効果的な人感センサー(感知距離5m)付きで、夜間の侵入者を検知します。点灯時間・センサー感度を3つのダイヤルで自由調整が可能です。角度調節可能なヘッドで照射方向を自在に設定可能、479cmの長いケーブルで設置場所の制約が少なく、庭・玄関・店舗周辺に最適です。軽量&コンパクト設計で取り付け容易です。
用途照明・防犯用に。質量(kg)1.1寸法(cm)パネルサイズ:19×16、LEDライト:13.4×28連続点灯時間約4時間LED60個ケーブル長(cm)479距離センサー:約5m
ソーラーセンサーライト 防犯対策 IP65防水 万方商事ソーラーセンサーライト 防犯対策 IP65防水万方商事
3,598税込3,958
1台
4日以内出荷
ソーラーセンサーライトは、LED54個搭載で明るさ抜群のソーラーセンサーライトです。3点灯モード(通常/DIMセンサー/センサー)でシーンに応じた使い分けが可能。太陽光発電式のため電気代ゼロ&環境に優しいライトです。IP65防水仕様で雨天でも安心、工事不要のワンタッチ設置です。「設置が面倒」「ランニングコストが気になる」といった悩みを解消する、屋外照明の最適です。
用途照明・防犯用に。質量(g)440寸法(cm)約30×10.8点灯方式通常点灯/DIMセンサー/センサーモード充電時間(時間)約7以上でフル充電LED54個防水性IP65
ソーラーセンサーライト 防犯対策 リモコン付き 万方商事ソーラーセンサーライト 防犯対策 リモコン付き万方商事
5,398税込5,938
1台
4日以内出荷
ソーラーセンサーライトは、夜間の庭や玄関周りを明るく照らすセンサーライトです。人感センサー搭載で人の動きを感知すると自動点灯(30秒後に消灯)します。6段階調節可能なセンサーモードと3色切り替え機能(暖白/白色/自然光)でシーンに最適な光を選択可能。IP65防水+耐熱・耐冷仕様(-20℃~50℃対応)で厳しい環境でも安定稼働できます。太陽光で自動充電され電気代ゼロ、工事不要で壁や柱に簡単設置、PC+ABS樹脂採用で軽量ながら衝撃にも強いです。
用途照明・防犯用に。質量(g)740角度(°)感知:約120センサー6種類寸法(cm)約17.7×23.5×12.8LED色白色、中性色、暖色ソーラーパネル出力5V/5WLED360LED内蔵電池リン酸鉄リチウムイオン電池明るさ(Lm)最大2000防水保護等級IP65感知距離(m)リモコン:約0~6

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明