コンパクト管形 LED LC560シリーズMG(旧エム・システム技研)4日以内出荷
どんな蛍光灯も、即LED化!配線工事不要でどこでも省エネにスイッチ!取り付け工事不要(インバータ)配線工事により、AC電源直結でも使用可能消費電力最大約58%削減(コンパクト管と比較して、確認)設計寿命50,000時間(35℃にて)過電流および過電圧保護回路内蔵高周波点灯により、ちらつきを抑制
色昼白色(4600~5600K)消費電力(W)22~33(インバータ)設計寿命35000時間適合器具インバータ 1灯、2灯/AC電源直結(コンパクト管の対応形式:FPL45、FPL55、FHP45)供給電源100~240V AC(AC電源直結の場合)演色指数(Ra)80
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります