絞り込み
ブランド
  • STE(エス・ティー・イー)
  • モノタロウ(40)
  • オーム電機(874)
  • エスコ(525)
  • ELPA(433)
  • 日動工業(430)
  • 岩崎電気(399)
  • 旭光電機工業(356)
  • Panasonic(パナソニック)(332)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(321)
  • ハタヤリミテッド(234)
  • GENTOS(218)
  • 東京メタル(190)
  • LED LENSER(170)
  • 日機(156)
  • ストリームライト(124)
  • アイリスオーヤマ(112)
  • 東芝ライテック(109)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(100)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(81)
  • FENIX(フェニックス)(80)
電球の種類
  • 電球の種類LED(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハロゲン型LED電球 STE(エス・ティー・イー)ハロゲン型LED電球STE(エス・ティー・イー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ハロゲンランプの代替として使用できる明るい LED 電球です。調光タイプは滑らかに安定して調光できます。60W ハロゲン電球代替となる LED 電球です。前方に光を集中して明るく照らします。
寸法(mm)Φ50×63質量(g)45消費電力(W)5.2口金E11全光束(Lm)530平均演色評価数(Ra)80以上ビーム光束(Lm)290電球形状ハロゲン色温度(K)2700ビーム角(度)中角25電流(mA)80最大光度(cd)1850LED寿命(時間)25000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED調光の可否非対応
デコフィラメントスタンダートキャンドル E17 2700K 3W STE(エス・ティー・イー)デコフィラメントスタンダートキャンドル E17 2700K 3WSTE(エス・ティー・イー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)90質量(g)13消費電力(W)3口金E17外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状キャンドル色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
デコフィラメントスタンダート G45 E17 2400K 4W STE(エス・ティー・イー)デコフィラメントスタンダート G45 E17 2400K 4WSTE(エス・ティー・イー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)70質量(g)14消費電力(W)3口金E17外径(Φmm)45全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球色温度(K)2400電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色赤系電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
デコフィラメントスタンダートキャンドル E12 2700K 3W STE(エス・ティー・イー)デコフィラメントスタンダートキャンドル E12 2700K 3WSTE(エス・ティー・イー)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)100質量(g)13消費電力(W)3口金E12外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)>80電球形状キャンドル色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
デコフィラメントスタンダート ミニクリ E17 2700K 3W乳白 STE(エス・ティー・イー)デコフィラメントスタンダート ミニクリ E17 2700K 3W乳白STE(エス・ティー・イー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)67質量(g)13消費電力(W)2.8口金E17外径(Φmm)35全光束(Lm)280定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60力率≒0.87光源色電球色相当定格入力電流(mA)31RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
デコフィラメントスタンダートキャンドル E14 2700K 3W STE(エス・ティー・イー)デコフィラメントスタンダートキャンドル E14 2700K 3WSTE(エス・ティー・イー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
質量(g)13消費電力(W)3外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。電球形状キャンドル電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
デコフィラメントスタンダートキャンドル E17 2200K 3W STE(エス・ティー・イー)デコフィラメントスタンダートキャンドル E17 2200K 3WSTE(エス・ティー・イー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)90質量(g)13消費電力(W)3口金E17外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状キャンドル色温度(K)2200電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色赤系電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
デコフィラメントスタンダート ミニクリ 調光 E17 2400K 3W STE(エス・ティー・イー)デコフィラメントスタンダート ミニクリ 調光 E17 2400K 3WSTE(エス・ティー・イー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)67質量(g)13消費電力(W)2.8口金E17外径(Φmm)35全光束(Lm)280定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球色温度(K)2400電源周波数(Hz)50/60力率≒0.87光源色赤系電球色相当定格入力電流(mA)31RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
デコフィラメントLEDスタンダートG45乳白 E26 2700K 4W STE(エス・ティー・イー)デコフィラメントLEDスタンダートG45乳白 E26 2700K 4WSTE(エス・ティー・イー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)71質量(g)20消費電力(W)3口金E26外径(Φmm)45全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)>80電球形状一般球色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
デコライトLED電球BigE11 非調光 生鮮品用 STE(エス・ティー・イー)デコライトLED電球BigE11 非調光 生鮮品用STE(エス・ティー・イー)
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
全長(mm)91.1質量(g)120消費電力(W)10.5口金E11外径(Φmm)68.5相関色温度(K)4000全光束(Lm)800定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。定格入力電流(A)0.108電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)中角最大光度(cd)2950光源色白色相当RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
デコライトLED電球BigE11 調光 STE(エス・ティー・イー)デコライトLED電球BigE11 調光STE(エス・ティー・イー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
全長(mm)91.1質量(g)120消費電力(W)8.5口金E11外径(Φmm)68.9相関色温度(K)2700全光束(Lm)900定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80以上定格入力電流(A)0.092電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)中角最大光度(cd)3000光源色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
デコライトLED エクセレント STE(エス・ティー・イー)デコライトLED エクセレントSTE(エス・ティー・イー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から6日以内出荷
デコライト・エクセレントは優れた演色性(Ra80 以上)を実現。発熱や紫外線・赤外線の放射が少なく、食品や展示物を傷めずに、美しさを際立たせるスポット照明を演出します。ハロゲン球比較で60W形相当、定格消費電力が5.5W(調光タイプは5.8 W)なので、ダクトレール等の多灯照明としても最適です。
定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000定格電流(mA)90演色指数(Ra)80以上
デコフィラメントスタンダートキャンドル E12 2200K 3W STE(エス・ティー・イー)デコフィラメントスタンダートキャンドル E12 2200K 3WSTE(エス・ティー・イー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)100質量(g)13消費電力(W)3口金E12外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状キャンドル色温度(K)2200電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色赤系電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
デコフィラメントスタンダートキャンドル E17 2700K 3W フロスト STE(エス・ティー・イー)デコフィラメントスタンダートキャンドル E17 2700K 3W フロストSTE(エス・ティー・イー)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)90質量(g)13消費電力(W)2.8口金E17外径(Φmm)35全光束(Lm)280定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状キャンドル色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60力率≒0.87光源色電球色相当定格入力電流(mA)31RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
デコフィラメントLEDスタンダートG45 E26 2400K 4W STE(エス・ティー・イー)デコフィラメントLEDスタンダートG45 E26 2400K 4WSTE(エス・ティー・イー)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)73質量(g)20消費電力(W)3口金E26外径(Φmm)45全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球色温度(K)2400電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色赤系電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
デコフィラメントスタンダート一般電球形 フロスト調光 2400K 3W STE(エス・ティー・イー)デコフィラメントスタンダート一般電球形 フロスト調光 2400K 3WSTE(エス・ティー・イー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)104質量(g)32消費電力(W)3外径(Φmm)60全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球色温度(K)2400電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色赤系電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
デコフィラメントらせん一般電球型 調光 2400K 4W STE(エス・ティー・イー)デコフィラメントらせん一般電球型 調光 2400K 4WSTE(エス・ティー・イー)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)104質量(g)36消費電力(W)4外径(Φmm)60全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)85電球形状一般球色温度(K)2400電源周波数(Hz)50/60力率≒0.86光源色赤系電球色定格入力電流(mA)44RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
デコフィラメントLEDスタンダートアンティーク E17 2400K 3W STE(エス・ティー・イー)デコフィラメントLEDスタンダートアンティーク E17 2400K 3WSTE(エス・ティー・イー)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)85質量(g)14消費電力(W)3口金E17外径(Φmm)38全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2400電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色赤系電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
デコフィラメントLEDスタンダートキャンドル E26 2700K 3W STE(エス・ティー・イー)デコフィラメントLEDスタンダートキャンドル E26 2700K 3WSTE(エス・ティー・イー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)92質量(g)20消費電力(W)3口金E26外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状キャンドル色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
デコフィラメントスタンダートアンティーク球 調光 2400K 4W STE(エス・ティー・イー)デコフィラメントスタンダートアンティーク球 調光 2400K 4WSTE(エス・ティー・イー)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)125質量(g)68消費電力(W)4.0外径(Φmm)59全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2400電源周波数(Hz)50/60力率≒0.87光源色赤系電球色相当定格入力電流(mA)50RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
デコフィラメントスタンダートアンティーク球 調光 2400K 6W STE(エス・ティー・イー)デコフィラメントスタンダートアンティーク球 調光 2400K 6WSTE(エス・ティー・イー)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
【調光に付いて】この商品は逆位相式LED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)143質量(g)50消費電力(W)5.0外径(Φmm)64全光束(Lm)500定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2400電源周波数(Hz)50/60力率≒0.87光源色赤系電球色相当定格入力電流(mA)60RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
デコフィラメントスタンダートボール球G95 調光器対応 8.4W 2400K STE(エス・ティー・イー)デコフィラメントスタンダートボール球G95 調光器対応 8.4W 2400KSTE(エス・ティー・イー)
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)143質量(g)50消費電力(W)8.4外径(Φmm)95相関色温度(K)2400(LED素子)全光束(Lm)810定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)>80電球形状一般球電源周波数(Hz)50/60力率≒0.82光源色赤系電球色相当定格入力電流(mA)102RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明