絞り込み
ブランド
  • マスプロ電工
  • モノタロウ(37)
  • オーム電機(877)
  • エスコ(525)
  • ELPA(433)
  • 日動工業(433)
  • 岩崎電気(396)
  • 旭光電機工業(356)
  • Panasonic(パナソニック)(333)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(317)
  • ハタヤリミテッド(233)
  • GENTOS(216)
  • 東京メタル(188)
  • LED LENSER(169)
  • 日機(156)
  • ストリームライト(124)
  • アイリスオーヤマ(112)
  • 東芝ライテック(109)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(100)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(81)
  • FENIX(フェニックス)(79)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサーライト マスプロ電工センサーライトマスプロ電工
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
高輝度L白色ED×78個(26個×3)を搭載した明るいセンサーライト。 明るさセンサーの感度とLEDライトの点灯時間の設定が可能
電球の種類LED設置場所軒下消費電力(W)30(50/60Hz)(待機時0.6以下)センサー感知方式焦電型赤外線センサー設置方式クランプ保護等級IPX5付属品アンカー×3本、取付ねじ×3本、クランプ×1個、蝶ナット×1個、L字金具×1本、L字金具キャップ×1個光色高輝度白色LED使用数(個)78個(26個×3)全光束(Lm)3000検知エリア(m)水平約120° 距離約:12、水平約180°距離約:6点灯保持時間約5秒から約5分機能明るさセンサー調整:周囲が明るくても暗くても点灯、周囲が暗い時のみ点灯ケーブル長(m)AC:約3.2取付可能寸法(mm)(クランプ使用時)取付可能サイズ フェンス・角柱厚み:約38~110、マスト径:Φ約38~約90使用温度範囲(℃)-20~+45電源(V)AC100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)187×261×190(クランプ部を除く)質量(g)約950(クランプ部を除く)灯数78
センサーライト マスプロ電工センサーライトマスプロ電工
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
電球色LED×60個(左右30個)を搭載した明るいセンサーライト。 明るさセンサーの感度とLEDライトの点灯時間の設定が可能
電球の種類LED設置場所軒下消費電力(W)30(50/60Hz)(待機時0.2以下)センサー感知方式焦電型赤外線センサー設置方式クランプ保護等級IPX5付属品アンカー×3本、取付ねじ×3本、クランプ×1個、蝶ナット×1個、L字金具×1本、L字金具キャップ×1個光色電球色LED使用数(個)60個(左右30個×2)全光束(Lm)2000検知エリア(m)水平約90° 距離約:12、水平約180°距離約:3点灯保持時間約5秒から約5分機能明るさセンサー調整:周囲が明るくても暗くても点灯、周囲が暗い時のみ点灯ケーブル長(m)AC:約3.2取付可能寸法(mm)(クランプ使用時)取付可能サイズ フェンス・角柱厚み:約38~110、マスト径:Φ約38~約90使用温度範囲(℃)-20~+45電源(V)AC100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×353×138(クランプ部を除く)質量(kg)約1.1(クランプ部を除く)灯数60

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明