絞り込み
ブランド
  • 日機
  • エスコ(14)
  • GENTOS(5)
  • 岩崎電気(4)
  • LED LENSER(4)
  • HASEGAWA(4)
  • WUBEN(ウーベン)(4)
  • 日動工業(3)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(3)
  • タジマツール(TJMデザイン)(2)
  • 長谷川製作所(2)
  • ウシオライティング(1)
  • ELPA(1)
  • オーム電機(1)
  • コンテック(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • 東栄(1)
  • グランツ(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

照明 :「H3 LED」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式LEDリニアライト NLBGシリーズ 日機充電式LEDリニアライト NLBGシリーズ日機
18,980税込20,878
1セット
翌日出荷
バッテリ内蔵の防水型LED照明です。 本体には強化ガラス管を採用しており、切削油をはじめ、酸・アルカリ溶剤にも対応。 バッテリー内蔵によりコードレス化を実現し、マグネットによる取付で、機械内の任意な位置に取付する事が可能です。 LED特有のギラツキを抑え、自然な光を放ち広範囲を照射することできます。 過充電・過放電及び高温に対する保護回路を搭載しており、電池の長寿命化を実現した安心設計です。
用途工作機械の機内照明など電球の種類LED設置場所屋内用特殊用途防水付属品AC/DCアダプター(ND-PM242)、取付マグネット(ND-P04)材質(本体)強化ガラス(ホウケイ酸ガラス)使用温度(℃)-10~40保護等級IP67色温度(K)5700フラッシュ2秒間長押し調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L)点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L)
充電式LEDハンディライトセット NLBシリーズ 日機充電式LEDハンディライトセット NLBシリーズ日機
9,898税込10,888
1セット
翌日出荷
設備点検や非常時、アウトドアなどで活躍するハンディタイプの充電式LEDライトです。 本体は軽量かつ衝撃に強いポリカーボネートを使用した乳白色のカバーを採用。 LED特有のギラツキを抑えた自然な光を広範囲に照射することが可能です。 IP65の防水・防塵設計で、雨の中や、埃の舞う環境でもご使用いただけます。 (H・M・L)の3段階調光機能により、明るさや電池消費の調整ができます。 充電アダプター(ND-PM242)は、携帯電話のmicroUSB充電器としても使用が可能です。 充電時間は2.5時間の高速充電を実現しました。(付属の専用アダプターをした場合) 背面にはマグネットを内蔵しており、金属部に貼り付けることができます。
用途屋内外での作業灯・工場設備機の点検灯・停電時の非常灯・レジャー照明(キャンプ・釣りなど)電球の種類LED設置場所屋内・屋外兼用特殊用途防水マグネット背面マグネット内蔵付属品ハンドル(ND-P11)、AC/DCアダプター(ND-PM242)、ストラップ材質(本体)ポリカーボネート使用温度(℃)-10~40保護等級IP65色温度(K)5700フラッシュ2秒間長押し調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L)点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L)

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明