ハンディUV-C除菌ランプエスケイジャパン8日以内出荷
USB充電タイプだからコードを気にせずどこでも使えるUV-C除菌ライトです。洗うことができない場所や物など家じゅうの気になるところをUV-C除菌ができスッキリ。
付属品ACアダプター、USBケーブル、プロテクトゴーグル、取扱説明書、収納バッグ材質本体:ABS、UV部:PC(ポリカーボネート)寸法(mm)257×42×40質量(g)約210定格消費電力(W)7波長範囲(nm)【紫外線】260~280保証期間6か月ランプ寿命10000時間充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)2500LED使用数(個)【UV-C】20充電端子microUSB
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります