絞り込み
ブランド
  • ストリームライト
  • モノタロウ(37)
  • オーム電機(886)
  • 日動工業(441)
  • ELPA(437)
  • エスコ(428)
  • 岩崎電気(398)
  • 旭光電機工業(356)
  • Panasonic(パナソニック)(342)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(317)
  • GENTOS(232)
  • ハタヤリミテッド(219)
  • 東京メタル(198)
  • LED LENSER(169)
  • 日機(156)
  • アイリスオーヤマ(109)
  • 東芝ライテック(108)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(98)
  • TRUSCO(87)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(80)
電球の種類
  • 電球の種類LED(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トライデント LED 米国防爆モデル ストリームライトトライデント LED 米国防爆モデルストリームライト(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
米国の防爆認証を取得した高性能のLEDヘッドライト「トライデント(LED)」。先端のC4LED技術搭載により、従来の電球モデルから大幅にパワーアップ。点灯モードは「C4スーパーLED1灯」、「高輝度LED3灯」、「高輝度LED1灯」の3パターンを用途に応じて使い分けることができます。「高輝度LED3灯」の点灯では10時間の連続点灯が可能です。また、電池切れが近くなると反射板下縁にある赤色LEDが点滅してお知らせいたます。ライトヘッドは上下に90度の角度調整が可能。ヘルメット用のゴムストラップも付属していますので、ヘルメットにもガイド無しで安定して固定することができます。2mの落下試験にも合格。雨の中での使用にも安心の防敵構造となっています。※ヘッドストラップのデザインは予告なく変更となる場合があります。
イエロー全長(mm)69(全幅)材質(本体)サーモプラスチック使用電池単4形アルカリ乾電池3本アズワン品番62-2931-21明るさ(Lm)【高】80、【中】35、【低】11防水保護等級IPX4電球の種類LED
セプター 7LEDヘッドランプ ストリームライトセプター 7LEDヘッドランプストリームライト
9,298税込10,228
1個
欠品中
高輝度LEDを7灯装備。 明るさは3段階に調節可能(1灯・3灯・7灯)。IPX4防沫形。 ヘッドは90°の範囲で上下に回転します。
明るさ(Lm)7LED:70、3LED:35、1LED:13付属品ヘッドストラップ、ヘルメット用ラバーストラップ連続使用時間(時間)7LED:約4、3LED:約8.5、1LED:約30使用電池単4アルカリ乾電池3本(付属)電源タイプ電池式防水保護等級IPX4電球の種類LED
プロポリマー4AA LED 米国防爆モデル 035シリーズ ストリームライトプロポリマー4AA LED 米国防爆モデル 035シリーズストリームライト(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
軽量、小型ながら高輝度白色LEDを7灯も装備した防水ライト。多数のプロユーザーの方々にも「真に使えるLEDライト」と、絶大なるご支持をいただいているLEDライトの決定版です。LEDの寿命は約10万時間ありますので、実質的に交換は不要です。LEDモデルは比較的近距離で広範囲を照射することに優れ、自然光に近い白色の光で対象物を鮮やかに照らします。LEDモデルは連続点灯時間が非常に長いのも特徴で、1セットにアルカリ乾電池で150時間以上点灯し続けます。LEDと電球の相違点以外はキセノン電球モデルに同じです。
全長(mm)165材質(本体)耐衝撃性ポリマー樹脂使用電池単3形アルカリ乾電池 4本明るさ(Lm)67防水性IPX7電球の種類LED
スタイラスプロ ホワイトLED ストリームライトスタイラスプロ ホワイトLEDストリームライト
5,898税込6,488
1個
当日出荷
0.5ワットスーパーLEDを採用した次世代型ペンライト。 IPX4防沫形。
付属品ナイロンホルスター連続使用時間約6時間30分
防爆型ハンドライト デュアリー3AAカラーライト 米国防爆 ストリームライト防爆型ハンドライト デュアリー3AAカラーライト 米国防爆ストリームライト
9,998税込10,998
1個
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場などに最適な米国防爆認証を取得した、 単3アルカリ乾電池3本使用のLEDハンドライトです。
付属品テスト乾電池トラスコ品番573-9875材質耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂幅(mm)180高さ(mm)50奥行(mm)50保護等級IPX7使用電池単3アルカリ乾電池3本明るさ(Lm)320RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
防爆型ヘッドライト エンデューロプロ Haz-Lo ストリームライト防爆型ヘッドライト エンデューロプロ Haz-Loストリームライト
5,398税込5,938
1個
当日出荷
単4アルカリ乾電池3本使用のヘッドランプです
材質タフサーモプラスチック幅(mm)57高さ(mm)51奥行(mm)38電源4.5保護等級IPX7明るさ(Lm)235RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)5
3AAデュアリー米国防爆 098シリーズ ストリームライト3AAデュアリー米国防爆 098シリーズストリームライト
8,598税込9,458
1個
当日出荷
前方と足下を同時に照らすことのできる優れもの。有りそうで、なかなか無かった、想像以上に便利なLEDライトです。前方用ビームのLEDにはパラボラ反射鏡が装備されており、最適化されたスポット光により前方を効率よく照らします。足下用ビームはLED独自の散光性能を利用して、広い範囲をムラ無く照らすことができます。前方LEDと足下LEDはそれぞれ独立したスイッチで操作します。何かと便利なクリップは、本体と一体化されているので、使用しないときにも邪魔になりません。胸ポケットやリュックの肩ベルトにクリップ留めするとハンドフリーライトに早変わり。両手での作業に大変重宝します。犬の散歩に、夜間のウォーキングやランに、そしてお仕事に。防爆性能も備わっていて、どのシーンにも大活躍するライトです。
種別デュアリー3AA 米国防爆全長(mm)178材質(本体)耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂保護等級IPX7使用電池単3形アルカリ乾電池3本明るさ(Lm)140(高)電球の種類LED
LEDライト スタイラスシルバー ストリームライトLEDライト スタイラスシルバーストリームライト(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
事務用ボールペンほどの太さながら、驚くほど明るいLEDを使用した次世代感覚のペン型ライトです。 電池込みの重さは僅か32g。 さらに日常防水構造。 これほど細く、軽いスタイリッシュなペン型ライトは他にはありません。 消費電力が少ない高輝度LEDの使用により、1セットの電池で10時間以上の連続点灯が可能となりました。 100,000時間以上の寿命があります。 スイッチはテール部にあり、間欠、連続点灯が可能です。
仕様約10時間点灯付属品バッテリー:単6アルカリ電池3個全長(mm)158直径(Φmm)9.6質量(g)32使用電球LEDLED色ホワイト連続点灯時間24時間耐水性防水タイプ光束(Lm)10アズワン品番8-5574-03RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)24特殊用途防水
防爆型ハンドライト デュアリー2AA ストリームライト防爆型ハンドライト デュアリー2AAストリームライト
6,998税込7,698
1個
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場などに最適なIEC防爆認証を取得した、単3アルカリ乾電池2本使用のLEDハンドライトです。
材質耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂幅(mm)155高さ(mm)35奥行(mm)35保護等級IPX4明るさ(Lm)115RoHS指令(10物質対応)対応
防爆型ハンドライト 2AAAプロポリマーHaz-Lo IEC防爆モデル ストリームライト防爆型ハンドライト 2AAAプロポリマーHaz-Lo IEC防爆モデルストリームライト
4,598税込5,058
1個
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場などに最適なIEC防爆認証を取得した、単4アルカリ乾電池2本使用のLEDハンドライトです。
付属品テスト乾電池材質耐衝撃ポリマー樹脂幅(mm)140高さ(mm)30奥行(mm)30保護等級IPX4明るさ(Lm)60RoHS指令(10物質対応)対応
2AAプロポリマーHazLo IEC防爆モデル 096シリーズ ストリームライト2AAプロポリマーHazLo IEC防爆モデル 096シリーズストリームライト
5,798税込6,378
1個
当日出荷
単3形アルカリ乾電池2本使用の防水、防爆スーパーLEDライト。軽量コンパクトなポケットライトながら、中距離以遠の照射にも対応。電球切れの心配がなく、純白のLED光は、想像以上の明るさを実感できます。
スタイラスプロ Ver.B 056Bシリーズ ストリームライトスタイラスプロ Ver.B 056Bシリーズストリームライト
4,998税込5,498
1個
当日出荷
大ヒット商品「スタイラス」の高性能プロ仕様モデルに新色が追加されました。ボディー色はブラック、シルバー、レッド、ブルーの4色。重量わずか47g(電池含む)。C4テクノロジースーパーLEDを搭載した驚くほど明るい超高性能ペンライト。単4型アルカリ乾電池を2本で8時間の連続点灯時間があります。使用されているスーパーLEDは球切れがなく、3万時間以上の点灯寿命があります。スイッチはテール部にあり、間欠、連続点灯が可能です。
明るさ(Lm)100(高)点灯時間(時間)8(高)全長(mm)134外径(Φmm)15(ヘッド)質量(g)47光源C4テクノロジースーパーLED使用電池単4形アルカリ乾電池×2本材質(本体)航空機グレードアルミ合金仕様CDP(高):950
スタイラスリーチ ストリームライトスタイラスリーチストリームライト(6件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
LEDは、100000時間以上の寿命があります。 テールキャップを回して点灯。プッシュボタンは間欠点灯用となっています。 フレキシブルリードを装備したスタイラスリーチは、狭い隙間の奥までLED光を届けます。 日常防水構造
付属品単6アルカリ乾電池×3直径(Φmm)ボディ径:9.6先端部径:7.9質量(g)48(含電池)全光束(Lm)11連続使用時間(時間)60光源高精度LED1灯連続点灯時間24時間耐水性IPX4RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)24電球の種類LED特殊用途防水
防爆型ヘッドライト アルゴ 米国防爆モデル ストリームライト防爆型ヘッドライト アルゴ 米国防爆モデルストリームライト
7,198税込7,918
1個
当日出荷
米国防爆認証を取得した単4アルカリ乾電池3本使用のヘッドランプです
付属品布ゴムヘッドストラップ 板ゴムヘルメットストラップ テスト電池トラスコ品番561-2407材質耐衝撃性ABS樹脂幅(mm)69オレンジ高さ(mm)55奥行(mm)61電源4.5保護等級IPX4明るさ(Lm)150RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)30
防爆型ハンドライト バルカン180 米国防爆 標準セット ストリームライト防爆型ハンドライト バルカン180 米国防爆 標準セットストリームライト
49,980税込54,978
1個
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適な米国防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。
材質スーパータフナイロン樹脂全長(mm)188保護等級IPX4外径(mm)109明るさ(Lm)1200RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)16
防爆型ハンドライト デュアリー3AA IEC防爆 ストリームライト防爆型ハンドライト デュアリー3AA IEC防爆ストリームライト
9,998税込10,998
1個
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場などに最適なIEC防爆認証を取得した、単3アルカリ乾電池3本使用のLEDハンドライトです。
付属品テスト乾電池六角レンチトラスコ品番562-4075材質耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂幅(mm)180レッド高さ(mm)50奥行(mm)50保護等級IPX7明るさ(Lm)140RoHS指令(10物質対応)対応
防爆型ハンドライト サバイバーX USB充電セット ストリームライト防爆型ハンドライト サバイバーX USB充電セットストリームライト
19,980税込21,978
1個
当日出荷
米国防爆認証を取得したUSB充電可能なLEDハンドライトです。
用途引火・爆発等の危険性のある現場、消防用として煙や霧中での使用に適しています。付属品クリップ装備、SL-B26バッテリー、電池ホルダー、USB充電コード材質スーパータフナイロン樹脂幅(mm)75全長(mm)180高さ(mm)180奥行(mm)50保護等級IPX7外径(mm)59明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)15
防爆型ハンドライト サバイバーX 充電式標準セット ストリームライト防爆型ハンドライト サバイバーX 充電式標準セットストリームライト
33,980税込37,378
1個
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適な米国防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。
付属品クリップ装備バッテリー専用充電器ACアダプターシガレットライターコード材質スーパータフナイロン樹脂全長(mm)180保護等級IPX7外径(mm)59明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)15
防爆型ハンドライト サバイバーX ATEX 乾電池モデル ストリームライト防爆型ハンドライト サバイバーX ATEX 乾電池モデルストリームライト
17,980税込19,778
1個
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した90度角度のLEDハンドライト、単3アルカリ電池3本使用、専用リチウムイオン電池(品番:90340)も使用可能です。
トラスコ品番560-8122セット内容クリップ装備、電池ホルダー(テスト乾電池付)材質スーパータフナイロン樹脂幅(mm)80高さ(mm)180奥行(mm)70保護等級IPX7使用電池単3アルカリ乾電池(3本)明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
アルゴ 米国防爆モデル ストリームライトアルゴ 米国防爆モデルストリームライト
8,298税込9,128
1個
当日出荷
米国の防爆認証を取得したスポット光タイプの高性能LEDヘッドライト。最先端のC4LED技術により従来モデル比約3倍の大幅パワーアップ。このサイズにして最長照射距離190mを達成しました。点灯モードは「高150Lumen」、「中100Lumen」、「低45Lumen」の3パターンを用途に応じて使い分けます。充分に明るい「低」モードでは約30時間の連続点灯が可能です。また、電池切れが近くなると反射板下縁にある赤色LEDが点滅してお知らせいたます。ライトヘッドは上下に90度の角度調整が可能。ヘルメット用のゴムストラップも付属していますので、ヘルメットにもガイド無しで安定して固定することができます。2mの落下試験にも合格。雨の中での使用にも安心の防敵構造となっています。※ヘッドストラップのデザインは予告なく変更となる場合があります。
イエローアズワン品番62-2931-19
ファイヤーバルカンLED 米国防爆モデル 標準セット ストリームライトファイヤーバルカンLED 米国防爆モデル 標準セットストリームライト
54,980税込60,478
1個
当日出荷
最新のC4テクノロジースーパーLEDと大型反射鏡のコンビネーションがLED光源のサーチライトを実現しました。シャープな光軸により、LEDライトとは思えないほど遠くへ光を届けます。本体後部には高輝度青色LEDが2灯備えられており、視界不良時にもユーザー位置を同僚、走行車両等へ強力にアピールします。3ポジションスイッチには主灯と尾灯の点灯点滅を自在に設定することができます。出力を電子制御することにより、大光量と長時間点灯を両立。リチウムイオン電池の採用により、従来の電球モデルと比較して45%の軽量化を達成。充電時間も5時間に短縮されました。シートベルトタイプのクイックリリースショルダーストラップが標準付属。厚い消防服にライトをしっかりと巻き付けて火災現場に突入後、ワンプッシュで手持ちライトへと解放することが出来ます。IPX7(水深1m、30分)の優れた防水性能。バルカンシリーズは警察、警備、消防、レスキュー、エマージェンシーサービス、現場管理等のプロフェッショナル用として世界各国の企業、公的機関で採用されています。従来の電球モデルをご利用のお客様へ:充電器、ACアダプターは従来のバルカンシリーズと共通ですので、ライト単体のご購入でご利用いただけます。
付属品バッテリー、充電ラック、ACアダプター、DC12Vシガレットライターコード、クイックリリースショルダーストラップ材質耐衝撃性ABS樹脂全長(mm)190オレンジ質量(g)839保護等級IPX7屈折率(CDpt)(高):80000、(低):40000使用電池専用リチウムイオン電池44610バッテリー容量(Ah)2.3充電時間(時間)5外径(mm)ヘッド:110アズワン品番62-2930-26明るさ(Lm)(高):145、(低):70点灯時間(高):3、(低):6電球の種類C4スーパーLED1灯、高輝度ブルーLED2灯最大点灯時間6防爆認証USTC
ヘッドランプ用ラバーストラップ ストリームライトヘッドランプ用ラバーストラップストリームライト
899税込989
1本
欠品中
プラスチックのヘルメットにヘッドライトを装着する際、すべりにくいゴム製のストラップを採用しました。ストリームライト製各種ヘッドライトに適合します。
タクティカルLEDライト プロタック1L-1AA ストリームライトタクティカルLEDライト プロタック1L-1AAストリームライト
9,598税込10,558
1個
当日出荷
単3形アルカリ乾電池1本、またh単3形リチウム乾電池1本もアダプター無しで使用できます。
付属品ホルスター、乾電池付属材質航空機グレードアルミ合金全長(mm)108電源1.5V-3.0V保護等級IPX7光源色外径(mm)22明るさ(Lm)350RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)160点灯時間(時間)14落下耐久(m)1
防爆型ハンドライト サバイバーX ATEX 充電式標準セット IEC防爆 ストリームライト防爆型ハンドライト サバイバーX ATEX 充電式標準セット IEC防爆ストリームライト
35,980税込39,578
1個
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。
付属品クリップ装備バッテリー専用充電器ACアダプターシガレットライターコードトラスコ品番561-4033材質スーパータフナイロン樹脂全長(mm)180レッド保護等級IPX7外径(mm)59明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)15
ストリームライト ジュニア F-Stop ストリームライトストリームライト ジュニア F-Stopストリームライト
8,998税込9,898
1個
当日出荷
小型のペンライトながら最大250ルーメン光学レンズの採用により散光からスポット光までズームインアルミ合金ボディーでIPX4防滴、1m落下テストをクリア30年以上前から販売されている「ストリームライトジュニア」ラインの最新モデル。僅かな価格差で大きく進歩した「ストリームライトジュニアF-Stop」には光学レンズを採用。ヘッド部を引き出すことにより散光から集光まで無段階でズームイン。散光は250ルーメン、最大照射距離38m。集光モードで220ルーメン、最大照射距離150m。ルーメン数の差は光学レンズによる光の減衰によるものです。丈夫なアルミ合金ボディーで防滴。mからの繰り返し落下試験にも合格したプロ仕様のライト。新モデルを選ばない理由は見あたりません。
明るさ(Lm)(集光)220、(散光)250点灯時間(時間)6全長(mm)165外径(Φmm)28(ヘッド)質量(g)125光源C4テクノロジースーパーLED使用電池単3形アルカリ乾電池×2本材質(本体)航空機グレードアルミ合金ブラック仕様CDP:(集光)5600、(散光)360アズワン品番63-2586-85
バンディットUSBヘッドライト USBコード付 ストリームライトバンディットUSBヘッドライト USBコード付ストリームライト(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
薄型軽量タイプの充電式ヘッドライトバンディット超軽量USB充電式ヘッドライト。 スポットビームよりも影の少ない明るく均一な拡散光を生成。 クローズアップ作業に最適。 ハイフラッシュ機能付。 ゴム製のプラグがほこりやゴミからマイクロUSB充電ポートを守ります。 スイッチの長押し(3秒)で通常点灯からフラッシュへ切換え可能。 再度長押しにより通常点灯に戻ります。レンズとボディは耐衝撃性ポリカーボネート樹脂製。 ホワイトLED
ブラック明るさ(Lm)180(High)、35(Low)付属品スナップインハットクリップアダプタ-、ヘッドストラップ、USBコード(12.7cm)電源充電式リチウムポリマー電池(450mAh)光源チップオンボード(COB)LED充電時間(時間)(標準)2.5防水保護等級IPX4連続点灯時間(時間)2(High)、9.5(Low)
シージ LEDランタン ストリームライトシージ LEDランタンストリームライト
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
IPX7防水(深さ1m)。 非常時にはSOSのモールス信号を点滅で発信。多機能でハイパワーな防水LEDランタン。 強力なC4 LEDを5個装備(白:4個、赤:1個)。 本体は衝撃に強いポリカーボネイト樹脂製、さらにラバーコートで衝撃を吸収します。 レンズカバーはポリカーボネイト樹脂製。 バッテリーインジケーターをスイッチに内蔵、電池残量に応じて緑→黄→赤の順に発光します。 大型ハンドルで持ち運びに便利。 天面と底面に折りたたみ式のカラビナフックを内蔵。
用途アウトドアに。水に浮くので災害時に。明るさ(Lm)High:540、Medium:275、Low:55、赤色:10、赤色SOS点滅:10電源単一アルカリ電池×3本(別売)連続点灯時間(時間)High:30、Medium:70、Low:295、赤色:235、赤色SOS点滅:430
スティンガー用ニッケル水素バッテリー ストリームライトスティンガー用ニッケル水素バッテリーストリームライト
5,998税込6,598
1個
当日出荷
スタイラスUL(ホワイトLED) ストリームライトスタイラスUL(ホワイトLED)ストリームライト
4,698税込5,168
1個
翌日出荷
高輝度LEDを搭載し、世界中で空前の大ヒットを巻き起こしたコンパクトなペン型フラッシュライト。UL認証モデル。
付属品先端保護キャップ連続使用時間(時間)約60
ウェイポイント ストリームライトウェイポイントストリームライト
18,980税込20,878
1個
翌日出荷
強力なC4 LEDを採用したグリップ付き投光器。 内蔵のライトスタンドで机の上などに置くこともできます。 付属のDCケーブルで車のシガーライターソケットから電源を取ることができます。
使用電池単2アルカリ乾電池4本(別売)明るさ(Lm)210ブラック付属品DC12V電源コード、ストラップ連続使用時間(時間)約8.5
マイクロストリーム ストリームライトマイクロストリームストリームライト
4,698税込5,168
1個
当日出荷
0.5ワットスーパーLEDを採用した次世代型ペンライト。 IPX4防沫形。
使用電池単4アルカリ乾電池1本明るさ(Lm)28付属品ネックストラップ連続使用時間約2時間15分防塵防水性能IPX4
クリップメイトUSB ストリームライトクリップメイトUSBストリームライト
9,798税込10,778
1個
当日出荷
とても明るい白色LEDは2段階調光。さらに暗闇での眩惑を防ぐ赤色LEDも搭載しています。薄型ボディーと背面クリップはクリップボードや胸のポケット等で使用するのに最適です。ライトヘッドのフレキシブルケーブルにより、照射方向を自在に調整することができますので、ハンドフリーの作業も可能になります。キャップを取り外すとUSB充電端子が出てきますので、そのままパソコンや汎用USB電源に接続して充電することができます。
ブラックアズワン品番62-2931-06
充電式LEDライト スティンガー2020 スマート充電セット ストリームライト充電式LEDライト スティンガー2020 スマート充電セットストリームライト
35,980税込39,578
1個
当日出荷
頑丈なアルミ合金ボディに次世代スティンガーとしての明るさを持つ充電式LED懐中電灯
トラスコ品番561-4027セット内容リチウムイオン電池(SL-B26)2本内蔵(交換電池品番22101G)、スマート充電器、ACアダプター、DC12Vシガレットライターコード幅(mm)40全長(mm)195ブラック高さ(mm)195奥行(mm)40バッテリー容量(Ah)2.6明るさ(Lm)2000RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)24
LEDサーチライト バルカン・クラッチ 標準セット ストリームライトLEDサーチライト バルカン・クラッチ 標準セットストリームライト
47,980税込52,778
1個
当日出荷
充電式多機能LEDサーチライトです。首振りヘッド、クランプ機能付きハンドル、最新強力LED、パワフルなテールライトと機能が満載されています。
材質スーパータフナイロン樹脂全長(mm)239電源7.4充電時間(時間)5使用場所屋外明るさ(Lm)1700RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX7電球の種類LED点灯時間(時間)18
防爆型ヘッドライト セプター 米国防爆モデル ストリームライト防爆型ヘッドライト セプター 米国防爆モデルストリームライト
7,198税込7,918
1個
当日出荷
米国防爆認証を取得した単4アルカリ乾電池3本使用のヘッドランプです
付属品布ゴムヘッドストラップ 板ゴムヘルメットストラップ テスト電池トラスコ品番561-2418材質耐衝撃性ABS樹脂幅(mm)69オレンジ高さ(mm)55奥行(mm)61電源4.5保護等級IPX4明るさ(Lm)120RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)55
防爆型ハンドライト サバイバーX乾電池モデル(米国防爆Div.1)オレンジ ストリームライト防爆型ハンドライト サバイバーX乾電池モデル(米国防爆Div.1)オレンジストリームライト
17,980税込19,778
1個
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適な米国防爆認証を取得した90度角度のLEDハンドライトです。専用リチウムイオン電池(品番:90341)も使用可能です。
トラスコ品番573-9858セット内容クリップ装備、電池ホルダー(テスト乾電池付)材質スーパータフナイロン樹脂幅(mm)80高さ(mm)185奥行(mm)70保護等級IPX7明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応
デュアリー3AA IEC防爆 イエロー ストリームライトデュアリー3AA IEC防爆 イエローストリームライト
12,980税込14,278
1個
当日出荷
前方LEDビームと足下への散光LED防爆性能も備わり産業用ライトとしても便利デュアルライト前方と足下を同時に照らすことのできる優れもの。ありそうで、なかなか無かった、想像以上に便利なLEDライトです。前方用ビームのLEDにはパラボラ反射鏡が装備されており、最
仕様●Lumen(高):140●CDP(高):7300●点灯時間(高):18●最大点灯時間:18●全長(mm):178●ヘッド外径(mm):48●重量(g):193●使用光源:スーパーLED 2灯●使用電池:単3形アルカリ乾電池 3本●本体素材:耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂●色:イエロー●付属品:アルカリ乾電池●防水性能:IPX7●防爆性能:IEC●防爆の記号:IEC:II 1G Ex ia op is IIC T3/T4 Ga; FTZU 15ATEX0221X, IECEx FTZU 16.0017Xアズワン品番67-2185-02
スタイラスプロUSB Ver.B ブラック ストリームライトスタイラスプロUSB Ver.B ブラックストリームライト
12,980税込14,278
1個
当日出荷
お手持ちのUSB電源で手軽に充電できるプロ用ペンライト。小型ながらIPx4防滴構造で1m落下試験にも合格した本格的な仕様C4LEDと完全電子制御で明るく安定した光USB電源で2.5時間充電、最長3.5時間点灯充電状況をLEDでお知らせ削り出しアルミ合金、米軍規格表面処理バッテリーは300回以上繰り返し充電ができますので非常に経済的です。
仕様CDP(高):2950、CDP(低):840全長(mm)156質量(g)54外径(Φmm)19(ヘッド)光源C4テクノロジースーパーLEDアズワン品番63-2586-86点灯時間(時間)1.5(高)/3.5(低)
エンデューロプロ HAZ-LO ヘッドライト ストリームライトエンデューロプロ HAZ-LO ヘッドライトストリームライト
7,298税込8,028
1個
翌日出荷
Spotライト、Floodライト、Spot/Floodのコンボと3つのライトモード搭載。薄型タイプ。 最大235ルーメンで明るい。 グローブをつけた状態でも操作可能な、マルチファンクションボタン。 3タイプのライトモード搭載。(Spot:フォーカスビーム/Flood:目が疲れないソフトな光で周辺を照らします。/SporFloodのミックス) 伸縮性のあるナイロンヘッドストラップとヘルメットなど硬質素材に使用できるラバーストラップが付属します。 3M社のDual Lock開閉式ファスナーも付属します。 ヘッド部は、タフで壊れにくい熱可塑性ポリカボネート。 傷がつきにくいポリカボネートレンズ。
明るさ(Lm)Spot:160/Flood:160/Spot・Flood:235イエロー質量(g)99.2(乾電池含む)電源単4アルカリ電池3本(付属)防水性IPX7防水照射距離(m)Spot:73/Flood:20連続点灯時間(時間)Spot:4.75/Flood:5
スーパーランタン 1100ルーメン ストリームライトスーパーランタン 1100ルーメンストリームライト
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
頑丈なSOSモード付き防水ランタン頑丈なSOSモード付き防水ランタン。 充電可能USBチャージャー付き。本体は衝撃に強いポリカーボネイト樹脂製、さらにラバーコートで衝撃を吸収します。 カバーは取り外し可能で、360°広い領域を照らすことができます。 バッテリーインジケーターをスイッチに内蔵、電池残量に応じて緑→黄→赤→赤点滅の順に発光します。 直立または収納位置でロックするように設計された人間工学的ハンドル内蔵フックは、水平ロープ、ケーブルおよびパイプに掛けることができます。 底面に折りたたみ式のカラビナフックを内蔵。 水深1Mまでの防水対応(30分間)。 水に浮くので災害時にも役立ちます。 スマートフォンで最大4回、タブレットで最大2回充電可能。
明るさ(Lm)【白】1100(High)、550(Medium)、125(Low)、【赤】2.7(High)、1(Low)、2.7(SOS点滅)付属品AC充電コード電源充電式8800mAhリチウムイオンバッテリー光源白色C4 LED×1、赤色LED×4防水保護等級IPX7連続点灯時間(時間)【白】5(High)、10.5(Medium)、35(Low)、【赤】110(High)、228(Low)、230(SOS点滅)

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明