絞り込み
ブランド
  • 三共コーポレーション
  • モノタロウ(38)
  • オーム電機(879)
  • エスコ(521)
  • 日動工業(440)
  • ELPA(437)
  • 岩崎電気(397)
  • 旭光電機工業(356)
  • Panasonic(パナソニック)(336)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(314)
  • ハタヤリミテッド(222)
  • GENTOS(216)
  • 東京メタル(185)
  • LED LENSER(172)
  • 日機(156)
  • ストリームライト(124)
  • アイリスオーヤマ(112)
  • 東芝ライテック(108)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(100)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(81)
  • FENIX(フェニックス)(80)
電球の種類
  • 電球の種類LED(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
trad 薄型LED投光器 三共コーポレーションtrad 薄型LED投光器三共コーポレーション(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
ON-OFF電源スイッチ付防塵・防水レベル:IP65あらゆる場所で安全に使用可能な防雨型アース付き三脚から取りはずして使用可能ライトは上下、左右で角度調整可能夜間の屋内外の作業に
コード長さ(m)電源:約2電源電圧(V)AC100(50/60Hz)色温度(K)6000±500防塵防水性能IP65設置場所屋内/屋外電球の種類LED
DBLTACT ヘッドライトシリコンバンド 三共コーポレーションDBLTACT ヘッドライトシリコンバンド三共コーポレーション
599税込659
1個
翌日出荷から8日以内出荷
セット内容シリコンバンド×1本、バックル×4個材質バンド:シリコン、バックル:ABS樹脂
trad 三脚式薄型LED投光器 三共コーポレーションtrad 三脚式薄型LED投光器三共コーポレーション
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
ON-OFF電源スイッチ付防塵・防水レベル:IP65あらゆる場所で安全に使用可能な防雨型アース付き7芯プラグ三脚から取りはずして使用可能ライトは上下、左右で角度調整可能高さ調整が簡単なロックレバー式の三脚付き夜間の屋内外の作業に1灯でも使用可能(単独スイッチあり)
消費電力(W)97(2灯使用時)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約580×180×375本体質量(kg)約3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)三脚:約785×690×635~1495、三脚(収納時):約110×90×645電源電圧(V)AC100(50/60Hz)光源LED×70個×2灯色温度(K)6000±500防塵防水性能IP65設置場所屋内/屋外明るさ(Lm)10000電球の種類LED
TRAD クランプ式LED投光器 三共コーポレーションTRAD クランプ式LED投光器三共コーポレーション
8,798税込9,678
1個
翌日出荷
IP65で屋外での作業でも使用できます。入力電圧85~265V対応のマルチボルテージ仕様アースピン折込可動式プラグを採用(100V)
周波数(Hz)50/60電圧(V)85~265コード長さ(m)5色温度(K)6000電源タイプ電源コード使用場所屋外LED寿命(時間)約40000防水保護等級IP65電球の種類LED照射角度(°)110
trad 薄型LED投光器 三共コーポレーションtrad 薄型LED投光器三共コーポレーション
3,898税込4,288
1個
翌日出荷
ON-OFF電源スイッチ付き防塵・防水レベル:IP65据え置き、持ち運びに便利なハンドル型スタンド
コード長さ(m)電源:約3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約200×248×75電源電圧(V)AC100(50/60Hz)色温度(K)5000±500防塵防水性能IP65設置場所屋内/屋外電球の種類LED照射角度(°)約160
TRAD LED交換球 三共コーポレーションTRAD LED交換球三共コーポレーション
5,498税込6,048
1個
翌日出荷
寸法(mm)(全長)150、(外径)120周波数(Hz)50/60電圧(V)85-265消費電力(W)20口金E26全光束(Lm)2400色温度(K)6000LED寿命(時間)約40000防水保護等級IP65電球の種類LED照射角度(°)110
DBLTACT 距離センサーヘッドライト 三共コーポレーションDBLTACT 距離センサーヘッドライト三共コーポレーション
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
材質本体材質:ABS質量(g)65保護等級IPX4使用電池単4アルカリ乾電池3本(別売)電源タイプ電池式明るさ(Lm)(全灯モード)約545、 (ハイモード)約490、 (ローモード)約120、 (サブモード)約60照射距離(m)約100(最大時)点灯時間(全灯モード)約1時間40分、(ハイモード)約1時間55分、(ローモード)約8時間40分、(サブモード)約29時間電球の種類LED
DBLTACT 距離センサーヘッドライト 三共コーポレーションDBLTACT 距離センサーヘッドライト三共コーポレーション
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
対象物との距離に応じて点灯LEDを自動で切り替えるセンサーを搭載。近くは見やすい暖色、遠くはしっかり照らす白色。最大約500ルーメンまで対応のメインLED(白色)とサブLED(暖色)の2灯搭載。照射距離は約100メートル(最大時)充電式で電池不要。本体の充電端子は、Type-C USB端子に対応。ケーブル付属。最大約60°まで下向きに角度が変えられる。強い暴噴水から本体を守れるIPX6規格。雨天の現場でも使用可能。
材質本体材質:ABS質量(g)90本体寸法(mm)約65×44×34保護等級IPX6使用電池リチウムイオンポリマー充電池、 3.7V 1500mAh(内蔵)、・充電用Type-C USBケーブル付属電源タイプ充電式明るさ(Lm)(全灯モード)約500、(ハイモード)約480、(ローモード)約100、(サブモード)約50照射距離(m)約100(最大時)点灯時間(全灯モード)約2時間30分、(ハイモード)約2時間40分、(ローモード)約6時間50分、(サブモード)約14時間30分電球の種類LED
trad 三脚式薄型LED投光器 三共コーポレーションtrad 三脚式薄型LED投光器三共コーポレーション
9,498税込10,448
1個
翌日出荷
ON-OFF電源スイッチ付き防塵・防水レベル:IP65据え置き、持ち運びに便利なハンドル型スタンド
消費電力(W)30寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約200×248×75、三脚:約675~1580×840×750(収納時)全光束(Lm)2800本体質量(kg)約1.15電源電圧(V)AC100(50/60Hz)光源LED 1W×54個色温度(K)5000±500防塵防水性能IP65設置場所屋内/屋外電球の種類LED照射角度(°)約160

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明