空気で膨らむ円筒型のLEDソーラーランタン「エムパワードシリーズ」。アウトドアシーンでの活用はもちろん、普段使いや災害時にも活躍が期待されます。視認性の高い赤白交互のSOS点灯と赤点灯モードを新搭載。8時間のソーラー充電で最大7時間の連続点灯が可能。どこでも簡単に収まるポケットサイズと、最軽量69gで緊急時の備えを身近にします。充電残量インジケータ付き。
用途防災の備えに。アウトドアに。
材質PVC・多結晶シリコン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)102×102
点灯方式弱・中・強・SOS点灯
明るさ(Lm)40
電球の種類LED
最大点灯時間7時間
ソーラー充電8時間
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
空気で膨らむ円筒型のLEDソーラーランタン「エムパワードシリーズ」。アウトドアシーンでの活用はもちろん、普段使いや災害時にも活躍が期待されます。14時間のソーラー充電で最大50時間の連続点灯が可能。USB充電機能搭載。(充電時間約3時間)。モバイルバッテリーとしても使用できます。4段階充電残量簡易表示LED付き。小型、軽量で小さく折りたたむ事ができます。防水対応(IP67準拠)
用途防災の備えに。アウトドアに。
付属品USBケーブル、長さ調節ストラップ
材質マットPVC
寸法(直径Φ×高さH)(mm)127×108(使用時)
点灯方式弱・中・強・点滅
充電時間(時間)USB:3
明るさ(Lm)135
電球の種類LED
最大点灯時間50時間
ソーラー充電14時間
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
空気で膨らむ円筒型のLEDソーラーランタン。ソーラー充電・USB充電に対応、さらにスマホへの充電が可能となったエムパワードProシリーズ。大容量バッテリー搭載で最大50時間の点灯時間を実現。白色LED 10個で最大150ルーメンの明るさを実現するウルトラブライトなど、選べる4つの点灯モード。
用途防災の備えに。アウトドアに。
付属品USBケーブル、長さ調節ストラップ付
質量(g)約156
寸法(直径Φ×高さH)(mm)127×108(使用時)
保護等級IP67準拠
点灯方式弱・中・強・点滅
充電時間(時間)USB:約5~6、ソーラー:約14
主材質PVC
入数1個
明るさ(Lm)最大150
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)(弱)約50、(中)約24、(強)約5、(点滅)約9
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
空気で膨らむ円筒型のLEDソーラーランタン「エムパワードシリーズ」ハローキティのコラボレーションモデル。暖色の優しい灯りにキティが浮かび上がり、あたたかに照らします。普段使いのインテリアだけでなく、キャンプなどのアウトドアや、災害時の灯りとしてもご使用いただける、使う時と場所を選ばないソーラーライトです。7時間のソーラー充電で最大24時間の連続点灯が可能。充電残量インジケータ付き。小型、軽量で小さく折りたたむ事ができます。
用途防災の備えに。アウトドアに。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×112(使用時)
点灯方式弱・中・強・点滅
明るさ(Lm)65
電球の種類LED
最大点灯時間24時間
ソーラー充電7時間
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
空気でふくらむソーラーライト『エムパワード』に~空気でふくらまないエムパワード~新シリーズが登場します。第一弾は、エムパワード ストリングライトです。
エムパワード ストリングライトは、ソーラーパワーを一列の光につなぎます。コンパクトなケース本体に収まる5.4mのケーブルに、10個のLEDを等間隔に配列した新しいタイプのソーラー充電ライトです。太陽光充電だけではなくUSB充電にも対応し、ライトとしてもモバイルバッテリーとしても使えるので災害時の停電にも安心です。
軽量320g、IPX4の防水性能、100ルーメンの明るさでアウトドアフィールドやキャンプサイトを照らします。持ち運びが簡単なので、エクステリアを彩るクリスマスイルミネーションのようなライトアップがどこでも手軽に使えて便利です。室内のライトアップにも面倒な電気配線が必要なく、電池交換も不要なので雰囲気のある空間のライティングが簡単にできます。
本体コード格納機構
18Ft (約5.4m)コード長
4段階充電残量簡易表示LED付き
充電用 マイクロUSB コネクタ/給電用USBコネクタ搭載
過充電および過放電保護
過電流および短絡保護
電球の種類LED
明るさ(Lm)最大100
使用電池リチウムイオン電池内蔵
保護等級防水対応(IPX4準拠)
質量(g)約320
連続点灯時間(時間)満充電で最大20
材質プラスチック、リチウム電池
寸法(cm)12.7×12.7×5
LED暖色LED10個
点灯方式4モード: 本体ライト、ストリングライト:弱+中+強
バッテリー容量(mAh)2000
充電時間(時間)直射日光16で満充電(完全放電から)、USB充電6~8で満充電
付属品マイクロUSB TypeBケーブル
コード長さ(m)約5.4
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
空気でふくらむソーラーライト『エムパワード』に~空気でふくらまないエムパワード~新シリーズ第二弾が登場します。「エムパワード コア」です。
「エムパワード コア」は、今までになかった新しいタイプのUSB充電対応ハンディソーラーライトです。軽くてコンパクトな本体にフレキシブルなシリコンアームを装備したスタイリッシュなデザインが特徴です。このシリコンアームはライトをしっかり固定して自在に位置調整ができるので、スタンドとして置くだけでなく、吊り下げての設置も簡単です。ベッドサイドやデスクなど、従来のライトでは置き場所が難しかった限られたスペースを照らす用途に最適です。
過充電および過放電保護
過電流および短絡保護
電球の種類LED
明るさ(Lm)最大40
使用電池リチウムイオン電池内蔵
保護等級防水対応(IPX4準拠)
質量(g)約149
連続点灯時間(時間)満充電で最大12
材質プラスチック、シリコンアーム、リチウム電池
寸法(cm)10.1×3、シリコンアーム:35
LED白色LED3個
点灯方式4モード: 弱+中+強+点滅
バッテリー容量(mAh)450
充電時間(時間)直射日光13で満充電(完全放電から)、USB充電1で満充電
付属品充電用 マイクロUSB コネクタ、マイクロUSB TypeBケーブル
保証期間1年
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。