絞り込み
ブランド
  • REGALO(レガロ)
  • モノタロウ(38)
  • オーム電機(879)
  • エスコ(521)
  • 日動工業(440)
  • ELPA(437)
  • 岩崎電気(396)
  • 旭光電機工業(356)
  • Panasonic(パナソニック)(336)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(314)
  • ハタヤリミテッド(222)
  • GENTOS(216)
  • 東京メタル(185)
  • LED LENSER(171)
  • 日機(156)
  • ストリームライト(124)
  • アイリスオーヤマ(112)
  • 東芝ライテック(108)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(100)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(81)
  • FENIX(フェニックス)(80)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED蛍光灯 REGALO(レガロ)LED蛍光灯REGALO(レガロ)
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
長寿命なので、交換サイクルを大幅に伸ばすことができ、交換の手間が削減されます。 本体は、360°ポリカーボネート製なので、感電などの心配がございません。 また、衝撃に強く、落としても割れませんので、災害時などにも安心です。 工事レスタイプなので、面倒な工事をすることなく簡単に取り付けが可能です。 100V、200Vそれぞれに対応しております。 国際ノイズ規格のCISPR15に準拠し、病院などノイズ対策が必要な場所にもご使用できるよう電磁波ノイズ対策済です。
電球の種類LED消費電力(W)16周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~240定格寿命(時間)約50000平均演色評価数(Ra)75保存温度(℃)-20~40エネルギー消費効率(Lm/W)171動作温度(℃)-20~40光束(Lm)2736照射角約210°

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明