絞り込み
ブランド
  • ZEFULS
  • モノタロウ(37)
  • オーム電機(886)
  • 日動工業(443)
  • ELPA(437)
  • エスコ(428)
  • 岩崎電気(397)
  • 旭光電機工業(356)
  • Panasonic(パナソニック)(334)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(317)
  • GENTOS(231)
  • ハタヤリミテッド(210)
  • 東京メタル(197)
  • LED LENSER(166)
  • 日機(155)
  • ストリームライト(118)
  • アイリスオーヤマ(109)
  • 東芝ライテック(108)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(98)
  • TRUSCO(87)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(80)
電球の種類
  • 電球の種類LED(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
爆光LEDハンドライト SIRIUS ZEFULS爆光LEDハンドライト SIRIUSZEFULS(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
全長約150mmと手のひらサイズながら最大1000ルーメンという投光器レベルの明るさを誇る爆光LEDライト。いざという時役立つ、2700mAhモバイルバッテリー機能を搭載。本体裏側には簡易スタンドにもなるカラビナフック付き。強力マグネット搭載で鉄部に貼り付けて設置することも可能。明るさ調整は自由自在、無段階調光機能付き。
寸法(mm)150×52×97質量(g)約195定格出力5V/1A充電方式USB Type-C明るさ(Lm)トップライト:200、メインライト:1000定格入力5V/1A給電方式USB Type-A
充電式ネックライト GEMINI ZEFULS充電式ネックライト GEMINIZEFULS(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
首にかけるだけ!両手が自由になる為作業がしやすい。ヘッドライトの重量や装着感が気になる方へ自在に曲がるネックバンドで足元や手元を照らすことができる。作業だけでなく、防災・釣り・アアウトドアなど様々なシーンで活躍します。1灯照射で明るさ最大150Lm、点灯時間は約10時間、無段階調光範囲は約15~150Lm、色濃度は6500k2灯照射で明るさ最大300Lm、点灯時間は約5時間、無段階調光範囲は約30~300Lm、色濃度は6500k
用途作業現場、防災、釣り、アウトドア寸法(mm)約280×150×40質量(g)約223使用環境温度(℃)0~35充電時間(時間)約4充電池タイプリチウムイオン充電池(3.7V/2000mAh)充電方式USB-C明るさ(Lm)【1灯照射で明るさ】約15~150、【2灯照射で明るさ】約30~300定格入力5V1A電球の種類LED
折りたたみライト ORION ZEFULS折りたたみライト ORIONZEFULS
4,498税込4,948
1台
当日出荷
バーライト、トップライト、スポットライトの3種類のライトを搭載バーライトは、視認性の高い白色LEDと目に優しくアウトドアでも活用できる暖色LEDの2種類本体底部にはフック、強力マグネット、40mmクランプを搭載場所を選ばず取り付け可能!!作業現場、アウトドア、防災など様々なシーンで使いやすい仕様となっています。
用途ワーク、現場、釣りやアウトドアスポーツ、夜間作業時付属品充電用USBケーブル×1、取扱説明書×1質量(g)180電源(V)リチウムポリマー電池3.7フック充電時間(時間)4充電方式USB-C使用場所屋内マグネット充電定格入力(V/A)5/1明るさ(Lm)(バーライト白色)400、(バーライト暖色)350、(スポットライト)50、(トップライト)160電球の種類LED
LEDヘッドライト KIMERA ZEFULSLEDヘッドライト KIMERAZEFULS
4,998税込5,498
1個
当日出荷
マルチに使える高性能ヘッドライト!!最大明るさ480lm最大点灯12時間(SMD LOWモード)2WAY使用可能(ライト部分脱着可能・磁石で貼つき)非接触センサー内蔵。手をかざすだけで点灯・消灯が一瞬で切替可能長押しで無段階調光電池残量インジケーター
用途ヘッドライト・作業用・アウトドア付属品USBケーブル質量(g)300電源(V)リチウムポリマー電池3.7光源OSRM SMD+COB使用電池充電池充電時間(時間)3.5電源タイプ充電式明るさ(Lm)480インジケータ充電残量:(緑)MAX~31%、(赤)30~11%、(赤点滅)10%以下電球の種類LED点灯時間(時間)最大12
投光器 モンスターライトスイッチ ZEFULS投光器 モンスターライトスイッチZEFULS
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
明るさの切替が可能 連結コンセントを搭載 スタンド・三脚への取付が楽に 防塵防滴 IP65 角度調整機能付き AC100V電源 2P/3P 2WAYコンセント
用途工事作業、明るさを求める作業現場、アウトドア、スポーツ質量(kg)3.2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)87ケーブル長(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×240×330保護等級IP67芯数2P/3P色温度(K)6000電源タイプ電源コード式使用場所屋内外明るさ(Lm)約10000電球の種類LED
自在3灯式LED ギドライト ZEFULS自在3灯式LED ギドライトZEFULS
14,980税込16,478
1台
欠品中
トランスフォーム自由自在! 三灯式の充電式LED投光器。付属の三脚に取り付け可能。本体底部にはマグネット&フックを搭載しています。屋内外、作業現場、アウトドアなど様々なシーンで便利なLEDワークライト。
用途屋内外のワーク、作業現場、アウトドア寸法(mm)660×80×80(伸長時1290)質量(g)1950電源(V)リチウムポリマー電池 3.7入力5V2A保護等級IP54相当色温度(K)4000/6000充電時間(時間)6電源タイプ充電式使用場所屋内外明るさ(Lm)700/1200/2000光色暖色/白色電球の種類LED
LED投光器 モンスターライト ZEFULSLED投光器 モンスターライトZEFULS
9,998税込10,998
1台
当日出荷
持ち運びやすい一体型ハンドル2WAYコンセント濡れても安心の防水型
用途工事作業、明るさを求める作業現場、アウトドア、スポーツ寸法(mm)295×185×320質量(kg)2.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)87ケーブル長(m)3使用温度(℃)-20~60保護等級IP65色温度(K)6000電源タイプ電源コード式使用場所屋内外明るさ(Lm)約10000電球の種類LED
ヒラケルLEDライト 本体 ZEFULSヒラケルLEDライト 本体ZEFULS
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
ワイド照射と集中照射を自在に切替可能
用途夜間作業 照射セット内容ターンスイッチ付、スリップレスグリップ付、コード5m、連結コンセント付質量(g)724周波数(Hz)50/60口金E-26定格消費電力(W)40全光束(Lm)4800定格入力電圧(V)100~110色温度(K)6500
ワークライト用三脚 ZEFULSワークライト用三脚ZEFULS
4,998税込5,498
1台
翌日出荷
投光器やクリップ付き作業灯の取り付けに最適ワンタッチで支柱固定が可能に
用途ワークライト用質量(kg)2.2高さ(mm)最大1500耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【サイズベースバー】30×15×500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【スタンド】155×100×610最小高さ(mm)620
LEDヘッドライト ブライトマン ZEFULSLEDヘッドライト ブライトマンZEFULS
3,898税込4,288
1台
当日出荷
スタイリッシュな見た目でシンプルかつ使いやすい機能ライト部分を回せば光源を絞る事が可能
用途ヘッドライト・作業用・アウトドア付属品USBケーブル、シリコンバンド質量(g)200電源(V)リチウムポリマー電池3.7使用電池充電池電源タイプ充電式明るさ(Lm)450防水性IPX4相当電球の種類LED点灯時間(時間)(HIGH)約3、(MIDDLE)約10、(LOW)約80、(赤LED点灯)約10、(赤LED点滅)約20
ヒラケルLEDライト 替球 ZEFULSヒラケルLEDライト 替球ZEFULS
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
ヒラケル専用替え球
用途夜間作業 照射質量(g)260周波数(Hz)50/60口金E-26定格消費電力(W)40全光束(Lm)4800定格入力電圧(V)100~110色温度(K)6500
トドケルLEDライト ファン付LEDライト 替球 ZEFULSトドケルLEDライト ファン付LEDライト 替球ZEFULS
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
照らす、巡らす、この1台で。トドケルLEDライトで仕事空間を最適化。明るく照らす!進化したライト機能!高輝度2000ルーメン:作業現場の隅々までしっかりと照らし、細かな作業も見逃しません。光色も明るさも自由自在:温かみのある電球色から集中力を高める昼光色(2880K~8000K)までリモコンひとつで無段階に調整可能。作業内容や時間帯に合わせて最適な光環境を作り出せます。目にやさしいナイトモード:薄暗い環境や夜間の作業の作業でも目の負担が少ない優しい光でサポートします。空気を循環!快適サーキュレーター機能!一年中快適な室温へ:ライトに取り付けられたサーキュレーターが効率よく空気を循環。夏は涼しく、冬は暖房効率を高め、一年を通して快適な作業環境を実現します。3段階の風力調整:『弱・中・強』の3段階で風量をコントロール。現場の状況や体感に合わせて心地よい空気の流れを提供します。便利なタイマー機能:2時間・4時間のオフタイマー付。切り忘れを防ぎ省エネ効率的な運用が可能です。
セット内容ファン付LEDライトx1・リモコンx1・取扱説明書x2寸法(mm)120×250質量(g)380周波数(Hz)50/60口金E26定格消費電力(W)24全光束(Lm)2000定格入力電圧(V)100~110光色電球色・昼光色(2880~8000K)
スピーカー付きハンドライト SPICA ZEFULSスピーカー付きハンドライト SPICAZEFULS
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
本体背面に重低音を増幅させる「パッシブラジエーターユニット」と搭載し、小型ながら音質に拘ったBluetoothスピーカー内蔵ハンドライト。明るさはトップライト200lm メインライト550lm。明るさ調整は自由自在、無段階調光機能付き。(メインライトのみ)本体裏側には簡易スタンドにもなるフック付き。強力マグネット搭載で鉄部に貼り付けて設置することも可能。防水等級はIPX4相当、作業現場やアウトドアなど様々なシチュエーションで活躍する。
寸法(mm)162×66×28質量(g)325点灯方式メインライトLOW、メインライトHIGH、トップライト、無段階調光機能(メインライトのみ)充電時間(時間)約4.5内蔵電池リチウムポリマー電池充電方式USB Type-C明るさ(Lm)トップライト:200、メインライト:550防水性IPX4相当定格入力5V/1A
スライドワークライト ZEFULSスライドワークライトZEFULS
1,298税込1,428
1台
翌々日出荷
ハンズフリーで作業効率アップ。強力マグネット・吊下げで使用できるシーンの幅が広がります。
用途ワークライト用質量(g)120光源COB、SMD電池アルカリ乾電池 単4×4本(別売)フック使用場所屋内マグネット明るさ(Lm)COB/約180、SMD/約60点灯時間(時間)COB/約3.5、SMD/約6
LEDヘッドライト RADIUS ZEFULSLEDヘッドライト RADIUSZEFULS
3,298税込3,628
1台
当日出荷
ライト部分脱着可能!!ハンドライトとしても使えます。マグネットタイプなので車体などに貼り付けて使えます。非接触センサー付 手をかざすだけで点灯、消灯が一瞬点灯モード SMDチップ:スポット照射でピンポイントに照らす(High:300ルーメン/Low:90ルーメン) COBチップ:ワイド照射で広範囲に照らす(COB:180ルーメン) SMD+COB:400ルーメン
用途ヘッドライト・作業用・アウトドア質量(g)200使用電池単4乾電池×3本電源タイプ電池式明るさ(Lm)400電球の種類LED点灯時間(時間)最大10
ヒラケルLEDライト 専用リモコン ZEFULSヒラケルLEDライト 専用リモコンZEFULS
499税込549
1個
翌々日出荷
ヒラケル専用のリモコン
用途夜間作業 照射幅(mm)40全長(mm)85方式電波式電池CR2025

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明