絞り込み
ブランド
  • 東芝ライテック
  • モノタロウ(2)
  • 岩崎電気(238)
  • 日動工業(136)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(32)
  • ハタヤリミテッド(27)
  • エスコ(16)
  • オーム電機(11)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(8)
  • 三菱電機(6)
  • DNライティング(6)
  • ELPA(5)
  • DAISHIN(大進)(5)
  • ODELIC(オーデリック)(5)
  • EARTH MAN(4)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • キタムラ産業(4)
  • GENTOS(4)
  • 東京メタル(4)
  • タイカツ(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(5)
  • 100,000円以上(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

照明 :「LED 200W」の検索結果

オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
関連キーワード
  • led 200w 投光器
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球 ミニクリプトン形 東芝ライテックLED電球 ミニクリプトン形東芝ライテック
3,598税込3,958
1個
当日出荷
【断熱材施工器具対応】 小形電球60W形相当 配光角約200度タイプ
全長(mm)80質量(g)34周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)40定格電圧(V)100口金E17定格電流(A)0.104(100V)定格消費電力(W)5.9(100V)全光束(Lm)760グローブ種別樹脂(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)128.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)760配光角度(°)200光色昼白色(5000K Ra:83)
LED投光器 中角配光 東芝ライテックLED投光器 中角配光東芝ライテック
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
公共施設用照明器具適合※1光源寿命60,000時間、光束維持率85%高効率135.1lm/W※2重耐塩仕様IP66防塵・耐水形
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート本体/メタリックシルバー周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)100~242ビームの開き(°)40保護等級IP66エネルギー消費効率(Lm/W)133.6(100V) 135.1(200V) 136.6(242V)光源寿命60000時間(光束維持率85%)光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED投光器 広角配光 東芝ライテックLED投光器 広角配光東芝ライテック
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
公共施設用照明器具適合※1光源寿命60,000時間、光束維持率85%高効率135.1lm/W※2重耐塩仕様IP66防塵・耐水形
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート本体/メタリックシルバー周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)100~242ビームの開き(°)100保護等級IP66エネルギー消費効率(Lm/W)132.1(100V) 133.5(200V) 135(242V)光源寿命60000時間(光束維持率85%)光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED小形投光器 中角配光 東芝ライテックLED小形投光器 中角配光東芝ライテック
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
スタイリッシュなフォルムと省エネを両立。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~40周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)100~242ビームの開き(°)40(1/10)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP66光源寿命60000時間(光束維持率85%)調光方式不可カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED投光器 前方広角配光 東芝ライテックLED投光器 前方広角配光東芝ライテック
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
公共施設用照明器具適合※1光源寿命60,000時間、光束維持率85%高効率135.1lm/W※2重耐塩仕様IP66防塵・耐水形
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート本体/メタリックシルバー周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)100~242保護等級IP66エネルギー消費効率(Lm/W)122.1(100V) 123.4(200V) 124.8(242V)光源寿命60000時間(光束維持率85%)光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED投光器重耐塩仕様 東芝ライテックLED投光器重耐塩仕様東芝ライテック
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
豊富なラインアップをご用意。幅広い明るさ、配光、光色から選択可能。/看板照明や駐車場、店舗のエクステリア照明など幅広い用途に対応できるよう、明るさ、配光、光色のラインアップを充実しました。保護等級IP65(防塵(耐塵)形・防噴流形)と重耐塩形が標準仕様。/耐塩害仕様が耐塩形から重耐塩形になり、また、保護等級もIP55からIP65にグレードアップしました。重塩害地域の沿岸部や粉塵の多い場所でもご使用いただけます。照明器具の存在感を抑える、コンパクトデザイン。/電源内蔵のコンパクトでシンプルなデザイン。設置場所の景観に溶け込むよう考慮しました。オプションとの組合せでさまざまな屋外照明に対応。方向を問わず取付可能。/水平面・天井面・壁面(下向き・上向き)だけでなく、傾斜天井にもご使用いただけます。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面ガラス/強化ガラス周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)100~242保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率90%)調光方式不可カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED小形投光器 横長配光 東芝ライテックLED小形投光器 横長配光東芝ライテック
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷
スタイリッシュなフォルムと省エネを両立。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~40周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)70保護等級IP66光源寿命60000時間(光束維持率85%)調光方式不可カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED小形投光器 広角配光 東芝ライテックLED小形投光器 広角配光東芝ライテック
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷
スタイリッシュなフォルムと省エネを両立。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~40周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)100~242ビームの開き(°)100(1/10)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP66光源寿命60000時間(光束維持率85%)調光方式不可カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED投光器 狭角配光 東芝ライテックLED投光器 狭角配光東芝ライテック
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
公共施設用照明器具適合※1光源寿命60,000時間、光束維持率85%高効率135.1lm/W※2重耐塩仕様IP66防塵・耐水形
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート本体/メタリックシルバー周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)100~242ビームの開き(°)21保護等級IP66エネルギー消費効率(Lm/W)133.6(100V) 135.1(200V) 136.6(242V)光源寿命60000時間(光束維持率85%)光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED小形投光器光源色3色搭載タイプ 東芝ライテックLED小形投光器光源色3色搭載タイプ東芝ライテック
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
シンプルなのに選びやすい全10機種のラインアップ/1台の器具に3色の光源色を搭載。また、定格電圧100V、200Vを共通化しました。従来のフラッドライトの使い勝手はそのままにシンプルな10機種のラインアップになりました。1台に3色の光源色を搭載。施工時に背面スイッチを切り替えることで光源色を選択できます薄形・軽量・コンパクトでスタイリッシュ/存在感を抑えたフラットなデザインで建物や景観に馴染みます。雷サージ・プロテクタ(SPD)をオプションにラインアップ/別売の雷サージプロテクターとの組み合せで耐雷サージ性能15kV(コモンモード)。雷(誘導雷)の影響を受けやすい場所では組み合わせてご使用ください。オプション部品と組み合わせて/看板用アームやフランジ、スパイクなど、オプションとの組み合わせで様々な用途にご使用いただけます。
カテゴリー投光器
LED小形投光器 狭角配光 東芝ライテックLED小形投光器 狭角配光東芝ライテック
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷
スタイリッシュなフォルムと省エネを両立。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~40周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)100~242ビームの開き(°)21(1/10)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP66光源寿命60000時間(光束維持率85%)調光方式不可カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED投光器 前方中角配光 東芝ライテックLED投光器 前方中角配光東芝ライテック
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
公共施設用照明器具適合※1光源寿命60,000時間、光束維持率85%高効率135.1lm/W※2重耐塩仕様IP66防塵・耐水形
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート本体/メタリックシルバー周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)100~242保護等級IP66光源寿命60000時間(光束維持率85%)光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED小形投光器 前方中角配光 東芝ライテックLED小形投光器 前方中角配光東芝ライテック
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷
スタイリッシュなフォルムと省エネを両立。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~40周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~40℃定格電圧(V)100~242平均演色評価数(Ra)70保護等級IP66光源寿命60000時間(光束維持率85%)調光方式不可カテゴリー投光器耐雷サージ15kV(コモンモード)
直管ランプシステム逆富士2灯 東芝ライテック直管ランプシステム逆富士2灯東芝ライテック
7,998税込8,798
1個
欠品中
JIS制定で安全性が担保されたGX16t-5口金付直管形LEDランプ。蛍光灯と同様の形状で多彩な場所に対応します。
仕様相当品:1200lmタイプ LEKT223163N-LD9適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板/鋼板幅(mm)160質量(kg)1.5反射板/白区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)25.2(100V)24.7(200V)25.1(242V)ランプLDL20SD/11/11-G、LDL20SL/11/11-G、LDL20SN/11/11P-G、LDL20SN/11/12-G、LDL20SW/11/10P-G、LDL20SW/11/11-G、LDL20SWW/11/11-G、LDL20TD/9/12-S、LDL20TL/9/10-S、LDL20TN/12/17-H、LDL20TN/9/12-S、LDL20TW/9/11-S、LDL20TWW/9/11-S始動方式LD9エネルギー消費効率(Lm/W)93.2(100V) 95.1(200V) 95.1(242V)光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能SL端子台/送り端子台付光束(Lm)2350光色昼白色(5000K Ra:83)調光方式PWM制御ガードFBG-21000距離照射面:0.1カテゴリー逆富士器具調光範囲約20%~100%

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明