LED投光器(充電式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)当日出荷
広範囲を明るく照らす充電式LED投光器。
用途室内・室外照明として夜間作業、自動車整備やキャンプなどのアウトドアレジャーなど幅広い用途に。仕様防水(IPX4)・防塵(IP5X)仕様付属品充電残量インジケータランプ、可動式スタンド、USB出力ポート、プラグ(R1/4)、メンテナンスオイル連続点灯時間HIGH2時間、LOW4時間点灯方式2段階(LOW(30%点灯)、HIGH(100%点灯))充電時間(時間)7LED1100ルーメン充電可能回数1000回LED寿命(時間)50000
LED投光器(電池式)TONE(トネ/旧:前田金属工業)8日以内出荷
広範囲を明るく照らす電池式LED投光器。
AC電源でも使用可能
用途室内・室外照明として夜間作業、自動車整備やキャンプなどのアウトドアレジャーなど幅広い用途に。仕様防水(IPX4)・防塵(IP5X)仕様付属品可動式スタンド/ACアダプタ点灯方式2段階(LOW(30%点灯)、HIGH(100%点灯))
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります