照明 :「LED10w」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源ボタンを長押しすることで、ライトの明るさを調整することが出来ます。軽くタッチするだけで電源をON・OFFできます。クリップの挟む部分に滑り止めがついているので、安定してLEDライトを固定することができます。熱をほぼ出さない省エネ仕様で手元を優しく照らします。USBポートに接続するだけで簡単に使用できます。フレキシブルアーム採用。角度が自由に調節でき、お好みの位置に光を照らす事ができます。
質量(g)約163(本体のみ)、約182(ケーブルを含む) 消費電力(W)2 電源USB式 DC5V 400mA ケーブル長(m)約1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×55×285(ライト部:約47×130×8) アーム長さ(mm)約280 光源白色LED×20個 色温度(K)5000相当 明るさ(Lx)約380(LED光源27cm直下の値) コネクタUSB Aコネクタ オス LED寿命(時間)約30000
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります