36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ着火式。 逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい) フレキシブルチューブで狭小箇所など、多用途に使用することができます。 スクリュー炎で炎が絡みつき、ロー・ハンダ付けに最適です。 空気量の調整により、800~2,100℃まで変化します。
燃焼時間(分)100 全長(mm)230 能力(ロウ付)5/8″ まで(常温) 最小曲げ半径(mm)(フレキ部)R=60 火炎温度(℃)2100 火炎形状スクリュー炎
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

TA371Fシリーズ用。ネジ取付式。
チップサイズ9.5mm
1個
5,298 税込5,828
9日以内出荷

適合TA379GT・TA379SA・TA379GW・TA379G・A379H・TA379J・TA379T用 内容量(g)200
1個
739 税込813
5日以内出荷

イチネンTASCO火口(極細炎)
細かいハンダ付やちょう金、塩ビのバリ取りに適しています。
燃焼時間(分)約150 火炎温度(℃)1500 火炎形状極細炎
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

ワンタッチ着火式。 逆さ使用可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用ください) メカニズムを覆うカバーはアルミダイキャスト製で軽量・タフです。 火口交換可能。 誤動作防止スイッチ、連続放炎スイッチ付。 交換用火口・・・すべて取付可能
燃焼時間(分)約100 能力(ロウ付)5/8″まで(軟ロウ7/8″ ) 火炎温度(℃)1700(中太炎)
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップ(Φ7.9)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(3.6m)。収納ケース
1セット
59,980 税込65,978
翌々日出荷

付属品チップ:Φ6.4/7.9/9.5(3種類) セット内容ハンドル本体、バーナー用チップ(1種類または3種類)、逆火防止付レギュレーター(ガット付)、アセチレンホース(3.6mまたは10m)、収納ケース ホース長さ(m)10
1セット
80,980 税込89,078
翌々日出荷

イチネンTASCO火口(ワイド炎)
塩ビ管のあぶり、塗装はがしに。 TA379GWに標準付属している火口です。
燃焼時間(分)約130 幅(mm)(火口)42.2 火炎温度(℃)800~1500(炎変自在) 火炎形状ワイド炎
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

幅広いワイド炎、火口幅42mm広範囲の作業に最適。 交換用火口:すべて取付可能
用途塩ビ管のあぶり、塗装はがし、サビ落としなど 燃焼時間(分)130 火炎温度(℃)800~1500(炎変自在) 火口径(mm)42.2 火炎形状幅広いワイド炎
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

専用グリップ付ホース付。ガスボンベは付属しておりません
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

専用グリップ付ホース付。ガスボンベは付属しておりません
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

専用グリップ付ホース付。ガスボンベは付属しておりません
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

用途銅管用内面取用 適合機種TB520CT 適合銅管径1/4"~3/4"
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

先端部分がフレキシブルになっているので、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。全長…420mm。重量…430g。火口…#100×2。適用…アセチレン・サンソ用
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップ Φ6.4/7.9/9.5(3種類)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(10m)。収納ケース
1セット
89,980 税込98,978
翌々日出荷

使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップ(Φ7.9)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(10m)。収納ケース
1セット
69,980 税込76,978
翌々日出荷

使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップ Φ6.4/7.9/9.5(3種類)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(3.6m)。収納ケース
1セット
79,980 税込87,978
翌々日出荷

使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップΦ6.4/7.9/9.5(3種類)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(3.6m)。収納ケース
1セット
79,980 税込87,978
翌々日出荷

使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップ Φ7.9(1種類)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(3.6m)。収納ケース
1セット
59,980 税込65,978
翌々日出荷

使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現。<セット内容>。ハンドル本体。バーナー用チップ Φ7.9(1種類)。逆火防止付レギュレーター(ガット付)。アセチレンホース(10m)。収納ケース
1セット
60,980 税込67,078
翌々日出荷

やわらかく扱いやすいホースです。■オスプラグ×メスソケット
長さ(m)10
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

やわらかく扱いやすいホースです。■オスプラグ×メスソケット
長さ(m)3.6
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワニタッチ着火式。 逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい) フレキシブルチューブで狭小箇所など、多用途に使用することができます。曲げ 全方向自由自在の火口を搭載。 スクリュー炎で炎が絡みつき、ロー・ハンダ付けに最適です。 空気量の調整により、800~2100℃まで変化します。
燃焼時間(分)90 能力(ロウ付)5/8″まで(常温) 曲げ角度90° 火炎温度(℃)2100 火炎形状リング炎 フレキシブル部(mm)98
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ワニタッチ着火式。 逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい) フレキシブルチューブで狭小箇所など、多用途に使用することができます。 全方向自由自在の火口を搭載。 スクリュー炎で炎が絡みつき、ロー・ハンダ付けに最適です。 空気量の調整により、800~2100℃まで変化します。
燃焼時間(分)100 能力(ロウ付)5/8″まで(常温) 曲げ角度90° 火炎温度(℃)2100 火炎形状スクリュー炎 フレキシブル部(mm)105
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

逆火防止機構付。 ワンタッチ着火式 銅配管のロウ付、ハンダ付けに。 ガラス加工、塩ビ管熱加工。 水道管解凍などに。 逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい) 生活防水、防塵仕様。
燃焼時間(分)約80 能力(ロウ付)5/8″まで(常温) 火炎温度(℃)2100 火炎形状スクリュー炎
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

高火力でろう付等に威力を発揮します。
燃焼時間(分)約90 火炎温度(℃)2100(発熱量:3,396kcal) 火炎形状スクリュー炎
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

イチネンTASCO火口(中太炎)
TA379SAに標準付属している火口です。
燃焼時間(分)約100 火炎温度(℃)1700(発熱量:3,174kcal) 火炎形状中太炎
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

イチネンTASCO火口(リング炎)
TA379GTに標準付属している火口です。
燃焼時間(分)約90 火炎温度(℃)800~2100 火炎形状リング炎
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

1個
9,098 税込10,008
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マッププロ用オプション。 TA379MP-4~7のホース付タイプのボンベの安定はもちろん、TA379MP-2~3のボンベ一体型でも作業の休止時のボンベホルダーとしても便利です。
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

マッププロ用オプション。
対応商品TA379MP-5RD、TA379MP-5R、TA379MP-5S ホース長さ(cm)150
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

スタンダードな1つの火口タイプ。7/8"までロウ付可能。
セット内容シングルバーナー火口(TA379MR-1)、TAS MAPPガスボンベ(TA379MR-11)、ボンベスタンド(TA379MP-S) ホース長さ(m)1.5 火炎温度(℃)2200 燃焼時間(分)約73(TA379MR-11 1本につき)
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扱いやすさと高火力を両立。1-1/8"までロウ付可能。
セット内容ダブルバーナー火口(TA379MR-2)、TAS MAPPガスボンベ(TA379MR-11)、ボンベスタンド(TA379MP-S) ホース長さ(m)1.5 火炎温度(℃)2200 燃焼時間(分)約40(TA379MR-11 1本につき)
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超高火力で様々な場面で大活躍。1-1/2"までロウ付可能。
セット内容トリプルバーナー火口(TA379MR-3)、TAS MAPPガスボンベ(TA379MR-11)、ボンベスタンド(TA379MP-S) ホース長さ(m)1.5 火炎温度(℃)2200 燃焼時間(分)約31(TA379MR-11 1本につき)
1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ガス トーチ/バーナー』には他にこんなカテゴリがあります