絞り込み
ブランド
  • 丸山製作所
  • モノタロウ(232)
  • エスコ(1,411)
  • ケルヒャー(1,223)
  • CONDOR(山崎産業)(1,165)
  • テラモト(1,073)
  • ミヅシマ工業(602)
  • アズマ工業(535)
  • 八ツ矢工業(447)
  • TRUSCO(384)
  • 日本サニパック(285)
  • 3M(スリーエム)(242)
  • ニルフィスク(234)
  • オーエ(214)
  • ジャパックス(205)
  • アイセン(205)
  • ラバーメイド(188)
  • アサダ(176)
  • オルディ(176)
  • LEC(レック)(156)
  • ETTORE(エトレ)(144)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧洗浄機 丸山製作所高圧洗浄機丸山製作所
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
低騒音&クリーン モータタイプ
仕様洗浄ガン:バリアブルノズル質量(kg)38.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)795×455×840最高圧力(MPa)10吸水量(L/min)【最大】50Hz:9、60Hz:10吐出ホース長(m)10関連資料(2.68MB)モータ出力(kW)2.2/200V
高圧洗浄機 丸山製作所高圧洗浄機丸山製作所
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
パワー&耐久性 エンジンタイプ農業機械・自動車等の洗浄に最適!
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)705×480×930吐出ホース長(m)10関連資料(2.68MB)
高圧洗浄機 丸山製作所高圧洗浄機丸山製作所
329,800税込362,780
1台
5日以内出荷
パワー&耐久性 エンジンタイプ・余水ホースを装備しており、ポンプ過負荷状態を抑え、ポンプトラブルを大幅に低減します。・20mホースを標準装備しているので圃場での作業が効率よく行えます。・あらゆる現場の洗浄に大型タイヤで移動が簡単
仕様洗浄ガン:バリアブルノズル、M旋回ノズル質量(kg)41寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)890×570×915定格出力(kW)5.1最高圧力(MPa)15エンジンタイプGX270吸水量(L/min)最大:15吐出ホース長(m)10関連資料(2.68MB)
高圧洗浄機 丸山製作所高圧洗浄機丸山製作所
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
自吸式の本格派!移動に便利なカート式
仕様洗浄ガン:バリアブルノズル最高圧力(MPa)15エンジンタイプGP200吐出ホース(mm)Φ6×10(ワンタッチカプラ付)吸水量(L/min)11関連資料(2.47MB)
高圧洗浄機 丸山製作所高圧洗浄機丸山製作所
269,800税込296,780
1台
5日以内出荷
パワー&耐久性 エンジンタイプ・余水ホースを装備しており、ポンプ過負荷状態を抑え、ポンプトラブルを大幅に低減します。・20mホースを標準装備しているので圃場での作業が効率よく行えます。・バークストリッパー(果樹皮剥機)高圧水のパワーで柿・ブドウ・リンゴ・梨等の防虫対策の粗皮削りに最適。スピーディーに簡単に行えます。
仕様洗浄ガン:バリアブルノズル質量(kg)28.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)705×480×930定格出力(kW)2.9最高圧力(MPa)15エンジンタイプGX160吸水量(L/min)最大:11吐出ホース長(m)20関連資料(2.68MB)
高圧洗浄機(限定品) 丸山製作所高圧洗浄機(限定品)丸山製作所
369,800税込406,780
1台
5日以内出荷
パワー&耐久性 エンジンタイプ農業機械・自動車等の洗浄に最適!土木現場、建設作業の洗浄に 2段積み可能吸水ホース、吸水ストレーナ付き
仕様洗浄ガン:タービンガン質量(kg)45寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)655×650×585定格出力(kW)3.7最高圧力(MPa)6.5エンジンタイプGX200吸水量(L/min)最大:27吐出ホース長(m)20関連資料(2.68MB)
高圧洗浄機(温水タイプ) 丸山製作所高圧洗浄機(温水タイプ)丸山製作所
1,898,000税込2,087,800
1台
5日以内出荷
コンパクト軽量ボディに集約定置温水タイプHWVシリーズ環境にやさしいコンパクト・軽量ボディです。安全性・耐久性・機能性に優れた温水洗浄機。コストパフォーマンスモデルです。定置温水タイプでプロ仕様。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)815×1155×1263吐出量(L/H)1100モータ出力(kW)3.7/200V圧力(MPa)3~11
高圧洗浄機(水道直結用洗浄機) 丸山製作所高圧洗浄機(水道直結用洗浄機)丸山製作所
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
パワー&耐久性 エンジンタイプ農業機械・自動車等の洗浄に最適!水道直結用洗浄機コストパフォーマンスの高い本格派
仕様洗浄ガン:バリアブルノズル質量(kg)24寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×394×470定格出力(kW)2.9最高圧力(MPa)12エンジンタイプGP160吸水量(L/min)最大:10.2吐出ホース長(m)8関連資料(2.68MB)

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

清掃用品