絞り込み
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ
- モノタロウ(233)
- ケルヒャー(1,358)
- エスコ(1,264)
- CONDOR(山崎産業)(1,167)
- テラモト(1,045)
- ミヅシマ工業(668)
- 八ツ矢工業(445)
- TRUSCO(387)
- アズマ工業(316)
- ラバーメイド(250)
- スーパー工業(248)
- 工進(244)
- 3M(スリーエム)(240)
- ニルフィスク(236)
- オーエ(216)
- 日本サニパック(208)
- アイセン(201)
- ハウスホールドジャパン(193)
- リス(185)
- アサダ(177)
- ブランドをもっと見る

集じん機
京セラインダストリアルツールズ(32件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷●細かなホコリやゴミだけでなく床にこぼれた水や湿ったゴミ、汚水も吸引できるマルチに使える乾湿両用タイプの集じん機です(水や湿ったゴミ、汚水などの吸引の際は付属のスポンジフィルターを装着してから行ってください)。 ●大径カートリッジフィルター仕様で細かなホコリも確実にキャッチできて付属のスポンジフィルターに交換すれば湿式として水などの吸引にも使用できます。 ●吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。 ●市販のポリ袋も使えるのでゴミ捨てが簡単です。 ●コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用しスペースを取らず収納にも便利です。 ●ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチを採用しています。用途●屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引材質(本体)ポリプロピレン(PP)付属品ホース(Φ32×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・フィルターロック×1・ホース接続ハンドル×1・キャスター×4タイプ乾湿両用電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050吸込仕事率(W)160風量(m3/min)2.5電源コード(m)2.5運転音(dB)75真空度(kPa)16最大真空圧(kPa)16
ドレンキャップ
京セラインダストリアルツールズ(11件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷適合本体VC-1100、VC-1150、VC-1200、VC-1250、VC-125RS、VC-125W、VC-125WPD
集じん機
京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷●吸込仕事率280Wのハイパワーで細かなホコリやゴミだけでなく床にこぼれた水や湿ったゴミ、汚水も吸引できるパワフルな集じん機です。 ●細かなホコリも確実にキャッチする大径カートリッジフィルタを採用しています。 ●吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。 ●標準付属のスポンジフィルターに交換すれば水などの液体吸引もできます。 ●コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用しスペースを取らず収納にも便利です。 ●ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチを採用しています用途●屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引吸込仕事率(W)280タイプ乾湿両用電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150風量(m3/min)3電源コード(m)5
ワンタッチジョイント
京セラインダストリアルツールズ(13件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷適合AJP-1310、AJP-1410、AJP-1410A、AJP-1410ASP、AJP-1410SP、AJP-1420、AJP-1420A、AJP-1420ASP、AJP-1420SP、AJP-150、AJP-1520、AJP-1520A、AJP-1520ASP、AJP-1520SP、AJP-1600、AJP-1600H、AJP-1600S、AJP-1620、AJP-1620A、AJP-1620ASP、AJP-1620C、AJP-1620SP、AJP-1700V、AJP-1700VGQ、AJP-2050、AJP-2100GQ、AJP-4141GQ、AJP-4170VGQ、AJP-4205GQ、AJP-4210GQ、AJP-5410、AJP-55、AJP-5600、AJP-75種別ワンタッチジョイント
ホース
京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続ができる長さ1.8mのホースです。フリーカフス仕様でスムーズに回転するので使いやすいです。集じん機接続ロック付です用途集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続適合機種VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150ST適合本体VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150ST種別集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続用サイズ幅60×高さ430×奥行60mm内径(Φmm)39~40ホース寸法(内径×外径)(mm)32×39ホース長さ(m)1.8適合本体型式VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC080WPD・AVC150W・AVC150・VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150STホース外径(Φmm)46
カートリッジフィルター(一般ゴミ・乾式用)
京セラインダストリアルツールズ(8件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷集じん機に取り付けて一般ゴミの収集やゴミや埃がモーターに入らないように防ぎます用途一般ゴミの集じん、ゴミや埃のモーターへの侵入防止適合機種VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-125AWPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC1150ST適合本体VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-125AWPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC1150ST種別一般ゴミ・乾式用サイズ幅190×高さ170×奥行190mm適合本体型式VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-125RS・VC-125W・VC-125WPD・VC-125AWPD・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC1150ST
布フィルター(一般ゴミ・粉じん用)
京セラインダストリアルツールズ(10件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷カートリッジフィルターの清掃の手間が省ける一般ゴミ・粉じん用の布フィルターです。吸水には使用できません用途粉じん・一般ゴミの吸引、カートリッジフィルターの目詰まり防止適合VC-1100(ロットNo.035867以上のみ適合)
高圧洗浄機
京セラインダストリアルツールズ¥20,980税込¥23,0781台当日出荷延長高圧ホース8M付で広範囲をカバー、ガン・ホースの接続が工具レスでワンタッチで出来て小型軽量3.8kgで持ち運びも収納も楽々できる高圧洗浄機です。小型軽量3.8kgです。専用高圧ホースを本体側・ガン側ともにワンタッチで簡単に脱着出来ます。高圧ホースが従来品よりも40%柔軟性がアップし、取り回しが楽になりました。作業内容によって使い分けられるバリアブルノズルランスとターボノズルランスを標準付属しています。溜め水が使える自吸機能付です(自吸で使用する時は別販売品の自吸キットをご購入ください/自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄付属品ノズル:バリアブルノズル、ターボノズル高圧ホース:6m延長8mその他:中間ランス・吸水コネクター(フィルター付)・ ワンタッチジョイント・ワンタッチカプラ・ ノズルクリーナーピン質量(kg)3.8電流(A)14電源(V)単相100消費電力(W)1350寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×304×413常用吐出圧力(MPa)7電源コード(m)5吐出圧力(MPa)7高圧ホース(m)6、延長8絶縁方式二重絶縁最高許容圧力(MPa)10給水方式水道/自吸ポンプ3連プランジャ水温(℃)許容:40吐出水量5.0L/min最大吐出水量(L/min)8
スポンジフィルター(湿式用)
京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷水などの液体を吸い込む際に使用するフィルターです用途水などの液体吸引適合機種VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC1100・AVC1150ST適合本体VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC1100・AVC1150ST種別湿式用サイズ幅90×高さ135×奥行25mm適合本体型式VC-1150・VC-1250・VC-1100・VC-1200・VC-51・VC-51W・VC-1250ST・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・AVC51・AVC51W・AVC1100・AVC1150ST
高圧洗浄機
京セラインダストリアルツールズ¥14,980税込¥16,4781台当日出荷収納・移動・持ち運びがしやすい軽量3.0kgのコンパクトボディにソフト高圧ホース(8m)採用で広範囲の作業が可能なガン・ホースもワンタッチ接続で準備と片付けが手軽にできる高圧洗浄機です。ソフト高圧ホース(8m)採用で広範囲の作業ができて巻き癖もつきにくく優れた取り回しを実現しています。洗浄機本体の位置を変えず車全周洗車が可能です(トヨタ ノア(全長4,695×全幅1,695mm)の場合)。質量3.0kgで持ち運びが楽にできます。ガン・ホースは工具レス&ワンタッチで接続ができて手軽に準備、片付けも簡単です。市販のバスケット(カゴ)にスポッと収まります(サイズ:430×230×300mmのバスケットで検証、バスケットのサイズによっては収まらない場合があります)。用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄付属品ガン×1・高圧ホース(8m)×1・中間ランス×1・ワンタッチジョイント×1・バリアブルノズル×1・ターボノズル×1・ノズルクリーナーピン×1・吸水コネクター×1・ワンタッチカプラ×1・ガンホルダー×1材質ハウジング・ガン・高圧ホース:PP・PA66GF30・PVC質量(g)3000電源(V)単相100消費電力(W)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×233×382電源コード(m)5高圧ホース(m)8最高許容圧力(MPa)8.2水温(℃)(許容)40以下最大吐出水量(L/min)7
高圧洗浄機
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷ガン・ホースの接続が工具レスでワンタッチで出来て小型軽量3.8kgで持ち運びも収納も楽々できる高圧洗浄機です。小型軽量3.8kgです。専用高圧ホースを本体側・ガン側ともにワンタッチで簡単に脱着出来ます。高圧ホースが従来品よりも40%柔軟性がアップし、取り回しが楽になりました。作業内容によって使い分けられるバリアブルノズルランスとターボノズルランスを標準付属しています。溜め水が使える自吸機能付です(自吸で使用する時は別販売品の自吸キットをご購入ください/自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄付属品中間ランス×1・バリアブルノズル×1・ターボノズル×1・吸水コネクター(フィルター付)×1・高圧ホース6m×1・ワンタッチジョイント×1・ワンタッチカプラ×1・ノズルクリーナーピン×1質量(kg)3.8電流(A)14電源(V)単相100消費電力(W)1350電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×304×413消費電力1350W電源コード(m)5高圧ホース(m)6絶縁方式二重絶縁最高許容圧力(MPa)10給水方式水道/自吸ポンプ3連プランジャ水温(℃)40以下寸法(長さ×幅×高さ)(mm)241×304×413最大吐出水量(L/min)8
高圧洗浄機
京セラインダストリアルツールズ¥25,980税込¥28,5781台当日出荷ガンとホースの接続が工具レスでワンタッチで出来て大きなハンドルとタイヤが付いているので持ち運びが楽にできる高圧洗浄機です。専用高圧ホースを本体側・ガン側ともにワンタッチで簡単に脱着出来ます。高圧ホースが従来品よりも40%柔軟性がアップし、取り回しが楽になりました。大型ハンドルと車輪付きで持ち運びや洗浄場所への移動も楽です。溜め水が使える自吸機能付です(自吸で使用する時は別販売品の自吸キットをご購入ください/自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄付属品ノズル:バリアブルノズル、ターボノズル高圧ホース:8mその他:中間ランス・吸水コネクター(フィルター付)・ワンタッチジョイント・ワンタッチカプラ・ノズルクリーナーピン質量(kg)3.8電流(A)14電源(V)単相100消費電力(W)1350寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)298×367×787電源コード(m)5吐出圧力(MPa)7.5高圧ホース(m)8絶縁方式二重絶縁最高許容圧力(MPa)11給水方式水道/自吸吐出水量(L/min)5ポンプ3連プランジャ水温(℃)許容:40最大吐出水量(L/min)7.5
AJP-1600用 ターボノズルランス
京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷高圧洗浄機用ターボノズルランス。適合本体AJP-1600、AJP-1620質量(g)210適合AJP-1600、AJP-1620種別ターボノズルランストラスコ品番379-8461
カートリッジフィルター(乾式用/HEPAタイプ)
京セラインダストリアルツールズ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷微細な粉じんもキャッチする排気をよりきれいにできるHEPAタイプのカートリッジフィルターです。プレフィルター(粉じん用フィルター、紙パック、布フィルター、高性能フィルター)と併用してご使用下さい。水洗い出来ますが乾式用ですので湿式(水などの吸引)には使用できません用途一般ゴミの集じん、ゴミや埃・微細な粉じんのモーターへの侵入防止適合機種VC-125W・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1200・VC-1150・VC-1250・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・VC-51・AVC51・AVC51W適合本体VC-125W・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1200・VC-1150・VC-1250・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・VC-51・AVC51・AVC51W種別乾式用サイズ幅190×高さ170×奥行190mmフィルターHEPAフィルター、カートリッジフィルター適合本体型式VC-125W・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1200・VC-1150・VC-1250・AVC1150・AVC1250・AVC1250ST・VC-51・AVC51・AVC51W
紙パック(大/5枚入り/一般ゴミ用)
京セラインダストリアルツールズ¥2,298税込¥2,5281セット(5枚)当日出荷ゴミが溜まったらそのまま捨てられるのでゴミ捨てが便利です。取り替えに便利な5枚入です。吸水には使用できません。集じん容量は約8Lです用途一般ゴミの集じん(集じんしたゴミは紙パックごと捨てることが可)
ダストバッグ(粉じん用フィルター)
京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷水洗いして繰り返し使用できる粉じん・一般ゴミ用のダストバッグタイプのフィルターです。粉じんが捨てやすいです。織り目が細かい生地ですのでバッグに付いた粉じんを落としやすいです。カートリッジフィルターの清掃の手間も省力化できます。水洗いできますが吸水には使用できません用途一般ゴミ・粉じんの捕集、カートリッジフィルターの目詰まり防止適合機種AVC51・ AVC51W・VC-51・VC-51W・AVC1150・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1150・VC-125RS・VC-125W・AVC080WPD・AVC150W・AVC150適合本体AVC51・ AVC51W・VC-51・VC-51W・AVC1150・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1150・VC-125RS・VC-125W・AVC080WPD・AVC150W・AVC150種別一般ゴミ・粉じん用サイズ幅400×高さ405×奥行2mm適合本体型式AVC51・ AVC51W・VC-51・VC-51W・AVC1150・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD・VC-1100・VC-1150・VC-125RS・VC-125W・AVC080WPD・AVC150W・AVC150
高圧延長ホース(ソフトタイプ)
京セラインダストリアルツールズ(10件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷長さ(m)8適合AJP-1210 AJP-1310 AJP-1410 AJP-1410A AJP-1410ASP AJP-1410SP AJP-1420 AJP-1420SP AJP-1520 AJP-1520SP AJP-1600 AJP-1600H AJP-1620 AJP-1620SP AJP-1700V AJP-1700VGQ AJP-2050 50mHzと60mHzトラスコ品番442-9800
高圧ホースASSY AJP-1210/1310用
京セラインダストリアルツールズ¥5,598税込¥6,1581本当日出荷用途AJP-1210/ajp-1310標準付属高圧ホーストラスコ品番423-3611
高圧洗浄機
京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781台当日出荷作業範囲の拡大ができる10Mの高圧ホースを標準付属、エア抜き不要の自吸機能が付いており溜水での洗浄もできる経済的な高圧洗浄機です。作業シーンに合わせて吐出圧力を本体側で調節できます。呼び水いらずのエア抜きバルブ付きです。作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付きです。段差の移動が軽快な大型車輪で洗浄場所への移動もラクラクです。ハンドルは折りたたんで、ガンやノズル、ホース類も本体にスッキリ収納できます。溜め水が使える自吸機能付です(自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄吐出圧力(MPa)3~7.5吐出水量(L/min)3.5~6付属品ノズル:バリアブルノズルランス、ターボノズルランス高圧ホース:10mその他:吸水ホース(3m)・自吸フィルター・自吸ホース(ストレーナー付)・エア抜きホース(3m)・洗剤噴射ノズル・吸水コネクター・ワンタッチジョイント・ホースバンド・ノズルクリーナーピントラスコ品番404-7494幅(mm)318質量(kg)8.4高さ(mm)840電流(A)15電源(V)単相・交流100(50/60Hz)消費電力(W)1450寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)304×318×840(ハンドル折りたたみ時:668)電源コード(m)5高圧ホース(m)10絶縁方式二重絶縁最高許容圧力(MPa)11給水方式水道/自吸(バルブ式)ポンプ3連プランジャ水温(℃)許容:40以下吸上高さ(m)1最大吐出水量(L/min)6.7
バリアブルノズルランス AJP-1420シリーズ/1700シリーズ用
京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷吐出水圧の強弱を無段階で調節できます。用途高圧洗浄機用バリアブルノズルランス。適合機種AJP-1420、AJP-1520、AJP-1620、AJP-1700V、AJP-1700VGQ質量(g)210トラスコ品番442-9729
カートリッジフィルタ(乾式用)
京セラインダストリアルツールズ(14件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷適合VC-23、VC-30トラスコ品番379-8607種別カートリッジフィルタタイプ乾式用
布フィルター(一般ゴミ・粉じん用)
京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷カートリッジフィルターの清掃の手間が省ける一般ゴミ・粉じん用の布フィルターです。吸水には使用できません用途粉じん・一般ゴミの吸引、カートリッジフィルターの目詰まり防止適合機種VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD適合本体VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD種別一般ゴミ・粉じん用サイズ幅305×高さ280×奥行305mm適合本体型式VC-125W・VC-125RS・VC-125WPD・VC-125AWPD・AVC125RS・AVC125W・AVC125WPD
AJP用パイプクリーニングキット(ソフトタイプ7.5m)
京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷ホースの先端部から、高圧水を噴射し、排水管などのパイプを洗浄します。従来品に比べ折れにくさが向上しています。吐出水量(L/min)6.0適合AJP-から始まる機種(温水・エンジン高圧洗浄機を除く)トラスコ品番442-9826ホース長さ(m)7.5