絞り込み
ブランド
  • CLEAN SELECT
  • モノタロウ(232)
  • エスコ(1,411)
  • ケルヒャー(1,224)
  • CONDOR(山崎産業)(1,165)
  • テラモト(1,073)
  • ミヅシマ工業(602)
  • アズマ工業(534)
  • 八ツ矢工業(447)
  • TRUSCO(384)
  • 日本サニパック(285)
  • 3M(スリーエム)(242)
  • ニルフィスク(235)
  • オーエ(214)
  • ジャパックス(205)
  • アイセン(205)
  • ラバーメイド(188)
  • オルディ(179)
  • アサダ(176)
  • LEC(レック)(156)
  • ETTORE(エトレ)(144)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャニスタースチームクリーナー CLEAN SELECTキャニスタースチームクリーナーCLEAN SELECT
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
最大吐出圧力0.5MPaの強力スチーム小型コンパクトでもタンク容量1.2Lの大容量ステンレスボイラータンク採用豊富な付属品で様々な洗浄が可能
用途浴室・キッチン周り・フローリング等の洗浄・除菌・消臭付属品本体、計量カップ、じょうご、丸ブラシ、スモールブラシ、ベントノズル、フロアブラシ、フロアクロス、窓用ワイパー、延長パイプ、ファブリッククロス、ファブリックブラシ、ノズルアタッチメント、フロアブラシ用アタッチメント質量(kg)4.38電源(V)AC100消費電力(W)1450タンク容量(L)1.2最高吐出圧(MPa)0.5電源コード(m)4.5加熱方式ステンレスボイラー式連続使用時間(分)約30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×360×255ウォームアップ時間(分)ヒートアップ:約8
ハンディスチームクリーナー CLEAN SELECTハンディスチームクリーナーCLEAN SELECT
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
小型コンパクト設計最大吐出圧力0.33MPaの強力スチームタンク容量0.25Lで10分間の連続使用が可能安全と使い易さにこだわった設計豊富な付属品
用途浴室・キッチン周り等の洗浄・除菌・消臭付属品本体、ノズル、じょうご、丸ブラシ、計量カップ、90°ノズル、ストレートノズル、フレキシブルノズル、布ブラシノズル、窓用ワイパー、クロス質量(kg)1.4電源(V)AC100消費電力(W)1050タンク容量(L)0.25最高吐出圧(MPa)0.33電源コード(m)3加熱方式ボイラー式連続使用時間(分)約10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×285×225スチーム温度(℃)約100ウォームアップ時間(分)ヒートアップ:約3
乾湿両用掃除機 ステンレスタンク CLEAN SELECT乾湿両用掃除機 ステンレスタンクCLEAN SELECT
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
乾いたゴミや液体も吸い込むことが出来る乾湿両用掃除機 コンパクトサイズでサビにくく頑丈なステンレスタンク光触媒抗菌コーティング済み導電性アクセサリで静電気対策 復旧型の安全装置がついている安全設計小型軽量なプラスチックタンク 電源コード8.3mで広い範囲の掃除が可能収納に便利なコードフック付き
用途粉塵・液体の吸引、店舗や施設・作業場などの清掃付属品フィルター、導電ホース、導電ハンドル、延長管、ドライツール、ウェットツール、丸ブラシ、隙目口質量(kg)7.4電源(V)AC100定格消費電力(W)1050風量(m3/min)3.22電源コード(m)8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×385×485材質(タンク)ステンレス真空度(kPa)22.7吸じん容積(L)5.5吸水容量(L)6.6
乾湿両用掃除機 プラスチックタンク CLEAN SELECT乾湿両用掃除機 プラスチックタンクCLEAN SELECT
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
乾いたゴミや液体も吸い込むことが出来る乾湿両用掃除機小型軽量なプラスチックタンク 電源コード8.2mで広い範囲の掃除が可能収納に便利なコードフック付き
用途粉塵・液体の吸引、店舗や施設・作業場などの清掃付属品フィルター、ホース、ハンドル、延長管、ドライツール、ウェットツール、丸ブラシ、隙目口質量(kg)7.2電源(V)AC100定格消費電力(W)1050風量(m3/min)3.22電源コード(m)8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×385×505材質(タンク)プラスチック真空度(kPa)22.7吸じん容積(L)8吸水容量(L)8.2
コードレス高圧洗浄機 CLEAN SELECTコードレス高圧洗浄機CLEAN SELECT
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
コードレスのため電源・水道がない場所でも使用可能6in1ノズルが付属洗浄対象物に応じてノズルを切り替えることで様々な汚れに対応
用途車の洗浄・家周り(外壁・玄関・ベランダ等)の洗浄付属品延長ランス、6in1ノズル、給水ホース、泡洗浄ボトル、リチウムイオンバッテリー、充電アダプター、蛇口ニップル、給水ホースフィルター、収納バッグ質量(kg)1.5電圧(V)DC18連続使用時間(分)約14最大吐出圧力(MPa)2.2バッテリーリチウムイオン二次電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×820×590バッテリー容量(Ah)2充電時間(時間)約3.5最大吐出水量(L/min)2.5

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

清掃用品