特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチカプラー付高圧ホースを採用しています。
幅(mm)370 質量(kg)19 高さ(mm)726 奥行(mm)621 消費電力(W)830 電源単相100V 給水方式水道直結タイプ
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクト設計です。
用途洗車・ビルメンテナンス・パイプ洗浄・厨房洗浄・雑洗浄に。 幅(mm)318 質量(kg)12 高さ(mm)259 奥行(mm)240 消費電力(W)1000 電源単相100V 電源コード(m)5 給水方式水道直結タイプ 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)6.2/7.5 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)6.4/5.9 騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/78dB(50Hz/60Hz)
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧温水噴射が、油のこびりつき、ガンコな汚れを落とし、冬場の水抜きが簡単です。 ステンレスボイラー採用で耐食性に優れています。 ポンプは耐久性に優れたセラミックプランジャーです。
用途洗車、厨房洗浄、外壁洗浄、重機洗浄、機械洗浄に。
1台
579,800 税込637,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)16.7 出力(kW)5.5 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)14.7 ノズルVJG200-40B
1台
739,800 税込813,780
3日以内出荷

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)16.3 出力(kW)5.5 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)14.7 ノズルVJG200-40B
1台
739,800 税込813,780
3日以内出荷

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)31.9 出力(kW)3.7 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)4.9 ノズルAJG80-30VSA
1台
579,800 税込637,780
3日以内出荷

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)31.6 出力(kW)3.7 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)4.9 ノズルAJG80-30VSA
1台
579,800 税込637,780
3日以内出荷

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)21.4 出力(kW)2.2 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)4.4 ノズルガンノズルⅡ
1台
489,800 税込538,780
3日以内出荷

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)22.5 出力(kW)2.2 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)4.4 ノズルガンノズルⅡ
1台
489,800 税込538,780
3日以内出荷

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)30.1 出力(kW)3.7 周波数(Hz)50/60 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)5 機能自動ON/OFF ノズルガンノズルⅡ
1台
429,800 税込472,780
3日以内出荷

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)36.2 周波数(Hz)60 出力(kW)3.7 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)5 機能自動ON/OFF ノズルガンノズルⅡ
1台
429,800 税込472,780
3日以内出荷

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)10.3 トラスコ品番855-6211 質量(kg)48 出力(kW)2.2 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)10 機能自動ON/OFF ノズルHJG120-30VAN
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)12.4 トラスコ品番855-6210 質量(kg)48 出力(kW)2.2 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)9 機能自動ON/OFF ノズルHJG120-30VAN
1台
399,800 税込439,780
3日以内出荷

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)20.6 トラスコ品番855-6209 質量(kg)48 出力(kW)2.2 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)5 機能自動ON/OFF ノズルガンノズルⅡ
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)24.8 トラスコ品番855-6208 質量(kg)48 出力(kW)2.2 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)4 機能自動ON/OFF ノズルガンノズルⅡ
1台
369,800 税込406,780
3日以内出荷

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)12.3 トラスコ品番855-6207 質量(kg)40 出力(kW)1.5 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)5.5 機能自動ON/OFF ノズルガンノズルⅡ
1台
379,800 税込417,780
3日以内出荷

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)14.8 トラスコ品番855-6206 質量(kg)40 出力(kW)1.5 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)4.5 機能自動ON/OFF ノズルガンノズルⅡ
1台
379,800 税込417,780
3日以内出荷

アリミツ高圧洗浄機
出力(kW)3.7 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)15 機能自動ON/OFF ノズルSGN160-30HL
1台
429,800 税込472,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アリミツ高圧洗浄機
出力(kW)3.7 電源(V)三相200V 機能自動ON/OFF ノズルSGN160-30HL
1台
429,800 税込472,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アリミツ高圧洗浄機
出力(kW)2.2 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)7.8 ノズルHJG120-30VAN
1台
379,800 税込417,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)21.4 出力(kW)2.2 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)4.4 ノズルガンノズルⅡ
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷

アリミツ高圧洗浄機
理論吐出量(L/min)22.5 出力(kW)2.2 電源(V)三相200V 使用圧力(MPa)4.4 ノズルガンノズルⅡ
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷

1台
599,800 税込659,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番101-6859 適合機種TRY-245・345・395 質量(kg)5 本体寸法(mm)710×450×860
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります