ホースを延長したい時に使用します。適合機種をよくご確認下さい。(ネジ式・ワンタッチ式)
用途ホースを延長したい時に
エンジン式なのでハイパワー、農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮。JCE-1408UDXは1.5m、JCE-1510UKは1.6mの高さまで吸水可能です。ホース接続は便利なワンタッチ式。自吸だけでなく水道蛇口に直結も可能。タイヤ付きキャリータイプなので移動も楽に。
用途農業機械や家周りの洗浄に
燃料タンク容量(L)3.6
燃料無鉛ガソリン
使用時間(時間)最大約2(満タン時)
騒音値(dB)94~101
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×960×775
ホース長さ(m)吐出10、吸入3、余水3
関連資料専用部品(7.3MB)
取扱説明書(5.9MB)
水道圧の約85倍の高圧力17MPaを実現!農業機械や家周りの洗浄に威力を発揮します。 。水道直結OK、自吸の際は高さ50cmまで吸水可能です。 。ホース接続はネジ式。 。5種類のノズル噴口が付属、使用シーンに合わせてお使いください。 。タイヤ付きキャリータイプなので移動時に便利。
用途農業機械や家周りの洗浄に
付属品ノズルランス・ノズル噴口5種・吸水ホース3m・吐出ホース8m(ネジ式)・ガン(ネジ式)・ストレーナー・ホースバンド・ノズルクリーナーピン
質量(kg)33.2
タイプネジ接続式ガン、水道直結OK
燃料無鉛ガソリン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×594×957
ホース長さ(m)吸水3、吐出8
吐出圧力(MPa)17
燃料タンク容量(L)3.6
エンジンタイプ工進4サイクル(K210 ) 212CC
スパークプラグF6TC(TORCH) F6TC(LG) BP6ES(NGK) M9YC(チャンピオン)
吸水量(L/min)10
最大出力(kW)4.2
使用時間(時間)最大約2(満タン時)
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408U-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番JCE-1408U-AAA-1
関連資料(0.76MB)
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408UDX-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番JCE-1408UDX-AAA-1
関連資料(0.74MB)
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1510UK-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番JCE-1510UK-AAA-0
関連資料(0.74MB)
●コードレスで使う場所を選ばない充電式スクラブブラシ!
●強力モーター、DC18Vバッテリー採用で洗浄力が高い。
●6種類の豊富な付属ブラシで色々な汚れに合わせてご使用いただけます。 ●回転調整は強モード・弱モードの2段階。
●延長パイプを接続すれば高い場所、離れた場所にもご使用いただけます。(64.6-126cm)
用途浴室・フローリング・家回りの汚れを落としたい時に
付属品バッテリー・充電器・平面ブラシ(大)・平面ブラシ(小)・円錐ブラシ・球形ブラシ・スポンジブラシ・モップブラシ
質量(kg)【パイプ含む】1.6【パイプ含まず】1.3
タイプ充電器・バッテリー付き
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【パイプ含む】1260×117×89【パイプ含まず】646×117×89
モーターブラシモーター(480-800rpm)
調整範囲(mm)55-160
バッテリーリチウムイオン DC18V 2.5Ah
使用電池PA-380 18V2.5Ahバッテリー
使用環境温度(℃)5-50
充電時間(分)約60
使用可能液体水道水・中性 弱酸性 弱アルカリ性洗剤
運転時間(分)50(強モード) 80(弱モード)
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
コードレス、充電式でどこでも使える洗浄機
コンパクトで使いやすいガンタイプ 扇状ノズル、回転ノズル2種付属
水道水の約10倍の圧力、10分の1の節水タイプ 家周りやロードバイク、アウトドアでも便利
工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用しているので他の作業機も同じバッテリーが使用可能。
用途電源が無い場所で洗浄したい時に
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)約60
最大圧力(MPa)2.2
最大吐出水量(L/min)2
給水方式水道直結/自吸 50℃以下
電圧(V)DC18
運転時間(分)扇状約13、回転約14
付属品18V 2.0Ahバッテリー、18V急速充電器Ⅱ、フィルター付きカップリング(本体側)、吸水ホース(6m)、カップリング(吸水ホース側)、ストレーナー、ロングランス、扇状ノズル、回転ノズル、ノズルクリーニングピン
騒音値(dB)74
質量(kg)1.9(バッテリー含む)
型式(交換用バッテリー)PA-332 18V2.0Ahバッテリー
アズワン品番64-9482-16
取扱説明書(3.1MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
洗浄力が高い回転ノズル噴口(サイクロンノズル) 適合機種をよくご確認下さい。
用途交換・補修用として
関連資料専用部品(7.4MB)
ガン本体部分の交換用として。適合機種をよくご確認下さい。
用途交換・補修用として
用水路での使用等、清水以外で使用する際に異物の混入を防ぐディスクフィルター
用途用水路などでの使用時に
適合小型エンジン式洗浄機JCE用
ショートガンで車の下回りなど狭い範囲に。 適合機種をよくご確認下さい。
用途至近距離で作業したい時に
長さ(mm)460
材質/仕上真鍮
関連資料専用部品(7.4MB)
エンジン式なのでハイパワーで作業が早い
本体・ガン・各種ホース付きですぐ使える
フルセット
自吸と水道直結両用可能
用途電気式に比べて圧倒的ハイパワーを実現
エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン 工進K180 179cc
燃料タンク容量(L)3.6
燃料無鉛ガソリン
使用時間(時間)最大約2(満タン時)
最大圧力(MPa)14
吸水量(L/min)8
吐出水量(L/min)8
吐出圧力(MPa)14
最大出力(kW)3.5
付属品ガン(ネジ式)、吐出ホース(10m・ワンタッチ式)、一体型ノズルランス、吸入ホース(3m)、ストレーナー、水道直結用ホース、水道直結用ホースバンド、洗剤吸引ホース、ノズルクリーナーピン、余水ホース(3m)
騒音値(dB)94~101
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×480×505
質量(kg)25
仕様【ガン・ホース接続】ネジ式
ホース長さ(m)【吐出ホース】10/【吸入ホース】3/【水道ホース】3
ノズル直射・扇状切替
関連資料専用部品(7.4MB)
取扱説明書(2.9MB)
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
1本
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
【エンジン型式:K180-A1-K】 エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408U/JCE-1408UDX(JCE-1408U-AAA-1/JCE-1408UDX-AAA-1) エンジン部品
用途部品の交換に
適合品番JCE-1408U-AAA-1/JCE-1408UDX-AAA-1
関連資料(1.96MB)
【エンジン型式:K210】 エンジン式高圧洗浄機 キャリー付き JCE-1510UK(JCE-1510UK-AAA-1) エンジン部品
用途部品の交換に
適合品番JCE-1510UK-AAA-1
関連資料(1.27MB)
パイプ内の洗浄が可能なパイプクリーニングホース ホース先のノズルが発する逆噴射の水圧でパイプの中をホースが進み洗浄します。 ホース長15m
用途パイプ内を洗浄したい時に
適合本体JCE1107・1408・1408U・JCE1107DX・1408DX・1408UDX・1510K・1510UK
質量(kg)1.1
アズワン品番64-9480-85
関連資料専用部品(7.4MB)
1本
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ノズルランス部分の交換用として。適合機種をよくご確認下さい。
用途交換・補修用として
関連資料専用部品(7.4MB)
6種類の噴射状態に切り替えが可能な洗浄ノズル 適合機種をよくご確認下さい。
用途交換・補修用として
関連資料専用部品(7.4MB)
充電式洗浄機 SJC-3625-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SJC-3625-AAA-0
関連資料(0.76MB)
噴射角度が5段階に調整できるワンタッチカプラー式の切り替え噴口
用途交換・補修用として
適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UK
アズワン品番64-9480-83
関連資料専用部品(7.4MB)
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
コンクリートフロアや床などの洗浄に便利なブラシ付き回転洗浄ノズル カバー内に納められたノズルが水圧で回転し、噴射洗浄します
用途フロアの洗浄時に
適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UK
アズワン品番64-9480-88
関連資料専用部品(7.4MB)
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ランスを持ちやすく出来る握りグリップ 工進JCEシリーズに取り付けて作業時の負担を減らします。
用途交換・補修用として
適合本体JCE1107・1408・1408U・JCE1107DX・1408DX・1408UDX・1510K・1510UK
アズワン品番64-9480-96
関連資料専用部品(7.4MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
異物の混入を防ぐ吸入ストレーナー
用途交換・補修用として
適合本体JCE1107・1408・1408U・JCE1107DX・1408DX・1408UDX・1510K・1510UK
トラスコ品番118-6034
質量(kg)0.4
アズワン品番64-9480-57
関連資料専用部品(7.4MB)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
充電式洗浄機 SJC-3650-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SJC-3650-AAA-0
関連資料(0.76MB)
充電式洗浄機 SJC-1820-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SJC-1820-AAA-0
入り組んだ場所の洗浄に便利なL型ランス グリップ付き
用途ランス角度を曲げたい時に
適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UK
アズワン品番64-9480-84
関連資料専用部品(7.4MB)
1本
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
作業時の汚れの跳ね返りを防ぎます。
用途跳ね返りを防ぎたい時に
適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UK
アズワン品番64-9480-82
関連資料専用部品(7.4MB)
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
水道の無い場所での洗浄に 耐圧ホース:長さ3m 内径15mm 外径20mm
用途自吸で使用したい時に
適合本体SJC-3625/3650
長さ(m)3
タンク容量(L)18
アズワン品番64-9481-14
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
水道蛇口から洗浄機への給水に 耐圧ホース:長さ3m 内径12mm 外径17mm 水袋:18L
用途水道直結で使用する時に
適合本体SJC-3625/3650
長さ(m)3
アズワン品番64-9481-13
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
充電式マルチスクラブブラシ SCB-180-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番SCB-180-AAA-0
関連資料(0.26MB) (1.89MB)
取扱説明書(0.8MB)
果樹の粗皮削りに便利な角度がついた傾斜ランス グリップ付きで使いやすい
用途ランス角度を曲げたい時に
適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UK
関連資料専用部品(7.4MB)
1本
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
異物の混入を防ぐ吸入ストレーナー
用途交換・補修用として
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
より高い場所、遠い場所を洗浄する際に便利なロングランス 長さ94cm グリップ付き
用途離れた場所を洗浄したい時に
適合本体JCE1408DX・1408UDX・1510K・1510UK
長さ(m)0.94
アズワン品番64-9480-81
関連資料専用部品(7.4MB)
1本
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
カーシャンプーでの洗浄に タンク容量:400mL 使用可能洗剤:中性洗剤
用途カーシャンプーを使用したい時に
適合本体SJC-3625/3650
タンク容量(L)0.4
使用可能液体中性洗剤
アズワン品番64-9481-15
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。